16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

仕事を明るく楽しくするカラーチノパン。速乾性に優れた快適な着用感と型くずれしにくい形態安定性の良さが、着心地をアップ。新しいカジュアルワーキングの登場です。ノータック。細めシルエット
股下(cm)85 その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ノータックチノパン 混率(%)ポリエステル80・コットン20 生地チノ RoHS指令(10物質対応)対応 裾上げ 性別女性用
1本
4,290 税込4,719
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=2.5
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5 種別スパーギヤ 歯幅(mm)25
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=2.5
歯車の材質は色々あります。用途に合せお選び下さい。寸法表の見方にご注意下さい。注: A+B寸法=B型。2 歯車の精度。1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。2)穴径 H7仕上です。3 追加加工上の注意点。1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5 軸穴径公差JIS H7級
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (118種類の商品があります)

KHK(小原歯車工業)KHK 平歯車
・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
種別平歯車
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (1976種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,8.2Ω,±5%
RoHS
シリーズHSA25 定格電力(W)25 抵抗(Ω)8.2 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルはんだラグ パッケージ/ケースAluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃)-50 最大温度係数(ppm/℃)50 テクノロジー巻線
1個
639 税込703
5日以内出荷

SSA平歯車 Jシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール2.5 歯幅(mm)25 材質S45C 表面処理黒染 種別平歯車 寸法E(mm)25 圧力角(°)20° 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N8 級 歯面硬度194HB以下
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

SSA平歯車 Fシリーズ モジュール2.5 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
1個
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)



熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)。高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
仕様●スリーブ径:5.8mm●シュリンク径:1.26mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり アズワン品番65-7422-24
1袋(5個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。
用途樹脂金型(スライドコア)に。 材質炭素鋼(オイレス#500)他 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

制電処理が施されています。
アズワン品番9-5690-01 材質先端チップ/PEEK、ハンドル/ステンレス316L 全長(mm)125 耐熱温度(℃)250℃(MAX)、180℃(常時)
1本
9,554 税込10,509
当日出荷

1本
12,375 税込13,613
翌々日出荷

先端部は、セラミックに近い素材を使用しています。
アズワン品番9-5686-01 仕様108~1011Ω・cm 材質先端チップ/PPS、ハンドル/ステンレス316L 全長(mm)125 耐熱温度(℃)220(MAX)
1本
12,375 税込13,613
翌々日出荷

1箱(58個)
35,980 税込39,578
7日以内出荷

関連キーワード