「sa47」の検索結果

関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニチコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, UPS1V471MPD ニチコンニチコン コンデンサ 470μF, ,35V dc, UPS1V471MPDニチコン
629税込692
1袋(5個)
当日出荷
ニチコンPSシリーズコンデンサ. ニチコンPSシリーズアルミ電解コンデンサは、最大3000時間の寿命の信頼性の高いポリマーコンデンサです。 PSシリーズコンデンサは、高い使用温度範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流を特長としています。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大3000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 低ESR. 幅広い温度範囲 ミニチュアサイズ
仕様実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 10 (Dia.) x 20mm高さ = 20mm動作温度 Min = -55℃直径 = 10mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 5mm許容差 = ±20%定格電圧(V)35dcRoHS指令(10物質対応)対応静電容量(μF)470
KEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, ALS30A473MF063 KEMETKEMET コンデンサ 47000μF, ,63V dc, ALS30A473MF063KEMET
4,398税込4,838特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
コンデンサ 47μF 25Vdc ルビコンコンデンサ 47μF 25Vdcルビコン
289税込318
1袋(5個)
当日出荷
基板スペースが非常に限られている用途向けの高温用小型ラジアルリード端子電解コンデンサ。使用温度範囲:‐40 → +105℃静電容量許容差:±20%漏れ電流:I=0.01CV又は3μAのいずれか大きい値以下
寸法(mm)直径Φ5×11電圧(V)DC25シリーズYXF定格寿命(時間)5000動作温度(℃)‐40~+105漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解リップル電流(mA)150静電容量(μF)47リード間隔(mm)2
Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUFC1V470 Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEUFC1V470Panasonic(パナソニック)
219税込241
1袋(5個)
当日出荷
仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)6.3(Dia.)×11.2直径(Φmm)6.3高さ(mm)11.2電圧(V)35dc寿命1000h静電容量47μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEEFK1V470P Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 47μF, ,35V dc, EEEFK1V470PPanasonic(パナソニック)
339税込373
1袋(5個)
当日出荷
仕様FK Series reels. パナソニックのFK シリーズのアルミ電解コンデンサは、フルリールで提供され、FC シリーズよりもインピーダンス値が40 → 60%小さい、ミニチュアサイズのFC シリーズです。 この電解コンデンサは最大 5000 時間の長寿命で、 A の末尾がA の製品は、高いリフロー温度に長時間耐えることができます。寸法(mm)6.3(Dia.)×5.8直径(Φmm)6.3高さ(mm)5.8規格自動車:AEC-Q200電圧(V)35dc寿命2000h静電容量47μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
シリアルATA用電源延長ケーブル アイネックスシリアルATA用電源延長ケーブルアイネックス
699税込769
1本
当日出荷
電源ユニットのシリアルATA電源コネクタ (15ピン) を延長します。 離れた場所にあるハードディスクなどに電源ケーブルが届きます。 フルタワー、サーバーケースなどに最適です。
ケーブル長(cm)30コネクタ形状電源ユニット側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) オス - デバイス側: シリアルATA電源コネクタ (15ピン) メス
Apem ジョイスティック 3軸 APEMApem ジョイスティック 3軸APEM
37,980税込41,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸数3RoHS指令(10物質対応)対応
村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 4.7nF MURATA(村田製作所)村田製作所 円板コンデンサ,中高圧セラミックコンデンサ DE2 シリーズ 4.7nFMURATA(村田製作所)
889税込978
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニチコン 電解コンデンサ 47μF 両極性/無極性 ニチコンニチコン 電解コンデンサ 47μF 両極性/無極性ニチコン
799税込879
1袋(5個)
当日出荷
仕様電圧:50V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:10 (Dia.) x 12.5mm 、 高さ:12.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 シリーズ:EP 、 直径:10mm 、 リップル電流:105mA 、 リーク電流:3 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 極性あり:両極性 、 バイポーラアルミ電解コンデンサ、EPシリーズ、105 ℃. バイポーラアルミ電解コンデンサ 交換トランスミッタ、ラウドスピーカークロスオーバーネットワーク、モータシフタなど、極性が固定されていないか、不確定の場合の用途に最適 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 静電容量許容差: ±20 % 漏洩電流: l:最大0.01 CV又は3 μA (いずれか大きいほう)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF 日本ケミコン日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 450V dc 47μF日本ケミコン
579税込637
1袋(2個)
予約販売
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = 電解電圧 = 450V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 16 x 25mm高さ = 25mm直径 = 16mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 7.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = KXJ寿命 = 12000hKXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
(17921)シール ホンダ(17921)シールホンダ(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
ライトビンラック(卓上型・高さ475mm) TRUSCOライトビンラック(卓上型・高さ475mm)TRUSCO
31,980税込35,178
1セット
当日出荷から翌々日出荷
仕様組立式高さ(mm)475奥行(mm)160間口(mm)900段数3最大積載量(kg)30組立時間1人30分
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(156件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
データ用DVD-RW (1-2倍速) マクセルデータ用DVD-RW (1-2倍速)マクセル(1件のレビュー)
859税込945
1パック(5枚)
当日出荷
独自の相変化記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用。 低エラーレートと優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保。 レーベル印刷や水性ペンの手描きでもきれいなホワイトレーベル。 書いた文字が汚れにくく、きれいに書ける「書き楽(ラク)インデックス」採用。
速度1~2倍速ケース薄型5mmケースタイプデータ用種類DVD-RW構造片面1層記憶容量(GB)4.7グリーン購入法適合CPRM対応非対応
データ用DVD-R 16倍速対応 マクセルデータ用DVD-R 16倍速対応マクセル
559税込615
1パック(5枚)
当日出荷
レーベル面の白さが内周部まで均一なので、外形118mmから内径21mmまでムラのない鮮やかな印刷が可能。高感度LTHS記録膜とHGXスタンパ、高精度基板を採用し、16倍速記録でも安定した記録特性と優れた保存性能を実現。 生産ラインでの全数検査を実施し、高品質を確保しています。
タイプデータ用種類DVD-R構造片面1層速度16倍速レーベル面色ホワイト記憶容量(GB)4.7適合プリンタインクジェットプリンタCPRM対応非対応