カテゴリ

  • 自動車純正部品(22)
  • 制御機器(20)
  • バイク純正部品(17)
  • 物流用品(15)
  • 自動車補修部品(14)
  • 切削工具(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 建築金物(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 厨房用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 作業工具(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 医療(6)
  • 事務用品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 研磨材(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 家電(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類

「sa60」の検索結果

関連キーワード
236件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスターSA60 TMEHジャパンキャスターSA60TMEHジャパン
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
パイプラックシステム用のキャスター群です。用途に応じて仕様が選べます。
材質(車輪)ウレタン取付高(mm)204車輪6インチ(150mm相当)
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SA形バンドー化学(158件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
エアフィルター サンエレメントエアフィルターサンエレメント(463件のレビュー)
1,880税込2,068特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
日本製創業60年の安心メーカー。自動車メーカー大手商社・運送業者へ提供しているメーカーで、自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです。
用途自動車用エアフィルター
農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SA形バンドー化学(34件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から6日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
ホスピタルうがい受け 松吉医科器械ホスピタルうがい受け松吉医科器械(4件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
多目的に使用できる深型のベースンです。 樹脂製で軽量。身体の曲線にしっかりとフィットする形状です。 熱に強いポリプロピレン製なので、オートクレーブ(121℃まで)や煮沸消毒が可能です。
材質ポリプロピレン容量(mL)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×125×80耐熱温度(℃)121
メガネケース SA-60 パール(PEARL)メガネケース SA-60パール(PEARL)
599税込659
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ボタンマグネット式ハードアルミ/合皮 鼻あてなし
幅(mm)150高さ(mm)30奥行(mm)53
シースルーヂスク レヂトンシースルーヂスクレヂトン(5件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(10枚)
当日出荷
研磨面が透けて見える・確認しながら削れる! 大きな切り込み・目詰まりしにくい! 放熱効果抜群・研磨焼けを防ぐ! 高強度、ガラス基盤・安全、フレキシブルで長時間の作業もラクラク!
用途ステンレス、一般鋼材、薄板、超鋼、真鍮、アルミ外径×穴径(Φmm)100×15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材ステンレス、一般鋼材、薄板、超硬、真鍮、アルミ
キャリパースライドピン ミヤコ自動車キャリパースライドピンミヤコ自動車(30件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から9日以内出荷
型押し式キャリパーに使用するスライドピンとなります。
用途自動車のブレーキパーツ
ステンレス作業台 三方枠(SUS430) 東製作所ステンレス作業台 三方枠(SUS430)東製作所(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
アジャスターケース丸型 ブラック 桜井アジャスターケース丸型 ブラック桜井(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
伸縮自在で、自動ロック機能がついたアジャストケースです。 大型図面の管理・郵送、持ち運びに便利です。 硬質ポリエチレンで燃焼時にダイオキシンが発生しません。
用途大型図面の管理、持ち運び材質硬質ポリエチレン仕様6段階調整機能付きブラック
スーパーエース朱肉 新朝日コーポレーション(SACOS)スーパーエース朱肉新朝日コーポレーション(SACOS)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
「瞬速乾」の朱肉で、作業効率・転写防止に優れています。 超極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 「印影が乾かない」などのユーザーのご意見をもとに開発された瞬速乾タイプの朱肉です。 捺印後、印影がすばやく乾きますので、作業効率が向上します。転写防止性に優れています。
インク色エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 217繰り返し・詰め替え対応
ロングHEXビット サンフラッグ(旧:新亀製作所)ロングHEXビットサンフラッグ(旧:新亀製作所)(9件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷
丸形状のため細かく狭い箇所でもOK!(※6.0mmサイズは丸加工なし) 見やすく消えないレーザー刻印付! 高精度表面処理・熱処理済・ビット材使用 マグネット付 ビットホルダー付(DSA5-150のみ)
用途バーテーション・家具類・NCマシーン・内装作業・工作機械等の六角穴付ネジにご使用ください。本数1RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり
撹拌子 ケニス撹拌子ケニス
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PTFE
エアーブリーザーMSA型 増田製作所エアーブリーザーMSA型増田製作所(3件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から13日以内出荷
産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に幅広く使用されています。 素材に軽合金を使用し、強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ、分解・保守が簡単です。 準引火防止構造の為安全性に優れています。
スタッフ用水準器(着脱式) マイゾックススタッフ用水準器(着脱式)マイゾックス(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
差し込むだけで簡単に取り付けられる着脱式スタッフ用水準器。
仕様60'/2mmトラスコ品番735-7991対応ALG・SUN・STNマイゾックスコード111114
移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き) アルインコ移動式作業台CSA-BT(スプリングキャスター付き)アルインコ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌日出荷
移動が楽なスプリングキャスターを装備した作業台です。手掛かり棒をオプションで取付可能です。女性や高齢者の方にも昇降しやすい、踏ざん間隔250mmです。
用途公共施設(図書館など)、事務所、店舗内の作業に最適です。仕様組立式、中空支柱材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)200最大使用荷重(kg)150最大使用質量(kg)100
スーパーエース朱肉 サンビースーパーエース朱肉サンビー
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
紙に素早く乾きます。超極細の表面布でくっきり鮮明な捺印が可能です。印影は耐水、耐光、耐薬品、非転写性に優れています。印材が劣化しません。
材質樹脂エコマーク認定認定フタかぶせ蓋式乾燥時間(秒)約3エコマーク認定番号17 112 220繰り返し・詰め替え対応
ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ(8件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
YSA フレックスホルダー NBK(鍋屋バイテック会社)YSA フレックスホルダーNBK(鍋屋バイテック会社)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400
朱肉 MAX(マックス)[事務用品・工具]朱肉MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
捺印後約3秒でサラリとインクが乾く! 公文書や大切な書類、連続作業に最適! 捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。 (PPC用紙64g/m2[55kg]使用時) 浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。 (40℃1週間開放試験残存率95%以上) 超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。 持ち運びに便利なねじ切り式です。
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
マスダ エアーブリーザーMSA型 NACHI(不二越)マスダ エアーブリーザーMSA型NACHI(不二越)
1,988税込2,187
1個
当日出荷
MSA型 エア ブリーザは 産業機械、工作機械、船舶などの油圧装置に 広く使用されています。 素材に軽合金を使用し強堅さ、耐久性は抜群です。 構造は簡潔にまとめられ分解、保守が簡単です。 準引火防止構造のため安全性に優れています。
接続口径R1/2通気量(L/min)60
スーパーワゴン用オプション取手 サカエスーパーワゴン用オプション取手サカエ
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
スーパーワゴン用オプション取手です。
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]アルミ用コバルトプロタイプドリル宇都宮製作所[切削工具]
1,398税込1,538
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
とっても静かな回診車 (引出付) ナビス(アズワン)とっても静かな回診車 (引出付)ナビス(アズワン)
86,980税込95,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
音を吸収する特殊な制振材の使用や、特に静かなキャスターを使用など、徹底した静音対策により、物を置いた時や移動時に大変静かです。 サスペンションレール付きの大型引出しだからたくさん入れても開け閉めがラクラク!引出し付き。
キャスターΦ100mm(静音強化型キャスター・ストッパー無し)材質ステンレス(SUS304)耐荷重(kg)70棚間隔(mm)415キャスター径(Φmm)100引出しサスペンションレール使用棚高さ(mm)床から400足パイプ径(Φmm)25押し手防壁用ゴム付き(Φ80mm)
クイックシール継手インサートレスコネクタ TRUSCOクイックシール継手インサートレスコネクタTRUSCO
429税込472
1個
当日出荷
インサイートがないため、有効断面積が広く流量が確保できます。
材質黄銅使用流体空気、油、水流体温度(℃)0 ~ 100使用圧力(MPa)1周囲温度及び使用空気温度(℃)0 ~ 100形状インサートレスコネクタねじの種類R
クイックシール継手 インサートレスエルボ TRUSCOクイックシール継手 インサートレスエルボTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。 耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。材質真鍮形状インサートレスエルボ
壁掛け用エアコン洗浄カバー 業務壁掛用 エアコンカバーサービス壁掛け用エアコン洗浄カバー 業務壁掛用エアコンカバーサービス(2件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1枚
当日出荷
エアコンの室内機を取り外すことなく洗浄作業が行えます。
用途業務壁掛用質量(g)495寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)450×1100×450
1/3カットペーパー93X230空研ぎ TRUSCO1/3カットペーパー93X230空研ぎTRUSCO
449税込494
1パック(10枚)
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みです。表面に目づまり防止剤をコートしてあるため、削りくずなどの付着が少なく、目づまりしにくい製品です。柔軟な紙をベースに使用していて、ソフトタイプのペーパーです。木工作業の常備品です。電動サンダーにも取り付けできます。
用途木工作業の素地や塗装下地の研磨。長さ(mm)228幅(mm)93
クイックシール継手チーズ TRUSCOクイックシール継手チーズTRUSCO
779税込857
1個
当日出荷
形状ティー材質真鍮ねじの種類R
ポータブルスケール SAシリーズ A&Dポータブルスケール SAシリーズA&D
38,980税込42,878
1台
当日出荷から15日以内出荷
持運び便利な大きな取っ手つき本体ボディ部は一体型アルミダイキャストで形成、頑丈ボタン1つで表示の向きが替え(上下反転表示)バックライト付き液晶表示表示のホールド機能付きです薄型かつ頑丈設計により、立てかけて保管することもが可能(厚さ約73mm)ペットの体重測定に最適なオートゼロ機能付き
用途自宅・事務所等から宅配便出荷時の料金目安に、産廃目安計量に(パッカー車に搭載)、ペットの体重測定に(オートゼロ機能) 等電源ACアダプタ(標準付属) または 単1形乾電池4個(別売)質量(kg)6.3動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)直線性±0.002kg~±0.1kg(ひょう量及び最小表示による)再現性0.002kg~0.1kg(ひょう量及び最小表示による)計量皿寸法W(mm)330計量皿寸法D(mm)330外形寸法W(mm)330外形寸法D(mm)509外形寸法H(mm)80最小表示/目量(mm)0.001kg~0.1kg(内部設定により変更)RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングノート スリムA6 レベル罫 ダークブルー ナカバヤシレベリングノート スリムA6 レベル罫 ダークブルーナカバヤシ(4件のレビュー)
199税込219
1冊
当日出荷
水平測量罫(横22行)水平測量用、メモ用の携帯ノートです。上質紙タイプ ●表紙は硬く、携帯時の筆記に便利な貼り表紙タイプ。●本文の見開きが良い、糸綴じ製本。
種類レベル材質表紙:印刷PP貼り表紙、本文:上質紙・40枚質量(g)75寸法(横×縦×厚さ)(mm)160×91×6RoHS指令(10物質対応)対応製本糸綴じ
小型卓上振とう器 三商小型卓上振とう器三商
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
レシプロ振盪器。省スペースで騒音もありません。振盪台はスプリング式で容器の固定が楽に出来ます。振盪数はツマミで撹拌状態をみながら設定できます。
仕様振盪台:スプリング台4段可変式付属品スプリング式振盪台、シリコンシート質量(kg)5(本体のみ)電源AC100V 50/60Hz 1A振盪数(min-1[r.p.m])10~160マス目寸法(mm)16×16振盪幅(mm)30タイマー設定0.5秒~100時間外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)283×233×110振盪方式レシプロ振盪振盪台寸法(mm)W282×D200×H65許容負荷荷重(kg)2.1(振とう台1.1kg含む)
ダイヤ角シート TRUSCOダイヤ角シートTRUSCO
44,980税込49,478
1枚
当日出荷から翌々日出荷
両面テープ式です。電動・空圧工具に取り付けて使用できます。 必要なサイズにカットして使用することが可能です。 難削材の平面研磨から細部の研磨まであらゆる用途にご使用いただけます。 乾式、湿式ともに使用できます。
用途金型などの修正、R取り、仕上げ。 ガラス、石英ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチックなどの表面研磨、面取、R取りなど。適合材金属、ガラス、石材、超硬、カーボン、FRP、プラスチック種別両面テープ式材質ステンレス(SUS316)、人造ダイヤモンド寸法(mm)230×150寸法(長さL×幅W)(mm)230×150
広域形限流ヒューズ エナジーサポート広域形限流ヒューズエナジーサポート
19,980税込21,978
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様定格電流の約2倍遮断可能形式PFG.1S-A(ストライカー付)定格遮断電流(kA)40電圧(kV)7.2
スーパーワゴン用オプションキャビネット サカエスーパーワゴン用オプションキャビネットサカエ
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
スーパーワゴン用オプションキャビネットです。
高さ(mm)110段数1段RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=6.0 青木精密工業スパーギヤ MP=6.0青木精密工業
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール6種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)60表面処理黒染
フレッシュランチボックス THERMOS(サーモス)フレッシュランチボックスTHERMOS(サーモス)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷
カバンにすっきり入る!奥行6cmのスリムサイズお弁当箱
スーパーワゴン用オプションスライド棚 サカエスーパーワゴン用オプションスライド棚サカエ
26,980税込29,678
1台
翌日出荷
スーパーワゴン用オプショスライド棚です。
グリーン高さ(mm)56段数1段RoHS指令(10物質対応)対応
(90657)クリップ ホンダ(90657)クリップホンダ(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から4日以内出荷