カテゴリ

  • 物流用品(63)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 切削工具(11)
  • 制御機器(10)
  • フォークリフト・産機・建機用品(10)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(7)
  • 自動車補修部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 農業機械(6)
  • 建築金物(5)
  • 事務用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 作業工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • バイク部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 住設機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa75」の検索結果

関連キーワード
201件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SA形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SA形

    バンドー化学(34件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業
    ブラック
    ブルー

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスター

    SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪

    ユーエイキャスター(14件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)キャスタータイプアングル式キャスター
  • SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車 ユーエイキャスター

    SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車

    ユーエイキャスター(15件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
  • ステンレス鋼製平丁番 LSA型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 LSA型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
    材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平丁番取付穴なし仕上鏡面バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター(10件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1個
    当日出荷
    アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
  • ノスドリル(HSS) 理研製鋼

    ノスドリル(HSS)

    理研製鋼(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪 ユーエイキャスター

    SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪

    ユーエイキャスター(10件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
    型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
  • スーパーエース朱肉 新朝日コーポレーション(SACOS)

    スーパーエース朱肉

    新朝日コーポレーション(SACOS)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    「瞬速乾」の朱肉で、作業効率・転写防止に優れています。 超極細表面布と速乾タイプ朱液で、ツブレ・カスレが少ないシャープな印影が得られます。 「印影が乾かない」などのユーザーのご意見をもとに開発された瞬速乾タイプの朱肉です。 捺印後、印影がすばやく乾きますので、作業効率が向上します。転写防止性に優れています。
    エコマーク認定認定インク色朱グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 217繰り返し・詰め替え対応
  • 中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし ヨドノ

    中荷重用ゴム車輪(SA型)ベアリングなし

    ヨドノ(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SA型材質(車輪)ゴム
  • バインダー用 標準押え金 スイセイ

    バインダー用 標準押え金

    スイセイ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ラッパを針位置に近づけて、カーブ縫いを容易にします。
  • 普通形ストレートエッジ A級 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級

    SK(新潟精機)
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用にRoHS指令(10物質対応)対応
  • ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ

    ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)

    ユニカ(8件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
  • アルミ用コバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    アルミ用コバルトプロタイプドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率加工が出来ます。ネジレ角を強く、溝幅を広く、心厚を薄くしてあります。
    用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • アングルキャスター SA型 ユーエイキャスター

    アングルキャスター SA型

    ユーエイキャスター
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質(車輪)エラストマーアングルサイズE(mm)16車輪エラストマー車アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
  • AMS バッテリー PS Battery BOSCH(ボッシュ)

    AMS バッテリー PS Battery

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリーその他【保証距離】5万km (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)保証期間2年 (※新車搭載アイドリングストップ/通常・充電制御)
  • アングル式ゴムキャスター TRUSCO

    アングル式ゴムキャスター

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ゴム
  • オイルシール MHSA JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)

    オイルシール MHSA

    JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(11件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ニトリル形式外周ゴム
  • 普通形ストレートエッジ A級焼入 SK(新潟精機)

    普通形ストレートエッジ A級焼入

    SK(新潟精機)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    測定面は研磨仕上げ品です。 高精度定規として使用できます。 焼入品です。
    用途板金、仕上等のケガキ用、平面、真直検査用に焼入硬度490-620RoHS指令(10物質対応)対応
  • SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪 ユーエイキャスター

    SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ウレタン車輪

    ユーエイキャスター
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    アングルへの取り付けが非常に簡単です。
  • アングル式ナイロンキャスター TRUSCO

    アングル式ナイロンキャスター

    TRUSCO
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質/仕上(金具)スチール/三価ユニクロ、(車輪)ナイロン
  • 横バイス部品 口金(JISバイスA型) ナベヤ

    横バイス部品 口金(JISバイスA型)

    ナベヤ
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット(2枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自在キャスター ウレタン ユーエイキャスター

    自在キャスター ウレタン

    ユーエイキャスター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストッパーなし
  • ノッチャーアタッチメント IKURATOOLS(育良精機)

    ノッチャーアタッチメント

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    翌々日出荷
    Vノッチ、コーナーカット45°・90°、面取り、隅切りの5種類の加工が可能です。
    用途アングル加工トラスコ品番375-0469質量(kg)18.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×265×140最大加工能力L75×75×t6mm(SS400・SUS304)
  • 朱肉 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    朱肉

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    捺印後約3秒でサラリとインクが乾く! 公文書や大切な書類、連続作業に最適! 捺印後、約3秒でサラリとインクが乾きます。 (PPC用紙64g/m2[55kg]使用時) 浸透性朱液を採用しているので、フタを開けたままでもパッドはほとんど乾燥しません。 (40℃1週間開放試験残存率95%以上) 超微粒子高級有機顔料を使用。味わい深く鮮明な印影を実現します。 持ち運びに便利なねじ切り式です。
  • アングル式キャスター(ウレタン車) TRUSCO

    アングル式キャスター(ウレタン車)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    アングルへの取り付けが簡単にできます。
    用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。材質(金具)スチール
  • アングル式キャスター(エラストマー車) TRUSCO

    アングル式キャスター(エラストマー車)

    TRUSCO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    アングルへの取り付けが簡単にできます。
    用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。材質(車輪)エラストマー材質(金具)スチール
  • アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在 ユーエイキャスター

    アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在

    ユーエイキャスター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5332形状自在式材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上許容荷重(daN[kgf])60[51.0]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
  • SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所

    SUSケーブル用万能サドル

    三桂製作所
    ¥9,998税込¥10,998
    1袋(20個)
    4日以内出荷
    管やケーブルを固定するステンレス製の万能サドル。曲げやすく丈夫で柔軟性に優れ、加工しやすいのが特長。
  • 手動式テールストックTSA/TSBシリーズ ユキワ精工

    手動式テールストックTSA/TSBシリーズ

    ユキワ精工
    ¥54,980税込¥60,478
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    アングルキャスターSAシリーズ(エラストマー車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    アングルへネジやボルトで簡単に取り付けることが出来ます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
    用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番158-6478材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロムメッキ仕上、車輪:エラストマータイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)27アングルサイズE(mm)16旋回半径(mm)68アングルサイズG(mm)21アングルサイズH(mm)1許容荷重(daN[kgf])50[91.8]取付高H(mm)96偏心E(mm)28アングルサイズA(mm)45アングルサイズB(mm)61アングルサイズC(mm)20アングルサイズD(mm)10アングルサイズF(mm)20許容荷重(N)500許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用) ユニカ

    ”単機能コアドリル E&S”ALC用(回転ドリル用)

    ユニカ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。
    用途空調ダクト配管工事に。被削材:ALC板(ピアノ線・2分筋も切断)、石こうボード。材質ボディー部:炭素鋼、刃部:超硬チップ
  • アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付 ユーエイキャスター

    アングルキャスターSAシリーズ(導電ゴム車)自在ストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    アングルへの取り付けが簡単にできます。走行性に優れた導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途アングル式の棚や軽荷重機器運搬に。トラスコ品番369-5331形状自在式(ストッパー付)材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上三価ユニクロ仕上ストッパーあり許容荷重(daN[kgf])60[91.8]取付高H(mm)96許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75車輪タイプ単輪
  • 自在キャスター ウレタンストッパー付 ユーエイキャスター

    自在キャスター ウレタンストッパー付

    ユーエイキャスター
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ストッパー回転ストッパー付
  • アルミ端子スプライスSA750-6 PANDUIT(パンドウイット)

    アルミ端子スプライスSA750-6

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥87,980税込¥96,778
    1袋(6個)
    4日以内出荷
    アルミ電線用スプライスです。
    用途アルミ電線の接続に。トラスコ品番657-7002材質アルミニウム
  • ノスドリル(HSCo) 理研製鋼

    ノスドリル(HSCo)

    理研製鋼
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • 薄平型ベントキャップ LPSA シルファー

    薄平型ベントキャップ LPSA

    シルファー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷から16日以内出荷
    薄型横ガラリタイプです。横ガラリで排気を下方向に吹かせるタイプです。
    用途給・排気用ベントキャップとして材質SUS304色シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5
  • NF LA型棚部材 背網 日本ファイリング

    NF LA型棚部材 背網

    日本ファイリング
    ¥24,980税込¥27,478
    1枚
    6日以内出荷から36日以内出荷
    25mm×25mm網目の背クリンプ網です。
    用途LA型軽量物品棚用部材材質亜鉛メッキ鉄線
  • 【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    【リビルト】オルタネーター

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    翌々日出荷
    ヒタチ製 12V 90A D128
    メーカー日産