カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 切削工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「sac-18」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニスポットクーラー ナカトミ

    ミニスポットクーラー

    ナカトミ
    49,998税込54,998
    1台
    当日出荷
    環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。移動に便利な取っ手付きです。冷風ダクトは360°回転可能(手動)です。キャスター付で移動が簡単です。
    材質スチール・ABS質量(kg)約23電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)670/730タンク容量(L)3定格電流(A)7.7/7.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×275×610対応PL保険:加入電源コード(m)約1.8騒音値(dB)58/58.5保証期間1年送風口数1口冷媒HFC R32(冷媒封入量250g)圧縮機全閉型ロータリー(定格出力370/445W)色(本体)アイボリー・ブルーグレー冷房能力(kW)1.6/1.8
  • スポットクーラー ブラック アイリスオーヤマ

    スポットクーラー ブラック

    アイリスオーヤマ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    【設置工事不要】 エアコンが設置できない工場や体育館などの屋内や、お祭りやフェスといった雨がかからない屋外でも使用が可能です。 ■風向きを調整できる 風向きを調整できるので、届けたい方向に冷風を送れます。 ■排熱ダクト付き 排熱を勢いよく上空へ排出。 周囲に熱が溜まるのを緩和します。 ■環境にやさしい冷媒を採用 エアコンなどにも多く使用されている、オゾン層破壊係数0の環境に優しい冷媒。 ■除湿器としても使える ドレンタンクが満水になった場合は、満水ランプが赤色に点灯して運転が停止します。 ■お手入れ簡単 防塵フィルターは、上に引き抜くだけで取り出し簡単。 水洗いもできます。
    用途工場や倉庫、ガレージ、事務所、体育館、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外を問わず幅広いシーンで活躍。広い空間での使用はもちろん、少人数向けの局所冷房や、熱がこもりやすい厨房・ガレージの補助冷房にも最適です。工事不要で設置でき、熱中症・猛暑対策におすすめです。
  • Lumen 電源ケーブル [ 1.8m ][ ACプラグ 2ピン(オス) - 3ピン (メス) ] アース接続線搭載 ルーメン

    Lumen 電源ケーブル [ 1.8m ][ ACプラグ 2ピン(オス) - 3ピン (メス) ] アース接続線搭載

    ルーメン
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    PCやモニター・ACアダプタ等で採用されている3PIN型コネクタのケーブルです。
    仕様ケーブル長:180cm 3P ACソケットメス/2P ACプラグオス アース付ケーブル長(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽量作業台/耐荷重160kg_高さ調整_キャスター付きH750~1000_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重160kg_高さ調整_キャスター付きH750~1000_スチール天板_ワークテーブル300シリーズ

    山金工業
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    高さ調整機能とキャスター付きで作業効率アップ!高さ調整タイプ移動式作業台です。粉体塗装を施したスチール製天板仕様!。軽作業台に最適な全体均等耐荷重160kg(自重を含む)。高さ調整範囲:高さ750~高さ1000mmの間を25mmピッチで高さ調節が可能です。座り作業台/立ち作業台、どちらにもおすすめ。作業する方の身長や、作業内容に合わせて、使いやすい高さにセットしてご使用頂けます。高さ調整はノブボルト8個を手回し調整!組立後は工具不要で調整いただけます。キャスター付きの為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単に行えます。天板・脚部ともに粉体塗装を施したスチール製で丈夫な作業台です。スチール製天板の作業台は酸やアルカリ等の耐薬品性に優れているため、実験室や検査室の作業テーブルにおすすめ。口紅・マジックインキなどの耐汚染性にも優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。改正RoHS指令(RoHS2)10物質対応天板です。天板角に丸みはありません。天板サイズは11種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口900mm×奥行600mmの一人用作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは2種類でアイボリー色、グリーン色があります。4輪自在のキャスターで小回り抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。事務所、薬局、病院、他。高さ(mm)750~1000材質(本体)スチール(粉体塗装)材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100材質(天板)スチール(粉体塗装)ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25天板厚さ(mm)26キャスター種類自在ストッパー付き4個均等耐荷重(kg)160(自重含む)使用上の注意物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)160(自重含む)
  • スマホスタンドアクリル グリーンクロス

    スマホスタンドアクリル

    グリーンクロス
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    スマホスタンドアクリルは、スマートフォンなどを立てかけられるアクリル製のデスクトップスタンドです。スマートフォンを縦置き横置きのどちらにも対応可能で、コネクタを差し込み充電しながらでもご使用いたでけます。美しい質感の透明無地と多種プリント柄の中からお好みに合わせてお選びいたでけます。オフィスデスクやテレワークにも最適です。
    用途スマートフォンなどでの動画視聴やインターネット視聴に。仕様【アクリル】透明厚さ(mm)3縦(mm)150横(mm)75印刷裏面
  • スポットクーラー用エルボ ナカトミ

    スポットクーラー用エルボ

    ナカトミ(1件のレビュー)
    3,060税込3,366
    1個
    3日以内出荷
    SAC-34 、 SPC-68 、 SAC-1800用のエルボです。
  • シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH 大洋ツール

    シングルアンギュラーカッター 左刃 SAC-LH

    大洋ツール
    38,980税込42,878
    1枚
    翌々日出荷
    外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。左刃タイプ。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH 大洋ツール

    シングルアンギュラーカッター 右刃 SAC-RH

    大洋ツール
    38,980税込42,878
    1枚
    翌々日出荷
    外周面の両面に丸くくぼんだ切れ刃をもち、角の丸みの加工に用いる二番取りフライス。右刃タイプ。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • SAC-1800N用 フィルター ナカトミ

    SAC-1800N用 フィルター

    ナカトミ
    4,190税込4,609
    1個
    6日以内出荷
    適合機種SAC-1800N寸法(幅W×高さH)(mm)約390×350