カテゴリ
- バイク純正部品(19)
- 制御機器(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- バイク部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 空圧工具(2)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 家電(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「sad-001」の検索結果

エアーダスター
SK11(85件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 115mmロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグノズル長(mm)115空気消費量(L/min)430材質(本体)プラスチック質量(g)143タイプ軽量最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
エアーブロワガン
(170件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷流量調整は引き金の操作で簡単に行えます。用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除塵・吹き飛ばし接続1/4カプラー流体空気最高使用圧力(MPa)0.6ノズル径(Φmm)約3.5販売区分業務用
エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。ノズル口径(Φmm)2接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
エアーダスタガン ロングノズル
(162件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にノズル口径(Φmm)3カプラー接続ねじ径G(PF)1/4材質(本体)アルミ流体空気最高使用圧力(MPa)0.6空気使用量(L/min)610ノズル外径(Φmm)約5.9接続口常圧用カプラーノズルねじ径G(PF)1/8ノズルタイプロングノズル販売区分業務用
電動エアダスター 充電式
和光電気¥8,098税込¥8,9081台当日出荷充電して繰り返し使える、環境にも優しいエアダスター付属品USB-A - TYPE-Cケーブル、取扱説明書、ノズル2本質量(g)約366タイプ電動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×96×170入力DC5V2Aモーター(W)60連続使用時間(分)25バッテリーリチウムイオン電池動作環境0~40℃モーター回転数(min-1[r.p.m])40000バッテリー容量(mAh)2000RoHS指令(10物質対応)対応標準ノイズ(dB)80~85
強力エアーダスターガン
(140件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷通常のノズルの約3倍以上の流量が出ます。引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4空気使用量(L/min)630ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ流体空気接続口常圧用カプラー販売区分業務用
エアーダスターガン 流量調整付
(177件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷引き金を引くと圧縮空気を噴出できます。流量をノズルで調整可能。用途作業前のホコリ飛ばし、清掃にカプラー接続ねじ径G(PF)1/4ノズル口径(Φmm)2空気使用量(L/min)280ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)アルミ質量(g)212流体空気最高使用圧力(MPa)0.6接続口常圧用カプラーノズルタイプスタンダード(流量調整付)販売区分業務用
ニューブレッドボード
サンハヤト(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1式当日出荷部品やリード線を差すだけで回路が組み立てられる。用途試作回路の回路チェック・動作確認に アナログ回路の抵抗等の定数決定に 熱影響を受けやすい部品の実験に種類その他適合電線径AWG#22~#30(Φ0.3~Φ0.8)電流容量(A)最大3静電容量15PF以下(1MHz)絶縁抵抗(Ω)1×109材質(端子)銀ニッケル合金抵抗値(MΩ)10
エアーダスター ノンフロン
(336件のレビュー)¥369~税込¥406~1本(350mL×1本)ほか当日出荷逆さ噴射も可能で噴射角度を選ばないため、低い場所や狭い場所などでも大活躍。 スプレーの噴出パワーでホコリやチリ、水滴も除去できます。 フロンを使用していません。 従来の代替フロンガス(HFC-152a)と比較して、地球温暖化係数が極めて低いDMEガスを使用。用途パソコン、OA機器、デスクなどのホコリ飛ばしに。 大きな掃除道具では届かない狭い場所のお掃除に。仕様逆さ噴射可成分DME (ジメチルエーテル)タイププッシュ式寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×213容量(g)231(350mL)形名ダストブロワー逆さ噴射○
エアダスター ロングノズル
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷引金で簡単に無段階流量調整ができる、100mmノズルのエアダスターです。純日本製で、高品質・長寿命です。100mmロングノズルで隅まで届きます。ボディー部はニッケルメッキです。引金で無段階に流量を調整できるため、作業性が抜群です。用途ゴミ・切粉・切屑・水滴の除去、洗浄・冷却・乾燥作業等。材質本体:アルミダイキャスト、ハンドル:鉄、Oリング:NBR、ノズル:真ちゅう質量(g)226最高使用圧力(MPa)0.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×187×21空気使用量(L/min)220取付ねじG1/8(PF1/8めねじ)適合流体空気エアー取付口M12×1.0
バッテリーチャージャー BC-SAD1
SONY(ソニー)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷主な特長。・高容量バッテリーNP-SA100を2個同時に約115分で満充電、1個のみの場合は約55分で80%、約85分で満充電となる急速充電に対応。・バッテリーの充電状況を4段階で知らせるランプを搭載。・バッテリーの状態がボタン1つでわかる。BATTERY HEALTHボタンを押すと、バッテリーの状態を調べることができます。質量(g)約130外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)84.5×36.0×67.0
エアーダスター
SK11(6件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷軽量樹脂ボディーで使いやすく疲れにくく連続使用でもボディが冷たくなりにくいです。 軽量樹脂ボディーで扱いやすいので疲れにくく、連続使用してもボディーが冷たくなりにくいです。 最長310mm伸縮式回転ロングノズルで狙いやすく的確に強く吹き飛ばすことができます。 ノズル先端にラバーチップが付いているので不意の対象物への接触にも安心です。用途ほこりや粉じんの吹き飛ばしや水分除去などの乾燥、切削油や洗浄液の除去。接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/8ノズル長(mm)220~310空気消費量(L/min)350材質(本体)プラスチック質量(g)200タイプ軽量、伸縮最高使用圧力(MPa)0.7材質(レバー部)プラスチック材質(ノズル)鉄空気取入口Rc1/4
エアーガンセット
栗田製作所(6件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881個当日出荷エアーガンとコイルホースとコイルホース用プラグのセット品。プラグ付なので配管はワンタッチ。用途一般的な清掃作業に。ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2付属品エアーガン、コイルホース、コイルホース用プラグトラスコ品番556-7963材質(本体)アルミダイカスト(ADC12)、黄銅棒(C3604)、ステンレス(SUS304)、ニトリルゴム(NBR)、表面処理(クロームメッキ)質量(g)393最高使用圧力(MPa)0.7最大使用寸法(mm)4300材質(ホース)ポリウレタン(PU)、ポリアミド(ナイロン12)、黄銅棒(C3604)、プラグ:鋼鉄製(SUM23)ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8空気消費量(L/min)160ノズル取付口G1/8
エアダスター シールド付
SK11¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ダスター作業時の粉塵等の跳ね返りを防ぐ、エアダスターとシールドセットです。シールドを装着することで跳ね返りをシャットアウトします。クリアシールドなので、対象物も見やすいです。用途粉塵等吹き飛ばしと跳ね返り防止。材質樹脂最高使用圧力(MPa)0.7空気消費量(L/min)430ノズル長(mm)115取付口空気取り入れ口:Rc1/4
ニューマティックブローガン
千代田通商(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷手元でのレバー操作で簡単流量調節。 操作・経済・耐久性を重視し商品化。 より簡単に取り付け、使用ができる設計。 強化プラスチック製で軽量かつ丈夫。 エアの供給は、上下どちらからでも可能な万能型。 用途にあわせて供給口の使い分けができ、作業もこれまで以上に効率化。取付ねじRc1/4付属品止栓ニップル(2ヶ所から接続できる為、エアー源をつないでない方をとめるための止栓)高さ(mm)121.5材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60使用流体圧縮空気材質(ノズル)ニッケルメッキ付黄銅常用使用圧力(MPa)1.6
エアーダスターガン(ロングノズル、カプラー取付)
近畿製作所(22件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷スタンダードからロングノズルまで、工作機械や自動車整備まで幅広く使用できます。ノズル口径(Φmm)2カプラーねじサイズM12×P1.0材質アルミ空気使用量(L/min)120接続方法カプラー取付ノズルねじ径PF1/8
エアーガン レバー付プラグ仕様
栗田製作所(16件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷ノズル長(mm)22ノズル口径(Φmm)2.0エア噴出量(L/min)160トラスコ品番363-4574質量(g)200接続方法カプラー取付ノズルねじ径G1/8
エアーダスターガン用ロングノズル
(69件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷用途狭い空間へのホコリ飛ばし作業に便利です。ノズル口径(Φmm)3.7ノズルねじ径G(PF)1/8材質(本体)スチール流体空気ノズル外径(Φmm)約5.9販売区分業務用
サンテックエアーホース
十川産業(23件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60内径(Φmm)7外径(Φmm)10金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
ポリウレタンホース(TPH)
十川産業(33件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷柔軟で軽量、建築作業には最適のホースです。用途エアー工具用(エアータッカー、釘打機、インパクトレンチ)。 塗装、吹き付け用、工場内エアーツール用色橙最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU使用温度範囲(℃)-40~60使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性
APEM 押しボタンスイッチ, ラッチ, パネルマウント, SPST, IPR1SAD2
APEM¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷単極ミニチュアパネル取り付けプッシュボタンスイッチ。はんだ付け時のフラックス侵入を防止するエポキシ密閉端子。IP67定格。LED照明オプション保護構造IP67定格電圧12/48/72Vdc接点構成SPSTボタン形状ドームボタン色黒動作方式ラッチ型番(メーカー型番)IPR1SAD2材質(コンタクト)金めっき銀RoHS指令(10物質対応)対応カットアウト直径(Φmm)パネル:13.6実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@28Vdc