1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)。防塵設計(IEC規格 IP50適合)。バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
バッテリー容量(Ah)2.3~30(10時間率容量) 適合バッテリーDC12V 消費電力(W)30(充電時) 出力電圧(V)DC14.4 入力電圧(V)AC100(50/60Hz) 出力電流(A)最大0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×54×97 コード長さ(mm)3780(本体)、560(充電) 防塵防水性能IP50(IEC規格)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • sae端子