カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
    • ギアオイル(13)
  • バイク純正部品(1)
    • KAWASAKI(カワサキ)-品番先頭文字-J5(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
    • ギアオイル(3)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
    • グリースガン(1)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ

「sae90」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ギヤオイル GL-5 SAE90 400ML  J5006-0001B Kawasaki

    ギヤオイル GL-5 SAE90 400ML J5006-0001B

    Kawasaki
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:J5006-0001B
  • ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90 LIQUI MOLY

    ハイポイドギアオイル GL5 LS SAE 85W90

    LIQUI MOLY
    3,498税込3,848
    1本(1L)
    当日出荷
    ミネラルベースのハイポイドギアオイル。過酷な動作条件下や大きな温度変動の元でも安定した油膜を保持し、シフトの正常な作動を実現します。LSD付き、無しに関わらず、高負荷のアクスルドライブにご使用いただけます。車両メーカーやミッションメーカーからLS添加剤を含むオイルが指定されている車両に最適です。
    用途マニュアルトランスミッションオイル適合規格【主な適合油種(LIQUI MOLYレコメンド)】VOLVO : AXLES/LSD / 97311 , GM : B40 1010 , DAF , ZF : TE-ML 05C / TE-ML 21C【主な適合油種(車両メーカーアプルーバル取得)】MIL : MIL-L 2105D危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL5SAE85W90ベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル 80W-90 GL-5相当 モノタロウ

    ギアオイル 80W-90 GL-5相当

    モノタロウ(21件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    当日出荷
    酸化安定性により、安定した性能を発揮し、ギアの磨耗・破損を防ぎます。 樹脂ペール缶を使用しています。
    用途自動車ギア、建機、重機など成分鉱油、潤滑油添加剤容量(L)20密度(g/cm3)0.892(15℃)流動点(℃)-27危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20L粘度指数100APIGL-5相当SAE80W-90ベースオイル鉱物油(グループⅠ+Ⅱ混合)危険物の性状非水溶性
  • デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90 ニッサン

    デフオイルハイポイドスーパー GL-5 80W-90

    ニッサン(51件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本(1L)
    当日出荷
    低温時においてシフト感覚に優れたマルチグレードギヤオイル。
    危険等級危険物の類別第四類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • ハイパフォーマンス・ギアオイル Valvoline

    ハイパフォーマンス・ギアオイル

    Valvoline(14件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個(946mL)
    欠品中
    すべてのハイポイド・デファレンシャル(コンベンショナル&リミテッドスリップ)と乗用車、SUV、ヘビーデューティトラックのマニュアル式トランスミッションに適合します。 ハイスピード、ビッグトルク、ハイパワーのコンディションに適合します。
    内容量(mL)946危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946LAPIGL-4、GL-5危険物の性状非水溶性
  • REVTECH TRANSMISSION LUBE REVTECH(レブテック)

    REVTECH TRANSMISSION LUBE

    REVTECH(レブテック)(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トランスミッションオイル BIG TWIN用
    サイズ1quart(946.35mL)粘度80W90危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.946L危険物の性状非水溶性
  • 受皿付きドラムポンプ JTC

    受皿付きドラムポンプ

    JTC(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    ドラム缶用受皿でオイル垂れも安心
    全長(mm)1430推奨使用油SAE0~90番・1ストローク/600CC・エンジンオイル、ATF、ギヤオイル等
  • 船外機ギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    船外機ギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)
    839税込923
    1本(0.35L)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ギヤケース内の各ギヤ類の異常摩耗、異常騒音の防止に効果を発揮します。
    用途各種ギヤ類の異常磨耗・騒音の抑止に動粘度 at40℃176.1、at100℃:16.75引火点(℃)216流動点(℃)-22.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数100APIGL-4SAE90危険物の性状非水溶性
  • ZERO SP チタニウムギアオイル ゼロスポーツ

    ZERO SP チタニウムギアオイル

    ゼロスポーツ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個(1L)
    4日以内出荷
    ストリート向けマニュアルトランスミッション、デファレンシャル用。
    使用の目安スバルMT車:トランスミッション約4L、リアデファレンシャル約1LスバルAT車:フロントデファレンシャル約1L、リアデファレンシャル約1L危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
  • エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW ナカトミ

    エンジンオーガー ドリル1本セット 排気量32.6ml 出力0.9kW

    ナカトミ(7件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
    用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。質量(kg)8.5排気量(mL)32.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×350×240使用燃料潤滑油混合ガソリン25:1騒音値(dB)97燃料タンク容量(L)0.8エンジンタイプ空冷2サイクルガソリンエンジン回転速度(min-1[r.p.m])【ドリル】200、【エンジン】6000始動方式ダンパー付リコイルスターターエンジン定格出力(kW[PS]/min-1)0.9(1.2)/7500点火プラグTORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギアオイル:SAE80W-90)取付軸径(Φmm)【ドリル】200
  • 500ml サクションガン エスコ

    500ml サクションガン

    エスコ(7件のレビュー)
    4,570税込5,027
    1個
    当日出荷
    適合オイルSAE90までエスコ品番EA991GC-10寸法(mm)Φ70×280容量(mL)500質量(g)680接続ねじ1/4”ノズルΦ13×360mm危険物の類別非危険物
  • TRANSMAX MANUAL 80W-90 カストロール

    TRANSMAX MANUAL 80W-90

    カストロール(18件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1缶(20L)
    7日以内出荷
    マニュアルトランスミッション ディファレンシャル兼用オイル 耐摩耗性が良く、ギヤーをしっかりと 保護します。 高温時の安定性に優れています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/GL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • ドリームパワー エンジンオーガー ナカトミ

    ドリームパワー エンジンオーガー

    ナカトミ
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷
    ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに最適な掘削機。今まで苦労していた下穴掘りがラクラク。垂直・斜め・横穴など様々な角度の穴掘りが可能。ドリルの交換は工具不要。差込ピン1本で簡単に行えます。左右非対称ハンドル形状で、安定した作業ができ長時間作業でも疲れません。ウォームギア採用:ドリルが土に食い込んだ際、本店を逆転させながら簡単に引き抜くことができます。
    用途ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥、単管パイプの埋設作業、枝受け支柱の設置作業などに。穴掘り機/穴掘機/穴掘り器/穴掘器/エンジン式ドリル/エンジンドリル/穴掘りドリル/井戸掘りドリル/杭穴ドリル/杭穴掘り機/ビニールハウス穴掘り機/らせん穴掘り器/軽量/アウトドア用品/園芸用品/農業用品/農業機械/庭/農用/ガーデン用具/ガーデニング/フェンスポストの穴/木の植え付け/土の回転/掘削/灌漑作業/樹木/野菜減速比30:1質量(kg)8.5排気量(mL)32.6使用燃料潤滑油混合ガソリン (無鉛ガソリン:2サイクルエンジン専用オイル 25:1)騒音値(dB)約97(1m四方平均値)適合ドリル径(mm)Φ20~150燃料タンク容量(L)0.8回転速度(min-1[r.p.m])ドリル:200(エンジン回転数6000min-1)エンジン形式空冷2サイクルガソリンエンジン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×35×24出力(kW[PS])0.9[1.2]/7500min-1点火プラグTORCH:L7RTC(NGK:BPMR7A互換)オイル量(mL)100(ギヤオイルSAE80W-90取付軸径(Φmm)ドリル:20
  • ギヤオイル WR7590G WAKO'S(ワコーズ)

    ギヤオイル WR7590G

    WAKO'S(ワコーズ)(7件のレビュー)
    132,000税込145,200
    1缶(20L)
    当日出荷
    Full Synthetic ギヤーオイル 高温・高負荷の条件下における競技車両やチューニングカーのギヤーの損傷を防ぎ、安定したシフトフィーリングを持続します。 駆動方式を問わず、小排気量車から大排気量車まで幅広く対応し、各種トランスミッション及びデファレンシャル用として使用できます。 粘度の異なる2種類を混合することで、最適な粘度を選択でき、ユーザーの細かい好みに対応できます。 機械式(多板式)LSD装着車対応で、LSDの効きを重視したギヤーオイルです。
    容量(L)2引火点(℃)212流動点(℃)-52.5危険等級動粘度(mm2/s)86.5(40℃)、14.5(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数174SAE75W-90危険物の性状非水溶性
  • TRANSMAX MANUAL 75W-90 カストロール

    TRANSMAX MANUAL 75W-90

    カストロール(11件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1缶(20L)
    6日以内出荷
    マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高性能オイル マニュアルトランスミッション FF車トランスアクスル兼用 高温時の卓越した耐熱性はオイルの劣化を防止し、トランスミッションを長持ちさせます。 優れたシンクロ特性により、スムーズなギヤーチェンジを実現します。 低温流動性が良く、走行開始直後からギヤーを保護し省燃費性能にも貢献します。 全合成ベースオイルの採用により、優れた極圧性能を有しています。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-3.GL-4SAE75W-90ベースオイル部分合成油危険物の性状非水溶性
  • RS PRO 熱収縮チューブ RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブ

    RS PRO
    1,798税込1,978
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • RS PRO 熱収縮チューブキット RS PRO

    RS PRO 熱収縮チューブキット

    RS PRO
    17,980税込19,778
    1セット(1個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    材質ポリオレフィン規格RoHS対応難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応スリーブタイプ熱収縮チューブシュリンク径(Φmm)Assorted接着面あり
  • GEAROIL UNISYNT MOTOREX(モトレックス)

    GEAROIL UNISYNT

    MOTOREX(モトレックス)(9件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1缶(1L)
    3日以内出荷
    ハーレー、BMW等の分離型ギヤBOX車用オイル。高負荷、高温時で特に優れた安定性を発揮します。100%化学合成油。用途:オートバイ用作動油。
    基油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-4/5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
  • ギアオイル RACING GEAR 80W-90 スピードマスター

    ギアオイル RACING GEAR 80W-90

    スピードマスター
    4,198税込4,618
    1個(1L)
    4日以内出荷
    レーシングタイプ耐熱ギヤオイル。 サーキット走行を前提に、低温性能を無視し高温時に最適なフィールを得られるように設計。高粘度鉱油と高粘度エステルを組み合わせ耐熱性を大幅に強化、特殊吸着剤を配合し磨耗防止性能を強化しています。 LSD対応。
    容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • スターンドライブギヤオイル YAMAHA(ヤマハ)

    スターンドライブギヤオイル

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本(0.8L)ほか
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ハイパワーを伝達するスタンドライブギヤに最適なギヤオイルです。 長時間使用した際のギヤ部に発生するピッチングの抑制に優れた効果を発揮、ギヤの長寿命化を可能にします。
    動粘度 at40℃201、at100℃:17.0引火点(℃)212流動点(℃)-15危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数89APIGL-5SAE90危険物の性状非水溶性
  • Motorbike Gear Oil 80W-90 LIQUI MOLY

    Motorbike Gear Oil 80W-90

    LIQUI MOLY
    3,498税込3,848
    1本(1L)
    7日以内出荷
    厳選されたベースオイルにあらゆる状況に対応できる添加剤を加えた高性能・高耐久性ギアオイル。API:GL4に基づくバイクエンジンに使用可能。(API規格GL-4とは、過酷な条件で使用されるトランスミッション・ステアリングギア・ディファレンシャルギア、 高速低トルク、低速高トルクに対応)。高性能・高耐久性
    用途高負荷のかかるスポーツバイクに対応分類ミネラル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mLAPIGL4SAE80W-90危険物の性状非水溶性
  • REDLINE 75W90NS RED LINE

    REDLINE 75W90NS

    RED LINE(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(946mL)
    欠品中
    レッドラインオイルギアオイルは、コンプレックスエステルとポリオールエステルをベースストックとして採用し、高温・高負荷の極限の状況においても完璧な潤滑を確保し、ドライブトレーンのオイルによる負荷を軽減し保護します。また、様々な条件下で適切なオイルを使用していただきたいという気持ちから、すべての条件下できめ細かく対応することのできる商品ラインナップを設定しました。ギアオイルは総数で12種類もあり、すべて100%化学合成オイルです。75w90NSギアオイル(GL-5)は、トランスミッション・トランスアクスル・デファレンシャル用として使用できるギアオイルです。この商品は、フリクションモデファイアを含まないため、機械式LSDのフリクションプレートのスリップを抑えることで、機械式LSDの性能を100%引き出すことを可能にします。 この商品は、機械式LSDの性能を引き出すためLSD本体からの作動音が出ます。音が気になる場合には、フリクションモデファイア(LSD添加剤)を添加していただくか、MPシリーズをご使用ください。
    内容量(mL)946引火点(℃)221流動点(℃)-45危険等級動粘度(mm2/s)(40℃/100℃)95/15.6危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数176APIGL-5SAE75W-90危険物の性状非水溶性
  • オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90 ノウキナビプラス

    オイルセット エンジンオイル EO3010 CF/SL 10W-30 ミッションオイル MO9010 API GL-4 #90

    ノウキナビプラス
    4,898税込5,388
    1セット
    9日以内出荷
    オーレック&共立&ISEKIアグリの草刈機・管理機・除雪機等に使用できるオイルセットです。メーカー推奨規格に則ったオイルセットなので安心して使用できます。
    規格エンジンオイル:SAE SL/CF 10W-30、ミッションオイル:API GL-4 #90
  • FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90 BILLION

    FF純正OPENデフ専用 ミッションオイル 80W-90

    BILLION(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本(2L)
    11日以内出荷
    純正デフ(OPENデフ)にて、「サーキットや、ワインディングでのスポーツドライビング楽しみたい!」というFF車両ユーザーに完全対応するFF OPENデフ専用のスポーツミッションオイルです。
    容量(L)2危険等級動粘度(mm2/s)114.5(40℃)、16.43(100℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2L粘度指数155APIGL-5SAE80W-90危険物の性状非水溶性
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
"sae90" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷