「saferun」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タグアウト用吊りタグ セーフラン安全用品

    タグアウト用吊りタグ

    セーフラン安全用品(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(10枚)
    当日出荷
    Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
    用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。材質紙PETラミネート加工仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1寸法(縦×横)(mm)150×80
  • ロックアウト用絶縁パドロック セーフラン安全用品

    ロックアウト用絶縁パドロック

    セーフラン安全用品
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途ロックアウトとして吊径(mm)6高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン付属品キー2本
  • 蓄光滑り止めテープ セーフラン安全用品

    蓄光滑り止めテープ

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1巻
    当日出荷
    表面に鉱物粒子を吹き付けた強力滑り止めテープ。蓄光機能により、暗所ですべり止めテープが光り、視認性を発揮。
    用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適です。材質基材:ポリエステル樹脂(PET)、表面:鉱物粒子厚さ(mm)0.8テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
  • 樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ セーフラン安全用品

    樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ

    セーフラン安全用品
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープ。
    用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。種別ノンスリップマット材質基材:樹脂テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
  • 壁用ベルトパーテーション セーフラン安全用品

    壁用ベルトパーテーション

    セーフラン安全用品
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション
    用途ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。付属品取付金具仕様●防水なし材質(本体)ABSテープ幅(mm)48材質(ベルト)ナイロン色(本体)
  • バリケードテープ セーフラン安全用品

    バリケードテープ

    セーフラン安全用品
    969税込1,066
    1巻
    当日出荷
    非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示
    用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。材質非粘着性PPテープ幅(mm)70
  • オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ

    オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL

    モノタロウ(69件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1台
    当日出荷
    非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
    用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。使用方法センサー式質量(g)363(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125タンク容量(mL)約360防水仕様IPX4噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2繰り返し・詰め替え対応
  • 再帰反射ラインテープ セーフラン安全用品

    再帰反射ラインテープ

    セーフラン安全用品
    2,298税込2,528
    1巻
    当日出荷
    反射タイプで視認性向上。
    用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。アズワン品番65-1338-32
  • 高輝度反射テープ セーフラン安全用品

    高輝度反射テープ

    セーフラン安全用品(4件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)。豊富なカラーバリエーション。
    用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。材質PVCテープ幅(mm)50テープ長さ(m)50
  • 再帰反射テープ セーフラン安全用品

    再帰反射テープ

    セーフラン安全用品
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    反射タイプで視認性向上。
    用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。テープ長さ(m)22
  • ロックアウト用パドロック セーフラン安全用品

    ロックアウト用パドロック

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。
    用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~120吊径(mm)Φ6
  • すべり止めテープ 屋外用 モノタロウ

    すべり止めテープ 屋外用

    モノタロウ(280件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻
    当日出荷
    裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。
    用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性
  • 厚手PVCラインテープ セーフラン安全用品

    厚手PVCラインテープ

    セーフラン安全用品
    899税込989
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。
    用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き。材質(基材)PVC (粘着剤)アクリル系厚さ(mm)0.2
  • NCA 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ 安全ゾーン NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    NCA 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ 安全ゾーン

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    1,598税込1,758
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。
    用途屋外用。グリーン×ホワイト仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85テープ長さ(m)3引張強度740N/25mm粘着力15N/25mm
  • 再帰反射テープ 日東エルマテリアル

    再帰反射テープ

    日東エルマテリアル(53件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。
    用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
  • 樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ セーフラン安全用品

    樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ

    セーフラン安全用品
    2,898税込3,188
    1巻
    6日以内出荷
    表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープです。階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめです。
    用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。材質基材:ポリエチレン樹脂 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8長さ(m)18
  • ロックアウトステーション PANDUIT(パンドウイット)

    ロックアウトステーション

    PANDUIT(パンドウイット)
    62,980税込69,278
    1組
    当日出荷
    ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。
    縦(mm)584.2
  • 廃棄物保管場所標識 セーフラン安全用品

    廃棄物保管場所標識

    セーフラン安全用品(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から8日以内出荷
    油性ペンで書き込めるタイプです。「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施工規則」で義務付けられている廃棄物の保管に必須の標識です。4隅に穴あり。
    用途工事現場等材質ポリプロピレン仕様径Φ3mm穴×4隅寸法(縦×横)(mm)600×600
  • 警告表示ラベル(小) 危険 セーフラン安全用品

    警告表示ラベル(小) 危険

    セーフラン安全用品
    799税込879
    1袋(10枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-4℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。
    用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。材質基材:PET、表面:PETラミネートタイプステッカータイプ寸法(縦×横)(mm)35×70
  • アルコール消毒液噴霧器+専用スタンドセット セーフラン安全用品

    アルコール消毒液噴霧器+専用スタンドセット

    セーフラン安全用品
    16,980税込18,678
    1セット
    4日以内出荷
    SAFERUNアルコール消毒液噴霧器(品番:J2387)と、ステンレス製専用スタンド(品番:C0051)のセットです。赤外線センサー式で非接触タッチフリー。スタイリッシュな外観で、家庭用のみならずホテル、レストラン、商業施設などにもマッチします。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯):(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯):(+ /-)キーを押して液体出力切り替え。安定感のあるステンレス製スタンドの支柱高さは自在調節。工具不要のネジ組立タイプで簡単に設置いただけます。表面はヘアライン加工でのぞき見防止。
    用途飲食店、商業施設、食品工場、医療機関、オフィスビル、エントランス、ホテル、駅・空港・病院・ショッピングセンターなど人が集まる場所に最適。仕様両面テープ付き材質噴霧器:ABS質量(kg)専用スタンド:約6容量(mL)360まで注入可表面処理ヘアライン加工使用電池単3乾電池4本ベース径(Φmm)330高さ(cm)約18.5材質(ポール)ステンレス材質(ベース)HDPEシェル+ステンレスカバーアズワン品番64-8931-08ポール長(mm)【ポール最長時】1150、【ポール最短時】700繰り返し・詰め替え対応
  • SAFEGUARD  はしご用すべり止めカバー セーフラン安全用品

    SAFEGUARD はしご用すべり止めカバー

    セーフラン安全用品
    4,398税込4,838
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊な表面構造により、ADAの厳しい基準値0.6をも超える高い摩擦係数のはしご用すべり止めカバーです。今あるハシゴに設置できます。別売りの専用接着剤(シーカフレックス252)にて簡単に設置していただけます。優れた防水防油、耐紫外線と耐薬性効果があります。
    用途製造業の現場から船舶や石油プラントまで、25年にわたり世界中で幅広く支持される安心の実績。いまあるハシゴに設置できます。種別ノンスリップマット長さ(mm)405
  • ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクト7228 BCBM SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング140mm250mm アンギュラ・コンタクト7228 BCBM

    SKF(日本エスケイエフ)
    404,980税込445,478
    1個
    7日以内出荷
    SKF Ball Bearing, 140 mm ID, 250 mm OD - 7224 BCBM This single-row angular contact ball bearing from SKF can take a radial load combined with a heavy axial load in one direction。The raceways are displaced relative to each other in the direction of the bearing axis。As the contact angle increases, so does the axial load-carrying capacity of the bearing。Its built for universal matching, making it simple to install。Because of their substantial load-carrying capacity, bearings of this type are commonly used in heavy machinery and agricultural equipment. Low-friction design produces little heat and extends service life Minimal noise and vibration levels for a safe working environment Smooth running properties allowing for rapid acceleration and deceleration Application Information Machine tools Steel mill Wind energy industries Compressors Industrial gearboxesSKF アングルコンタクトボールベアリングは、140 mm の内径と 250 mm の外輪軌道を備え、ベアリング軸の方向に相対的に相対的に配置このベアリングは、複合荷重(ラジアル荷重とアキシャル荷重を同時に処理)に対応するように設計されています。 アングルコンタクトボールベアリングの軸方向の積載荷重は、コンタクト角度が大きくなると増加します。接触角度は、ボールの接触点とラジアル平面の軌道を結合する線との間の角度で定義されます。この角度に沿って、結合荷重がある軌道から別の軌道に伝達され、ベアリング軸に垂直な線が伝達されます。 What type of seal is used in SKF single row angular contact ball bearings 1列 円筒形タイプの穴 スチール製ベアリング 公称接触角: 40 °SKF ball bearings use NBR (nitrile butadiene rubber) seals to form an effective barrier against oil and water。What is the operating temperature range of this bearing The permissible operating temperature range of this bearing is -40℃ to +100℃。Temperatures up to +120℃ can be tolerated for brief periods.
    仕様●内径:140mm●外径:250mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:42mm●エンドタイプ:オープン●行数:1●静定格荷重:212000N●材質:スチール●ボール材質:鋼●ケージ材質:真鍮●レース素材:スチール●動定格荷重:199000N●コード番号:207-5504アズワン品番65-7892-66