カテゴリ
- 安全用品(5)
- 安全標識(5)
- 防犯用品(4)
- テープ(3)
- 日用品(2)
- 防災用品(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「saferun」の検索結果

タグアウト用吊りタグ
セーフラン安全用品(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット(10枚)当日出荷Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1材質紙PETラミネート加工寸法(縦×横)(mm)150×80
ロックアウト用絶縁パドロック
セーフラン安全用品¥1,998税込¥2,1981個当日出荷絶縁が必要な環境でのロックアウトに最適です。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)ナイロン高さ(mm)38タイプ吊38mmタイプ吊径(mm)6
樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ
セーフラン安全用品¥2,998~税込¥3,298~1巻当日出荷表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープ。用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。種別ノンスリップマット材質基材:樹脂色黒テープ長さ(m)18粘着剤アクリル系
壁用ベルトパーテーション
セーフラン安全用品¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から8日以内出荷壁に直接取り付けるタイプのベルトパーテーション用途ベース設置スペースがない場所でも使えて便利です。付属品取付金具仕様●防水なし材質(本体)ABSテープ幅(mm)48材質(ベルト)ナイロン色(本体)黒
再帰反射ラインテープ
セーフラン安全用品¥2,298税込¥2,5281巻当日出荷反射タイプで視認性向上。用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。アズワン品番65-1338-32
ロックアウト用パドロック
セーフラン安全用品(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷三重塗装で高耐腐食性。豊富なカラーバリエーションからお選びいただけます。用途ロックアウトとして付属品キー2本材質(本体)高性能プラスチック、ナイロン (吊)炭素鋼(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-20~120吊径(mm)Φ6
オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL
(69件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681台当日出荷非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。使用方法センサー式色白質量(g)363(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125タンク容量(mL)約360防水仕様IPX4噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2繰り返し・詰め替え対応
バリケードテープ
セーフラン安全用品¥969税込¥1,0661巻当日出荷非粘着性PE素材。工事現場、建設現場の危険な場所への表示用途フェンス等に結んで使用。一時的なバリケードとして便利です。材質非粘着性PPテープ幅(mm)70


すべり止めテープ 屋外用
(280件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻当日出荷裏紙を剥がして貼るだけの簡単な作業で、スリップ事故を防止できます。 耐水性に優れ、屋外で使用できます。 裏地にアルミを使用し、凹凸がある場所への粘着に最適です。用途シマ鋼板など、凹凸面がある場所、階段等のすべり止めに。タイプ凹凸面・シマ鋼板(チェッカープレート)用使用温度範囲(℃)-5~50砥粒種類鉱物粒子(酸化アルミニウム)伸度(%)25主な用途滑り止め用引張強度(N/25mm)58.8耐久性(年)約1~1.5(目安)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐水性







再帰反射テープ
セーフラン安全用品¥1,798~税込¥1,978~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷反射タイプで視認性向上。用途工場、駐車場、倉庫の壁面や支柱に張りつけて注意喚起や衝突防止に。テープ長さ(m)22
NCA 蛍光ノンスリップ ゼブラタイプ 安全ゾーン
NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷蛍光・ゼブラ模様のため色別判断がしやすく、薄暗い場所や離れた場所でも目立ちます。 危険区域・安全区域など色によって使い分けが可能です。用途屋外用。仕様切断にはカッターが必要厚さ(mm)0.85色グリーン×ホワイトテープ長さ(m)3引張強度740N/25mm粘着力15N/25mm
厚手PVCラインテープ
セーフラン安全用品¥899~税込¥989~1巻当日出荷から6日以内出荷一般的なラインテープより厚みを持たせ直線がひきやすいラインテープです。テープ引き出し時の余分な伸びが少なくシワになりにくいです。樹脂芯で紙屑混入の心配がありません。用途工場、倉庫、店舗、学校などの区画や廊下の線引き。材質(基材)PVC (粘着剤)アクリル系厚さ(mm)0.2





再帰反射テープ
日東エルマテリアル(53件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷ガラスビーズ(封入レンズ)タイプの再帰性反射材を利用しています。 JIS 1-A-bの反射性能を有しております。(JIS Z 9117) プロモーショナルグレードです。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などの壁面、支柱に。 門柱やフェンス、カラーコーンやヘルメットなど。 運搬用のパレットや台車など。 自転車、三輪車、ランドセル、バック、傘などの目印に。
樹脂(非鉱物粒子)滑り止めテープ
セーフラン安全用品¥2,798~税込¥3,078~1巻6日以内出荷表面樹脂構造による、鉱物粒子がない滑り止めテープです。階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめです。用途階段、通路などの滑りやすい場所に最適。食品加工、医療、精密機械加工の現場等におすすめ。材質基材:ポリエチレン樹脂 、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.8長さ(m)18
警告表示ラベル(小) 危険
セーフラン安全用品¥799~税込¥879~1袋(10枚)当日出荷から8日以内出荷表面ラミ加工による高耐久性のある警告表示ラベル。ステッカータイプで貼り付け簡単。耐久温度-4℃~149℃。様々なバリエーションがあります。2サイズあります。用途危険・警告・注意喚起が必要な場所に貼って使用してください。材質基材:PET、表面:PETラミネートタイプステッカータイプ寸法(縦×横)(mm)35×70
ロックアウトステーション
PANDUIT(パンドウイット)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。縦(mm)584.2
アルコール消毒液噴霧器+専用スタンドセット
セーフラン安全用品¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷SAFERUNアルコール消毒液噴霧器(品番:J2387)と、ステンレス製専用スタンド(品番:C0051)のセットです。赤外線センサー式で非接触タッチフリー。スタイリッシュな外観で、家庭用のみならずホテル、レストラン、商業施設などにもマッチします。液体がスプレー状態で噴霧されます。液体容量360ml。IPX4防水性能。配線不要の乾電池式。(+)キーを押してON(緑色点灯):(-)キーを3秒長押ししてOFF(赤色点灯):(+ /-)キーを押して液体出力切り替え。安定感のあるステンレス製スタンドの支柱高さは自在調節。工具不要のネジ組立タイプで簡単に設置いただけます。表面はヘアライン加工でのぞき見防止。用途飲食店、商業施設、食品工場、医療機関、オフィスビル、エントランス、ホテル、駅・空港・病院・ショッピングセンターなど人が集まる場所に最適。仕様両面テープ付き材質噴霧器:ABS質量(kg)専用スタンド:約6容量(mL)360まで注入可表面処理ヘアライン加工使用電池単3乾電池4本ベース径(Φmm)330高さ(cm)約18.5材質(ポール)ステンレス材質(ベース)HDPEシェル+ステンレスカバーアズワン品番64-8931-08ポール長(mm)【ポール最長時】1150、【ポール最短時】700繰り返し・詰め替え対応