184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縮んでいるときも横幅が小さく、スリムに収納ができる。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。
用途エアーコンプレッサー用ホース 内径×外径(Φmm)5×8 最高使用圧力(MPa)0.7 材質ポリウレタン樹脂 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアホースの取り回しや収納のわずらわしさを解消します。伸ばして作業ができ、縮めて収納できる伸縮で邪魔にならないコイル状のエアホースです。ワンタッチソケット付きで、便利です。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 ピンク 内径×外径(Φmm)5×8 最高使用圧力(MPa)0.7 外径(Φmm)8 使用流体空気
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

バスなどで乗客の置き去りを防止するための注意喚起と、車内の安全を確認したことを周囲に知らせる為の安全標識になります。ご使用方法は、乗客全員の降車を確認し、車内の安全をチェックしたら、車体外側の目立つところに本製品を貼るだけです。シート状のマグネットタイプなので、取付け取り外しも簡単です。
用途バスや車での置き去りを防止する注意喚起に。 材質エコボード 厚さ(mm)0.8 高さ(mm)225 横幅(mm)300 取付け方法マグネット式 表示内容全員バスから降車しました。車内点検・確認チェック済み 磁束密度380G以上
1枚
2,898 税込3,188
3日以内出荷

ニッサチェインステンスプリングフック
エコ商品
水回りに最適なステンレス製です。
用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2軸で360度回転するので全方位に方向変換が可能です。 ソケット側が2軸360度回転するので、作業性が大幅にUPします。 ホースにもねじれや折れの力が加わらないので、ホース寿命もUPします。
用途エアーホース。 材質ポリウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 ソケットorプラグソケット 使用温度(℃)60未満
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



高速道路や一般国道などで実際に使用されている大型視線誘導標(デリネーター)です。 500m前方からでもはっきり確認できる大型レンズ(Φ300)を使用し、ガードレールや分離帯ノーズ部、カーブ、工場内などの危険な場所で警告効果を一層高めます。 視線誘導標設置基準に適合した商品です。
用途ガードレールや分離帯ノーズ部・カーブ・工場内などの危険な場所などの設置、車両が通行する箇所に設置
1枚
9,898 税込10,888
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMGR/L-S
エコ商品
材質AH6225 形状三角形穴つき60° 寸法L(mm)22 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.2~0.4 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMG-SS
エコ商品
形状平行四辺形 寸法L(mm)15.5 寸法D1(mm)5.16 寸法ap(mm)0.5~3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.08~0.2
1箱(10個)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ TNMGR/L-S
エコ商品
形状正三角形 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法ap(mm)1~4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.2~0.4
1箱(10個)
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ SNMG-SS
エコ商品
形状正方形 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法ap(mm)0.5~3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7 寸法ft(mm)0.08~0.2
1箱(10個)
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ VCMT-PS
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1箱(10個)
5,598 税込6,158
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 切刃長さ(mm)L:15.5 コーティングPVD 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形55°
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状正三角形
1箱(10個)
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-PS
エコ商品
材質AH6235 形状三角形穴つき60°ポジ7° RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.1~0.3
1箱(10個)
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PS
エコ商品
材質AH6235 形状ひし形穴つき80°ポジ11° 寸法L(mm)8.1 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.1~0.3 寸法IC(mm)7.94
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ VNMG-SS
エコ商品
材質AH6235 形状ひし形穴つき35° 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.08~0.2 寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

タンガロイチップ DNMG-SS
エコ商品
材質AH6235 形状ひし形穴つき55° 寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.08~0.2 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

タンガロイチップ CNMGR/L-S
エコ商品
材質AH6235 形状ひし形穴つき80° 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.2~0.4 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-SS
エコ商品
材質AH6235 形状ひし形穴つき80° 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法RE(mm)1.2 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.08~0.2 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

タンガロイチップ SCMT-PS
エコ商品
材質AH6225 形状正方形穴つき90°ポジ7° 寸法L(mm)12.7 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.1~0.3 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ DCMT-PS
エコ商品
材質AH6225 形状ひし形穴つき55°ポジ7° RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.1~0.3
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンガロイチップ CPMT-PS
エコ商品
材質AH6225 形状ひし形穴つき80°ポジ11° 寸法L(mm)8.1 寸法S(mm)2.38 寸法D1(mm)3.4 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.1~0.3 寸法IC(mm)7.94
1箱(10個)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ CCMT-PS
エコ商品
材質AH6225 形状ひし形穴つき80°ポジ7° 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-TS
エコ商品
材質AH6225 形状ひし形穴つき80° 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 送りf(mm/rev)0.03~0.2 寸法IC(mm)12.7
1箱(10個)
7,998 税込8,798
5日以内出荷

タンガロイチップ TNMGR/L-S
エコ商品
形状正三角形 寸法L(mm)16.50 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)4 切込みap(mm)1.00 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.2 最大寸法ft(mm)0.4
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ SCMT-PS
エコ商品
形状正方形 寸法L(mm)9.53 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.40 逃げ角(度)7 厚さS(mm)3.97 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)2.50 切込みap(mm)0.5 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.1 最大寸法ft(mm)0.3
1箱(10個)
9,388 税込10,327
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ DNMGR/L-S
エコ商品
形状ひし形80度 寸法L(mm)15.50 寸法D1(mm)5.16 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)4 切込みap(mm)1.00 寸法IC(mm)12.700 寸法ft(mm)0.2 最大寸法ft(mm)0.4
1箱(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タンガロイチップ TCMT-PS
エコ商品
形状正三角形 寸法ap(mm)0.5~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法ft(mm)0.1~0.3
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイチップ SCMT-PS
エコ商品
形状正方形 寸法L(mm)9.53 寸法S(mm)3.97 寸法D1(mm)4.4 寸法ap(mm)0.5~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525 寸法ft(mm)0.1~0.3
1箱(10個)
9,388 税込10,327
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
1箱(10個)ほか
9,390 税込10,329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)ほか
8,698 税込9,568
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

タンガロイチップ CNMG-SS
エコ商品
形状ひし形80度 寸法L(mm)12.90 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.16 厚さS(mm)4.76 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込みap(mm)3.00 切込みap(mm)0.5 寸法IC(mm)12.700 寸法ft(mm)0.08 最大寸法ft(mm)0.2
1箱(10個)
8,198 税込9,018
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
用途仕上げ切削
1箱(10個)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

断続加工や大きな切り込みでの重切削で圧倒的な信頼性を発揮する材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 コーティングPVD 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形80°
1箱(10個)
9,298 税込10,228
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 トラスコ品番271-9167 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形頂角35° 厚さS(mm)4.76
1箱(10個)
14,980 税込16,478
翌々日出荷

優れた耐摩耗性と耐欠損性を誇る材種です。
用途被削材:ステンレス鋼。 切刃長さ(mm)L:15.5 コーティングPVD 適合被削材種ステンレス鋼 チップ形状ひし形55°
1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)