カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(41)
  • 空調・照明・電設資材(15)
  • 制御機器(8)
  • 農業機械(8)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 測定用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • マスク(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sal-02」の検索結果

96件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ アズワン

    大型アルミ防湿袋 25枚入 SALシリーズ

    アズワン
    27,400税込30,140
    1箱(25枚)
    当日出荷
    ナイロンを使用しており耐ピンホール性に優れています。 アルミ箔をラミネートしており防湿性・ガスバリア性・遮光性に優れています。 三方を10mm幅でシールしています。
    仕様酸素透過度:1.0mL/(m2・day・MPa)以下透湿度(g/m2)0.1(day)以下
  • 小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH) 国際電業

    小形ACソレノイド両用形(PULL-PUSH)

    国際電業(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    プランジャガイドはナイロン樹脂成形によるコイルボビンと一体化した構造となっており、電気的、機械的特性を大巾に向上させた高信頼性の品質です。 内蔵ばねの使用により自動復帰形です。
    仕様1分定格通電ストローク(mm)10質量(g)81、(可動鉄芯)18作動方式両用形定格周波数(Hz)50/60共用(2本リード)絶縁種別A種絶縁相当絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)吸引力(N[kgf])2.9[0.3]RoHS指令(10物質対応)対応耐久回数30万回耐電圧(V/min)AC1500
  • ハンドラッパー 三角 ツボサン

    ハンドラッパー 三角

    ツボサン
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    C砥粒を接着した、手軽に使えるハンディタイプです。#180~#1000までの7種類の粒度をラインナップしました。粒度によって色分けしてあり、使いやすいです
    用途ドリル・バイト・カッター・包丁・ハサミ等、焼入鋼の再研磨後の刃先修正(刃止め)に。超硬金属工具・ガラス・セラミック等の修正に。長さ(mm)45幅(mm)12全長(mm)175タイプ三角
  • アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A2サイズ Santek

    アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A2サイズ

    Santek
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。
    用途展示会や美術展でのキャッチ用ポスター、商品説明パネルや企業ブースの看板、ショーウィンドウなどに設置する店頭ディスプレイ、会場案内板・フロアマップ表示としてご活用いただけます。寸法(mm)【表示領域】400×278質量(kg)4.2電源DC12V-1.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×644×9照度(Lx)5000
  • アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A3サイズ Santek

    アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A3サイズ

    Santek
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。
    用途飲食店の光るメニューパネル、ショップのおすすめ商品POP、美容室・ネイルサロンのサービス案内、不動産店の物件情報掲示などにご活用頂けます。寸法(mm)【表示領域】279×191質量(kg)4.2電源DC12V-1.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)470×347×9照度(Lx)5000
  • アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A4サイズ Santek

    アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A4サイズ

    Santek
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    高輝度のパネルで装着したメディアの存在感を非常に高めてくれます。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。
    用途カウンターや受付での料金表・営業時間案内、アートや写真の展示作品タイトル表示、医療機関でのご案内表示や注意書き、キャンペーン告知や価格表示の店内POPなどにご活用いただけます。寸法(mm)【表示領域】573×820質量(kg)4.2電源DC12V-1.2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)347×260×9照度(Lx)5000
  • アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A1サイズ Santek

    アルミフレームLEDライトパネル薄型タイプ A1サイズ

    Santek
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    高輝度のパネルで掲示物の存在感を高めてくれます。集客力・視認性がアップし通行人の目を引きます。飲食店などでは光るメニューで高級感や店舗の洗練された演出が可能です。軽量薄型タイプで設置、持ち運びにも不便しません。シンプルな構造なのでメディアの入れ替えも簡単です。
    用途展示会や美術展でのキャッチ用ポスター、商品説明パネルや企業ブースの看板、ショーウィンドウなどに設置する店頭ディスプレイ、会場案内板・フロアマップ表示としてご活用いただけます。仕様最大照度(l):5000x質量(kg)4.2電源DC12V-2A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)644×890×8表示範囲(mm)(幅×高さ×奥行)400×574
  • Beyond Evolution 内径端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION ケナメタル

    Beyond Evolution 内径端面溝入れホルダー BEYOND EVOLUTION

    ケナメタル
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    Beyond Evoliution用内径一体型端面溝入れホルダー。クーラントスルー。スチールシャンク
    勝手加工深さ(mm)12
  • カーボンパーツ スイングアームカバー 左側 カーボン - Honda CBR 1000 RR '17 ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)

    カーボンパーツ スイングアームカバー 左側 カーボン - Honda CBR 1000 RR '17

    ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
    49,980税込54,978
    1個
    36日以内出荷
    適合車種Honda、CBR 1000 RR (2017-2022)
  • SAL1 1mmピッチ 254極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    SAL1 1mmピッチ 254極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 27 ポジション、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:254●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1576アズワン品番65-7611-89
  • SAL1 1mmピッチ 280極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ SAMTEC

    SAL1 1mmピッチ 280極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ

    SAMTEC
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    Samtec SASL1 シリーズ 1 mm 高速スルーボードソケットは、1 列あたり 40 極、1 リードスタイルです。コンタクト部分は 0.000762 mm の選択的な金めっきが施され、テール部分はつや消しスズめっきになっています。1列 位置決めピン テープ及びリールのパッケージング
    仕様●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:280●行数:2●ピッチ:1mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.9A●シリーズ:SAL1●コード番号:227-1578アズワン品番65-7574-38
  • パソコンケース PC バッグ と ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース メディアカバーマーケット

    パソコンケース PC バッグ と ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット クッションケース

    メディアカバーマーケット
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・軽量でコンパクト。バッグに入れて持ち運びに適したケースです。・伸縮性・柔軟性・弾力性及び耐久性に優れた材質で、傷、衝撃からタブレット本体を守ります。・開閉がスムーズでタブレットを出し入れしやすいダブルファスナーを採用しています。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版材質ウレタンフォーム質量(g)約95機能反射防止バッグ内寸法(mm)約340×250対応インチサイズ14インチ 解像度(1920x1200)バッグ寸法(mm)約360×260×18
  • ノートPC ケース と ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ メディアカバーマーケット

    ノートPC ケース と ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット パソコン インナーバッグ

    メディアカバーマーケット
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷
    PCケースと液晶保護フィルムの2点セット。PCケース特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンブルなPCケースです。・取っ手付きなのでそのまま縦型バッグとして持ち運ぶことも可能です。・水滴をはじきやすいポリエステル生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・ダブルファスナー採用で、開口部も広く、パソコンの出し入れがスムーズです。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版材質ポリエステル質量(g)約245機能反射防止バッグ内寸法(mm)約360×250対応インチサイズ14インチ 解像度(1920x1200)バッグ寸法(mm)約380×270×25
  • PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way メディアカバーマーケット

    PCバッグ ノートパソコンケース と ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版 14インチ 対応 互換品 保護フィルム 2点セット PCケース 2way

    メディアカバーマーケット
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷
    PCバッグと液晶保護フィルムの2点セット。PCバッグ特徴。・大切なパソコンをしっかりと守ってくれるシンプルでスタイリッシュなカバンです。・水滴をはじきやすいポリエステルとナイロン生地を採用し、外出時の持ち運びにも配慮しています。・サイドポケットにはマウス、充電器、USBケーブルなど様々なアクセサリーをスッキリ収納できます。・通勤、通学、出張、旅行、日常のお出かけなどいろいろなシーンで活用できます。・手提げバッグの持ち手を外ポケットにしまえばインナーバッグに変身します。完全防水ではありません。縫い目・ファスナー部などから浸水する場合があります。液晶保護フィルム特徴。ノートPC液晶画面用 反射防止液晶保護フィルム。・反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。・液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。・硬度3Hのハードコート仕様です。キズが入りにくく液晶画面を保護します。・気泡を取り除くためのヘラとクリーニングクロスセット付き。
    付属品クリーニングクロス×1 ヘラ×1適合機種ASUS Vivobook S14 S5406SAL 2026年版材質ポリエステル、ナイロン質量(g)約315機能反射防止バッグ内寸法(mm)約360×260対応インチサイズ14インチ 解像度(1920x1200)バッグ寸法(mm)約390×280×30
  • ソフトキャリングケース LCS-FEA1 SONY(ソニー)

    ソフトキャリングケース LCS-FEA1

    SONY(ソニー)
    5,498税込6,048
    1個
    6日以内出荷
    大口径レンズ対応の汎用レンズケース。ダブルジッパーにより開閉口が広く出し入れしやすい。クッション、スペーサーにより、サイズ違いのレンズにも対応。複数レンズを保管する際、識別に便利なネームホルダー付き。ハンドル、ベルトループ、付属のショルダーストラップで多彩な持ち運びが可能。SAL70300G2/SEL90M28Gのサイズまでのレンズを収納可能
    材質ポリエステル質量(g)(約)175寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)126×188×124
  • 基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ Panasonic(パナソニック)

    基板実装型 低プロファイル 汎用リレー TQシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    599税込659
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • SA18-8小判洗桶用カゴ TKG

    SA18-8小判洗桶用カゴ

    TKG
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    両手が付いているため、洗った食器の出し入れが簡単にできます。その他、野菜や果物の水切りにも使え、多目的に用途が広がります。SA 18-8小判洗桶(AAL-02)にピッタリ入ります。
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×230×130TKG品番9-0277-1001TKG品番(2017)6-0241-1001
  • 超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬・TiAlNコーティング) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬・TiAlNコーティング)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
    用途マシン・ロボット用タイプオール超硬表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクエアマックス600Wスポット 重耐塩仕様 日動工業

    スクエアマックス600Wスポット 重耐塩仕様

    日動工業
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はスポット、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)22タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×357×483レンズスポット電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:95640/3m:12990/5m:5060ビーム角(度)(1/10)90、(1/2)45使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)150.4(100V)、157.9(200V)LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)75定格光束(Lm)91000比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様 日動工業

    スクエアマックス600W超スポット 重耐塩仕様

    日動工業
    399,800税込439,780
    1台
    翌々日出荷から30日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型で、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは1m、コード先端は切放しです。
    付属品M12×40ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)22タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:605/200V:576定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:6.53/200V:3.12定格寿命(時間)球:50000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×361×483電線長さ(m)1電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色LED600W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~277防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合演色指数(Ra)71比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入 VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ細胞培養プレート 4ウェル 1箱 4枚×30包入

    VIOLAMO(ビオラモ)
    14,980税込16,478
    1箱(30包×4枚)
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 USPガイドライン(クラスVI)に適合した材料を使用しています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。
    仕様●サイズ(mm):66×66×12●培養面積(1ウェル)(cm2):2.00●入数:1箱(4枚/包×30包入)●ワーキングボリューム:1.00mL(1ウェル)●ウェル直径:Φ15.80mm●材質:PS(USPクラスVI適合)●電子線滅菌済(SAL 10^-6)●Dnase・Rnase・Human DNA・パイロジェン・細胞毒性(cytotoxic)・遺伝毒性(genotoxic)・変異原性(mutagenic)フリー●胎胚毒性(MEA)テスト済●表面処理:細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)●※使用は研究目的に限ります。診断や治療など医療目的には使用しないでください。アズワン品番4-5745-01
  • グリースレスバルブ 旭製作所

    グリースレスバルブ

    旭製作所
    24,880税込27,368
    1本
    3日以内出荷から33日以内出荷
    耐圧(MPa)1.96真空度(Pa)1.33×10-3
  • グリースレスバルブ 三商

    グリースレスバルブ

    三商
    24,880税込27,368
    1個
    3日以内出荷
    バルブシ-ル面の真円度・同芯度・表面精度が極めて良く、高真空、高圧に十分耐えます。真空度:1.33×10-3(Pa)耐圧:1.96MPa。ガラスネジ部の精度が良いためにバルブの操作が軽く楽に行え、無理な力がかかりません。接液部は一級硼珪酸ガラスとPTFEですので耐薬品性に優れています。構成部品が少なく、洗浄などのメンテナンスが容易です。部分の互換性があります。
  • ハイスペックハイディスク100W 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク100W 重耐塩仕様

    日動工業
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯400Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリアです。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)4.7タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:102/200V:101定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:1.0/200V:0.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×265レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:5870/3m:710/5m:285ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)174.5(100V)、176.2(200V)LED100W耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)17800耐震性(クラス)S2比較水銀灯400Wクラスエコロジー商品省エネ
  • BioFactory(TM)多層フラスコ 5チャンバー 3175cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ ビーエム機器

    BioFactory(TM)多層フラスコ 5チャンバー 3175cm2 TC処理 滅菌済み WNBシリーズ

    ビーエム機器
    52,980税込58,278
    1パック(4個)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    NEST BioFactoryTMシステム。最大限に培養面積を活用した細胞培養容器で広いスペースを必要とせずに低コストで培養が可能な設計になっています。ワクチン、モノクローナル抗体、バイオ医薬品生産などの工業規模の生産に容易に使用できるコンパクトで多層の使い捨て細胞培養システムです。コンタミネーションのリスクを抑えた小規模研究や商業生産向けにも使いやすい汎用システムで、細口キャップではチューブを使った培養が可能です。1層、2層、5層、10層、40層の5種類と3種類のキャップの組み合わせからお選びいただけます。品質や安定性を保証したGMPに準拠したクラス10,000のクリーンルームで製造。材質:クラスVI グレードのポリスチレン製。温度耐性:-86~64℃。電子滅菌済:SAL=10-6。Pyrogen free。2重の滅菌バッグの個包装。VERO、MRC-5、2BS、293T、L-929、MSE、MSCのような細胞株の大規模培養。良好な細胞接着や増殖にTC処理済。明確なロット番号はバッチごとのトレサビリティが可能。超音波溶接:優れた溶接ラインにより、溶接中に不要な粒子の生成を回避し、BioFactoryをより強化。ポアサイズ022μm疎水性フィルター付のベントキャップはコンタミネーションの心配がなくガス交換が可能。広口の挿入口では直接培養液を注入することができ、細口では無菌のパイプライン操作が可能。増殖速度はフラスコによる細胞培養の細胞増殖と同じです。大規模な接着細胞培養が可能。広い培養面積:1回の使用で、コンタミネーションのリスクを最小に抑え、大容量の細胞培養が可能。自動化が可能:バッチの違いをなくした培養の標準化が可能。注意:BioFactoryTM使用時には気泡が入らないように緩やかに使用してください。気泡が入ると、培養液が上層から下層へ流れてしまう恐れがあります。
  • 三角フラスコ 2L PC ベントフィルターキャップ 滅菌済み WNB785011シリーズ ビーエム機器

    三角フラスコ 2L PC ベントフィルターキャップ 滅菌済み WNB785011シリーズ

    ビーエム機器
    29,980税込32,978
    1パック(6個)
    4日以内出荷
    NEST 三角フラスコ。DNase、RNase、Pyrogenfree。振とう培養に最適。ベントフィルターキャップおよびシールキャップの2種類。0.2μm疎水性フィルター付きベントキャップにより、コンタミネーションなくガス交換が可能。材質:PC製(ボトル)、HDPE(キャップ)、疎水性PTFE(フィルター)。電子滅菌済み:SAL=10-6。
    仕様●6個(1×6pk)●容量(L):2●キャップタイプ:フィルターキャップ●サイズ(mm)●高さ:285、口径:47、底面:162●※予告なく仕様が変更される場合がございます。アズワン品番65-3863-13
  • 遠心管 コニカル型 50ml 30.0x115mm トリプルバッグ 391050シリーズ TPP

    遠心管 コニカル型 50ml 30.0x115mm トリプルバッグ 391050シリーズ

    TPP
    19,980税込21,978
    1個(50本)ほか
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。コニカル型。透明度の高い成型を実現。キャップは柔軟性の高いポリエチレン(P.E)を使用。TPPのスクリューキャップは転倒や振動に強い耐性を持っていますので、キャップがゆるむ事がありません。豊富なラインナップ。ガンマ線滅菌済・個別包装。全ての遠心管は白色目盛他社にはない先端目盛。(15mlは0.1ml~、50mlは0.5ml~)キャップにあるラベルに文字を。書く事が可能TPPの遠心管のフタは締めすぎ。防止機能付。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●材質:P.P(チューブ)、P.E(キャップ)●温度・遠心耐性●▼P.P(ポリプロピレン) -190℃~120℃、 ~15500xg●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃
  • ラピッドフィルターMax セット(ボトルトップ&ボトル)500ml トリプルバッグ 399500シリーズ TPP

    ラピッドフィルターMax セット(ボトルトップ&ボトル)500ml トリプルバッグ 399500シリーズ

    TPP
    239,800税込263,780
    1セット(4パック×8個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現。0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、さらに独特のスクエアフィルターにより、。約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。四角いディメンションで、保管スペースをセーブ。ボトル口径は45mmΦ。ガンマ線滅菌済・個別包装。ハサミを必要としないピールオフ包装バキュームポンプを使って容易にフィルトレーションフィルトレーション後のサンプル保存用キャップも同封全てのラピッドフィルターMaxボトルはGL-45のサイズと同じ。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●フィルター面積:49cm2●容量:500ml●寸法:93x93x214mm●材質:P.S(本体)、P.E(キャップ)、PES(フィルター)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3782-33
  • ラピッドフィルターMax ボトルのみ 500ml トリプルバッグ 399507シリーズ TPP

    ラピッドフィルターMax ボトルのみ 500ml トリプルバッグ 399507シリーズ

    TPP
    219,800税込241,780
    1セット(4パック×12個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。フィルターとボトルがセットになっており、リーズナブルなコストパフォーマンスを実現。0.22μmPES(ポリエーテルスルフォン)を使用し、ろ過効率を向上させ、さらに独特のスクエアフィルターにより、。約20%のろ過面積を拡大、効率アップをはかりました。四角いディメンションで、保管スペースをセーブ。ボトル口径は45mmΦ。ガンマ線滅菌済・個別包装。ハサミを必要としないピールオフ包装バキュームポンプを使って容易にフィルトレーションフィルトレーション後のサンプル保存用キャップも同封全てのラピッドフィルターMaxボトルはGL-45のサイズと同じ。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量:500ml●寸法:93x93x121mm●材質:P.S(本体)、P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3782-35
  • 大型灯具用平面取付台 日動工業

    大型灯具用平面取付台

    日動工業
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷から31日以内出荷
    付属品M16×50ボルトナット×2セット材質SUS304質量(kg)2.5サイズ(mm)W200×D228×H210
  • 細胞培養ディッシュ 40mm(Φ40x11mm)トリプルバッグ 393040シリーズ TPP

    細胞培養ディッシュ 40mm(Φ40x11mm)トリプルバッグ 393040シリーズ

    TPP
    73,980税込81,378
    1セット(4個×60枚)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。高品質成型により、ゆがみのない平面を実現しました。特に顕微鏡観察向き。標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性効率。ガス交換の均一を考え、フタには6つの突起付。積み重ねた時にディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目入り。重ねても持ち運びが便利なサイドグリップリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装。ハサミを必要としないピール。オフ包装底面には時計と同じ4方向。(3,6,9,12)のナンバリングが。あり、顕微鏡での観察時に位置。決めが容易光学的に優れたウルトラクリア。ポリスチレン使用サイドグリップリング付きで、。重ねて持ち運ぶ時や培地交換時の。ハンドリングが容易フタには書き込み用イエロー。ラベル付。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:9.2cm2●外寸:Φ40x11mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-98
  • 細胞培養ディッシュ 100mm(Φ96x21mm)トリプルバッグ 393100シリーズ TPP

    細胞培養ディッシュ 100mm(Φ96x21mm)トリプルバッグ 393100シリーズ

    TPP
    119,800税込131,780
    1セット(4個×54枚)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。高品質成型により、ゆがみのない平面を実現しました。特に顕微鏡観察向き。標準組織培養処理(コロナ処理)により、表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性効率。ガス交換の均一を考え、フタには6つの突起付。積み重ねた時にディッシュとフタがつかない様、ディッシュの足部に切れ目入り。重ねても持ち運びが便利なサイドグリップリング付。ガンマ線滅菌済・個別包装。ハサミを必要としないピール。オフ包装底面には時計と同じ4方向。(3,6,9,12)のナンバリングが。あり、顕微鏡での観察時に位置。決めが容易光学的に優れたウルトラクリア。ポリスチレン使用サイドグリップリング付きで、。重ねて持ち運ぶ時や培地交換時の。ハンドリングが容易フタには書き込み用イエロー。ラベル付。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●培養表面積:60.1cm2●外寸:Φ96x21mm●材質:P.S●温度耐性:P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3782-03
  • 細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390026シリーズ TPP

    細胞培養フラスコ 25cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390026シリーズ

    TPP
    85,980税込94,578
    1セット(4パック×28個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。フィルターキャップ。標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率。キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用。キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認。300cm2のBigサイズフラスコを採用。記入可能な書き込みスペース、容量目盛付。特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性。顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付。フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付。ガンマ線滅菌済・個別包装。ピペット、スクレーパーが。フラスコの角まで容易に届く。構造VENTキャップ(上側)と。フィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても。崩れません。側面には細胞名などが書ける。ホワイトエリアと容量目盛付き。ベントキャップ(フィルターなし)。キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップ。ポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):15ml(3~8ml)●培養表面積:25cm2●寸法:92x51x29mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-38
  • 細胞培養フラスコ 75cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390076シリーズ TPP

    細胞培養フラスコ 75cm2 フィルターキャップ トリプルバッグ 390076シリーズ

    TPP
    109,800税込120,780
    1セット(4パック×20個)
    4日以内出荷
    ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。Non-Pyrogenic保証。TPP社細胞培養商品は、エンドトキシンレベル0.06EU/ml※以下であることを保証しております。Non-Pyrogeicを保証しているTPP社の細胞培養商品ならパイロジェンの培養細胞への影響を最小限に抑える事ができます。※プラスチックピペット25/50mlリザーバー付、バイオリアクターチューブ600mlは0.1EU/ml。※プラスチックピペット(1-25ml、リザーバー付以外)、ピールオフ・リクローザブルフラスコ、PCV関連商品、クライオチューブ用カラーコードは0.5EU/ml。トリプルバッグ。フィルターキャップ。標準組織培養処理(コロナ処理)により表面を親水性にし、細胞付着性、高い増殖性の効率。キャップ開放時にゆるめすぎる事の無いキャップの採用。キャップのVENTマークによりフタの開閉を容易に確認。300cm2のBigサイズフラスコを採用。記入可能な書き込みスペース、容量目盛付。特殊設計により、縦置き横置きのどちらの場合でも抜群の安定性。顕微鏡観察時のゆがみがありません。積み重ねても崩れないストッパー付。フィルターキャップには、0.22μmの疎水性PTFEメンブレン付。ガンマ線滅菌済・個別包装。ピペット、スクレーパーが。フラスコの角まで容易に届く。構造VENTキャップ(上側)と。フィルターキャップ(下側)トリプルバッグ包装複数のフラスコを積み重ねても。崩れません。側面には細胞名などが書ける。ホワイトエリアと容量目盛付き。ベントキャップ(フィルターなし)。キャップについているVENTマークが真上の位置(1/4回転)にくる様にゆるめると、抵抗ストッパーがあり、キャップのゆるめすぎによるクロスコンタミネーションを防ぐ機構となっています。抵抗ストッパーの位置では、ロック状態になりますので、微開封を維持し、フラスコ内の圧力や温度の変化によるキャップ落下、フラスコの変形を防ぎます。フィルターキャップ。ポアサイズ0.22μmの疎水性メンブレンにより、コンタミネーションを防ぎます。また、空気の流速4.5(LPM13.7cm2/13.5psi)が可能なメンブレンフィルターにより均一なガス交換が可能です。VENTマークも付いています。トリプルバッグ。トリプルバッグの特長。商品の滅菌移動が不可欠なデリケート区域で使用可能。各商品は3層のピールオフバッグに包装。各バッグにはセキュリティ番号、外側から3、中央-2、内側-1のナンバリング。最も内側のバッグ-1には、商品番号、ロット番号、使用期限等の記載済。3層のピールオフバッグは外側にあるバッグがその中にあるバッグより大きいサイズとなっているので、。何か作業をしても内側がコンタミネーションされる心配はありません。無菌性保証水準(SterilityAssuranceLevel:SAL):10-6以下。Step1Bag3ラボ内。通常の環境下で外側(-3)のピールオフバッグを注意して剥がす。Step2Bag2無菌エリア。無菌エリアで中央(-2)のピールオフバッグを注意して剥がし、次のエリアへ移動する。Step3Bag1無菌室。袋(-1)から商品を取り出し。培養を始める。
    仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.06EU/ml以下●容量(推奨容量):65ml(6~22ml)●培養表面積:75cm2●寸法:155x87x40mm●フィルターキャップ●材質:P.S(フラスコ)、 P.E(キャップ)●温度耐性●▼P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●▼P.E(ポリエチレン) -40℃~70℃アズワン品番65-3781-44
  • BRAKING SZ42RID BRAKING

    BRAKING SZ42RID

    BRAKING
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・リヤ専用
    用途WAVE形状により放熱性と排水性に配慮し、安定した制動力を発揮適合車種SKYWAVE 400(07) [AN400K8_CK44A] リヤSKYWAVE 400 Limited(12) [AN400ZAL2_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(11) [AN400ZAL1_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(10) [AN400ZAL4_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(09) [AN400ZAK9_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Limited(07) [AN400ZK8_CK44A] リヤSKYWAVE 400 Type S(12) [AN400SAL2_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Type S(11) [AN400SAL1_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Type S(09) [AN400SAK9_CK45A] リヤSKYWAVE 400 Type S(07) [AN400SK8_CK44A] リヤSKYWAVE 250(08) [AN250K8_CJ46A] リヤSKYWAVE 250(07) [AN250DK7_CJ44A] リヤSKYWAVE 250 Limited(07) [AN250ZK7_CJ44A]SKYWAVE 250 Limited(09) [AN250ZK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Limited(11) [AN250ZL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Limited(12) [AN250ZL2_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type M(08) [AN250MK8_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(07) [AN250MK7_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(09) [AN250MK9_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(11) [AN250ML1_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type M(12) [AN250ML2_CJ45A] リヤSKYWAVE 250 Type S(07) [AN250SDK7_CJ44A] リヤSKYWAVE 250 Type S(09) [AN250SK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S(11) [AN250SL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S BASIC(09) [AN250SUK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S BASIC(12) [AN250SUL2_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type S BASIC(11) [AN250SUL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(08) [AN250SSK8_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(09) [AN250SSK9_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(11) [AN250SSL1_CJ46A] リヤSKYWAVE 250 Type SS(12) [AN250SSL2_CJ46A] リヤ
  • ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク吊下げ型 重耐塩仕様

    日動工業
    87,980税込96,778
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)4.8タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×268×309レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色耐振動2G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク200W 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク200W 重耐塩仕様

    日動工業
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。水銀灯1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)7.5タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:208/200V:200定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:2.1/200V:1.0定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368レンズ乳白ワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:10500/3m:1250/5m:500ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)161(100V)、167.5(200V)LED200W耐振動5G塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)33500耐震性(クラス)S2比較水銀灯1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは眩しさを軽減する乳白です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)8.1タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60消費電力(W)100V:167.7/200V:173.3定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×368レンズ乳白電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:14700/3m:1800/5m:720ビーム角(度)(1/10)190、(1/2)120使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク 重耐塩仕様

    日動工業
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。電源装置一体型で、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25六角ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型タイプ電源装置一体型周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100/200定格寿命(時間)球:60000レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LEDビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃30G演色指数(Ra)70耐震性(クラス)S2エコロジー商品省エネ
  • ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様 日動工業

    ハイスペックハイディスク300W 重耐塩仕様

    日動工業
    149,800税込164,780
    1台
    4日以内出荷
    屋内・屋外兼用型、AC100/200V兼用、常設用LED照明です。海岸沿いの工場や塩害の影響地域に設置可能な重耐塩仕様です。メタルハイド1000Wクラスの明るさ(メーカー比)。電源装置一体型、照射角度はワイド、カバーは明るさ重視のクリア(透明)です。電線の長さは0.6m、コード先端は切放しです。
    付属品M10×25ボルトナットセット×2/落下防止ワイヤー×2仕様アースあり、屋内・屋外兼用型質量(kg)8タイプ電源装置一体型消費電力(W)100V:310/200V:300定格電圧(V)AC100/200定格電流(A)100V:3.1/200V:1.5定格寿命(時間)球:60000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×350×318レンズワイド電線長さ(m)0.6電線仕様-種別VCT0.75mm2×3心コード先端切放し色温度(K)5000使用電球LED照度(Lx)1m:17000/3m:2100/5m:830ビーム角(度)(1/10)160、(1/2)110使用環境温度(℃)ー30~50保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)167.7(100V)、173.3(200V)LED300W塗装重耐塩仕様入力電圧範囲(V)AC90~305防水性IP65耐電圧(kV)サージ:(ライン間)6/(対アース間)15グリーン購入法適合耐衝撃2G演色指数(Ra)70定格光束(Lm)52000耐震性(クラス)S2比較メタルハイド1000Wクラスエコロジー商品省エネ