121件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。
付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個 材質青銅
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

キッチン用のシングルワンホール混合栓です。(寒冷地用) 水ハネのしにくい泡沫吐水です。 取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。 吐水パイプの回転規制なし。360°回転します。 泡沫アダプター・座金付
用途キッチン用の混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)33-47 使用地区寒冷地用 パイプ長(mm)270 取付厚(mm)最小5-最大30 吐水口長さ(mm)270
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

SK18520S9-13 サーモシャワー混合栓 SANEI 動画あり
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
適合場所浴室 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

シングル混合栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キッチン用ワイヤレス式サーモ混合栓。(ワイヤレススイッチ・ACアダプター付)スイッチを押すだけで吐水・止水ができます。ワイヤレスなので、スイッチの設置場所を問わず、スイッチ面が大きいためひじや足踏みでのスイッチ操作も可能。シャワー・整流切替。ステー130°回転。水受容器不要。取付径36~40mm、厚み5~30mm。ACアダプター付き。
対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)36~40 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)36~40
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

シングル混合栓 SANEI 動画あり
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シングルワンホール混合栓 SANEI 動画あり
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)


シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として 呼び13 適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 取付ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)200 商品タイプ壁付タイプ
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。 吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15 ホース長さ(m)(引出)1 足径(Φmm)35 取付穴径(mm)36~38 ナット対辺(mm)46 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 吐水口長さ(mm)136 商品タイプ台付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用 仕様ブレードホース引き出しシャワー 長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245 規格JIS規格 省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減) 取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

PT25-7 シャワーアダプター SANEI 動画あり
ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター
材質黄銅 ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
549 税込604
欠品中

シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI 動画あり
1個ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

エコ&節約機能にこだわったシリーズ。エコ位置クリックでお湯と水の境目を「カチッ」とお知らせ
仕様節水水栓、クリック 規格JIS
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シングル混合栓 SANEI 動画あり
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お湯の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいを防ぎます。
仕様水はねしにくい泡沫吐水。
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


SK18520S9K-13 サーモシャワー混合栓 SANEI 動画あり
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
用途寒冷地仕様 適合場所浴室 使用地区寒冷地 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1個
19,980 税込21,978
欠品中

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
材質青銅
1個
4,298 税込4,728
欠品中

PT17-1F 自動洗濯機元口 SANEI 動画あり
吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール ストッパーあり
1個
589 税込648
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

立水栓や混合栓(対辺約24mm)のロックナットをまわす時に使用。六角スパナはハンドルとして使用し、多角穴ザルボの取付けにも使用可。
材質
1個
1,998 税込2,198
欠品中


SANEI製レバーハンドルを取り付ける金属製のアダプターです。 金属製なので丈夫で長持ち。 使用頻度が多くてもレバーハンドルが空回りする心配がありません。 使用頻度の多い、厨房や学校・病院・工場の手洗い場におすすめです。 TOTO製水栓用です。ビス1本付き。 TOTO社製2001年以降の混合栓には適合しません。
用途水栓用レバーハンドルの補修用として 幅(mm)16.8 高さ(mm)10 質量(g)20 奥行(mm)18
1個
529 税込582
当日出荷

JIS規格のツールバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。 ハンドルの根元から分岐したい場合に使用します。
仕様下部のパッキン/PP13-1S-13 材質黄銅
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

1個
619 税込681
当日出荷

台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用 適合場所洗面・トイレ 使用地区一般 厚さ(mm)5~30 タイプ泡沫吐水 取付穴径(Φmm)23~27 アズワン品番64-8573-34 吐水口長さ(mm)118 商品タイプ台付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

おもに2ハンドル混合栓の補修用に使用するハンドル。湯・水用キャップ各1個付きで湯側・水側どちらでも使用で可能。付属のアダプターとビスを使用することで、他メーカーの水栓にも取付け可能。
付属品ハンドルアダプター付、湯・水用キャップ付 材質ABS樹脂 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×55(パックサイズ) 色(キャップ)青・赤
1個
569 税込626
当日出荷

columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 マットブラック 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)37~40
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
白練 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
漆黒 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 マットブラック 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷

ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(排水栓は付属していません) 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 使用地区一般地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

columnシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:37~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)37~40
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。 引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。 シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として ホース長さ(m)0.5 取付ねじW26山20 取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。 ホース長さ(cm)50
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区一般 白練 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
漆黒 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。ナット取付式。ロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。寒冷地仕様。
使用地区寒冷地 琥珀 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷