218件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




異なる差込角のソケットとハンドルを接続できるソケットアダプターセット。 4種類のサイズのソケットアダプターの組み合わせで、ハンドルとソケット間の9.5mm⇔12.7mmと6.35mm⇔9.5mmの変換ができる。
セット内容凹6.35mm×凸9.5mm、凹9.5mm×凸6.35mm、凹9.5mm×凸12.7mm、凹12.7mm×凸9.5mm 材質クロームバナジューム鋼(クロムメッキ)
1セット(4個)
759 税込835
当日出荷

TONE トネ (前田金属工業)ソケット変換アダプターセット
エコ商品
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアダプターセットです。
セット内容ソケットアダプター(38/48/58/68) 材質構造用鋼 差込角(mm[inch])出力角6.35(1/4)/出力角9.5(3/8)/出力角12.7(1/2)、差込角6.35(1/4)/差込角9.5(3/8)/差込角12.7(1/2) 先端形状差込角 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,098 税込5,608
欠品中



1個
119,800 税込131,780
翌々日出荷

DCモータを内蔵しており、各ツマミで独立した回転制御が行えます。モータは電圧制御で、低速時にも安定した回転。背の低い安定形で、発熱はありません。撹拌台SUS304。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 1A
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くてコンパクト、肩掛けバンド付きで楽に作業が可能です。圧力式で、瞬間、連続噴霧が可能です。連続噴霧出来るレバーロック機能付きです。庭木・草花の消毒や殺虫の為の薬液の噴霧に最適です。扇状に噴霧でき除草剤噴霧に最適な噴口付です。
用途蓄圧式の噴霧器。 仕様噴霧目安:(霧)約1m・(直射)約6.5m 材質本体・ノズル:ポリプロピレン ホース:軟化ビニール 容器:ポリエチレン・パイプ:グラスファイバー 型式肩掛け式 質量(kg)1.1 種類蓄圧式 容量(L)4 安全弁設定圧力(MPa)約0.3 ノズル長(cm)30
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

6Gbps SATAドライブ対応 費用対効果に優れた交換用ケーブル 安心して使用できる全使用期間保証
用途SASコントローラを4つのSATAドライブに接続 ブラック/シルバー 質量(g)42 ケーブル長(m)1 コネクタ形状SFF-8643(内部 HD Mini SAS)[36ピン]メス - SATA(データ)[7ピン]メス×4 コネクタASFF-8643(36ピン、内部 HD Mini SAS) コネクタBSATA(データ)[7ピン] 伝送速度(Gbps)6(SATAドライブ) 変換タイプメス - メス
1個
3,798 税込4,178
欠品中

断熱台が付いておりますのでスターラー本体に熱が伝わりにくく、オイルバスとの併用に最適です。バスが滑らないよう断熱台にストッパーを付けられます。別売のポールセットSP-400を取付可能。外部出力コンセント付(5A)。
回転数(min-1[r.p.m])300~1500 付属品断熱台(取付済)、50mm撹拌子1個、落下防止ストッパー4個 材質撹拌台:SUS304 質量(kg)3.2 電源AC100V 50/60Hz 1A(外部出力5A) 撹拌容量(mL)100~5000 撹拌台寸法(mm)W194×D194 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×229×104
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高効率モーター対応です。 油冷式です。 省エネルギーパージ制御+自動発停します。 パージ制御:消費空気量が減少するとパージ運転(圧縮空気放出)を開始し動力を低減します。 自動発停:消費空気量が約20%まで下がると自動的にコンプレッサーを停止します。(消費側配管容積により変化します) 静音設計:冷却風の流れをスムーズにし、独自の吸排気ダクト構造、特殊吸音材を採用することで、非常に静かな運転音を実現しました。
1台
859,800 税込945,780
翌々日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)2m external mini-SAS to 4 mini-SAS ケーブル
質量(kg)0.97 サイズ(cm)3×27.2×33.6 ケーブル長(m)2 コネクタ形状external Mini SAS - (Mini SAS)×4
1本
42,980 税込47,278
3日以内出荷

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 材質(車輪)ナイロンウレタン車 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.36MB)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラス(家具)木製椅子 S・S肘 SH400
エコ商品
材質背・座:ビニルレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘・脚:ブナ成型合板/ポリウレタン塗装 タイプ脚端部:フェルト付 有効内寸(mm)25(杖置き部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×535×750 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
1台
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 材質(車輪)導電性ゴム車 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.36MB)
1台
54,980 税込60,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 導電性ゴム車を使用していますので、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果に優れています。クリーンルーム、電気・電子機器を扱う現場に最適です。 引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 高さ(mm)880 材質(車輪)導電性ゴム車 段数3 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.36MB) (0.68MB)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「支柱突き合わせ方式」により、ぐらつきが無く非常に堅牢です。SUS430製ですのでサビや汚れに強いワゴンです。棚板はすべて皿型・フラット型に組み替えが可能です。 ナイロンウレタン車を使用していますので、耐油性、耐摩耗性、低温特性に優れております。 比較的、表面硬度も低く、かつ床面の汚染度が少ないことから室内で多く使用されています。 又始動時における始動抵抗が抜群に優れている為、物を軽く移動搬送する事ができます。 引出付なので小物の収納に便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など 材質SUS430 高さ(mm)880 材質(車輪)ナイロンウレタン車 段数3 キャスター自在4輪 ストッパーあり(×2) キャスター径(Φmm)100 均等耐荷重(kg)(1台あたり)150、(引出し)20 材質(金具)スチール金具 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.36MB) (0.68MB)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
仕様●ねじ径:5/16●適用板厚(mm):5~10●クリップ材質:ステンレス(SUS304)●ねじ部材質:ステンレス(SUSXM7)●シボリ座金(8.5x30x1.5)、黒フェルト(5/16x28)、平ワッシャー(8.5x30x1.6)、六角ナット1種(5/16)●質量:17kg アズワン品番65-6134-94
1個(100個)
129,800 税込142,780
8日以内出荷

屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
1個(100個)
149,800 税込164,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。 材質クリップ:ステンレス(SUS304)、ねじ部:ステンレス(SUSXM7) 適合板厚(mm)5~10
1箱(100個)
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 4M Cable
ケーブル長(m)4 コネクタ形状Mini SAS HD - (Mini SAS Fanout)×4
1本
99,980 税込109,978
8日以内出荷

シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス 種類アタッチ付チェーン 表面処理熱処理硬化 チェーン形式バイピッチチェーン
1リンクほか
189 税込208
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ4.5~10 全長最大約41%短縮、容積最大約67%減少。(メーカーマルチマウントシリンダとの比較)
作動方式押出単動形
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (180種類の商品があります)

シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
シリンダー径(Φmm)40 作動方式押出単動形
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

仕様コンタクト数:68 種別:レセプタクル コネクタ タイプ:SAS / PCIe コンタクト 終端 タイプ:表面実装 製品群:- コネクタ マウント:PCBマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

概要一目でわかるあなたの利点スマートライトグリッド製品ファミリには、スマートエリアセンサ、スマートゲートセンサ、スマートピック - ライトセンサライトグリッドなどがあります。わずか 8 mm x 25 mm で、ほとんどどこにでも設置でき、壁、ドア、コンベア、機械の内部に組み込むことができます。薄型フラットタイプも用意しています。長さ 120 → 1、
1個
99,980 税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・堅牢なコネクタで確実な接続。・4レーン高パフォーマンス設計。・ケーブル長600mm
仕様SASポート:4 ブラック 型番SST-CPS06 コネクタSFF-8643 - SFF-8087、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備 ケーブル長(mm)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

圧縮空気の持つエネルギーを、直線運動や搖動などの具体的な力として実現します。シリンダ径Φ6~100 トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。豊富な全15バリーションをラインナップ。
作動方式押出単動形
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (282種類の商品があります)

HP(日本ヒューレット・パッカード)Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 4M 12Gb Cable
Mini SAS 12Gb HD ケーブル。Mini SAS HD 1 to 4 x Mini SAS Fan-Out 4M 12Gb Cable。
1個
77,980 税込85,778
9日以内出荷

高速パフォーマンス:チャネルあたり6Gbpsの帯域幅に対応し、信頼性の高い安定したデータ転送を実現。安定した接続:4つのラッチ式SATAコネクタを搭載し、常に安全で安定した使用が可能。コスト効率の高い設計:4台のSATAドライブを1つのSFF-8087バックプレーンに接続。RAID、HBA、JBOD構成に対応し、すっきりしたケーブルの取り回しを実現。優れた互換性:Mini SASバックプレーンをSAS/SATA RAIDコントローラまたはマザーボードに接続。ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途Mini SAS バックプレーンを SAS / SATA RAID コントローラーまたはマザーボードに接続 仕様●コネクタA:SFF-8087 (内部Mini-SAS、36ピン)●コネクタB:4x SATA (データ、7ピン)●インターフェースと転送速度:SATA 3.0(6Gbps)●色:レッド●コネクタタイプ:抜け防止機構あり●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●ケーブル長:500mm●製品幅:18mm●製品高さ:10mm●製品質量:46g RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8644 SAS外部接続ケーブル(4m)
質量(kg)0.32 サイズ(cm)26.67×32.39×6.35 ケーブル長(m)4 コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS ケーブルタイプSASケーブル
1本
29,980 税込32,978
3日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)SFF8644-SFF8088 SAS外部接続ケーブル(4m)
ケーブル長(m)4 コネクタ形状Mini SAS - Mini SAS ケーブルタイプSASケーブル
1本
29,980 税込32,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)