1x Slimline SATA(データ&電源)レセプタクル。1x SATA(データ&電源)プラグ。ケーブル長15cm
用途Slimline SATA光学ドライブを標準SATAマザーボードに接続
色レッド
ケーブル長(mm)152
質量(g)14
保証期間ライフタイム
コネクタASlimline SATA (データ&電源、13ピン)
コネクタBSATA (データ&電源、7+15ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
本製品はBD-R14倍速高速記録対応超高性能ドライブです。
安心の次世代光ディスクの読み込み両対応
BD-R 14倍速記録に対応
DVD、CDなどの書込&読込に対応
SuperMultiの記録型CD/DVD 9種類の記録を継承
Serial ATA接続
RoHS指令準拠
BD-XL対応
付属品CyberLink Media Suite 10 For Blu-ray(PowerDVD / Power2Go / PowerProducer)
対応メディアBD-R、BD-RE、BD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWに対応します。(BD:Blu-ray Disk)
インターフェイスSATA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
●SATA&IDE接続の全ドライブに対応したUSBアダプタです。USB3.1Gen1対応の高速モデルです。
パソコン内蔵型SSDやHDDを簡単に高速なUSB3.1【Gen1】接続にできるケーブル 【SATA&IDE対応】
●短時間でドライブ内データの引っ越しに便利なUSB3.1 Gen1変換アダプタ
内蔵用のHDDやSSDを、パソコンのUSBポートに接続させる変換アダプタです。
パソコンの故障や新調時などでデータを引っ越しするときに利用できます
●IDE&SATA両対応ですべてのドライブに対応
セルフパワーですので2.5インチHDD/SSDだけではなく3.5インチHDDや5.25インチ光学ドライブも利用できますので、一般的な内蔵用ドライブに対して本製品1台で対応できます。
●マルチ供給電源とマルチ接続コネクタによりHDD2台同時接続が可能
SATA HDDからIDE HDDへ、反対にIDE HDDからSATA HDDへ、互いにデータをコピー・移動ができます。
※IDE同士/SATA同士の同時接続はできません。
質量(g)約25
保証期間1年間
インターフェースUSB3.1
搭載ドライブSATA接続ドライブ(SSD/HDD/光学式ドライブ)、IDE接続ドライブ(HDD/光学式ドライブ)
適合機器USB A(オス)搭載PC、TV、ゲーム機(PS4)
対応OSWindows11/10/8.1(各64/32bit)、MacOS X 10.9以降
外部接続USB 3.1Gen1(理論最大値5Gbps転送)対応Aコネクタ
本体寸法(mm)W72×D32×H13(突起物含まず)
ケーブル長(mm)約800
電源入力100V/出力12V/2A、5V/2A
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
パソコンに内蔵するタイプの各種ブルーレイ、DVD、CDドライブや3.5インチ型ハードディスクを高速なUSB3.0やeSATA接続でパソコンに接続できるケースです。(※USB/eSATAの同時接続は不可)
消費電力の大きな書き込み対応ブルーレイドライブなども安定した動作が可能な2A出力のAC電源アダプタが付属しております。
さらにドライブの熱を冷却するためのファンを筐体背面に搭載し高性能ドライブの動作安定性を向上しております。
付属品SBケーブル、PCケース、面eSATAブラケット、eSATAケーブル、ACアダプタ、電源ケーブル、ネジ
適合ドライブ:5.25インチ光学式ドライブ(SATA接続)※全てのドライブ動作保証は致しかねます。
質量(g)710(本体のみ)
本体寸法(mm)250×48×162
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
高速なUSB3.0接続に対応
高速回転のHDDやBlu-ray書き込みドライブなどの能力を最大限に活用できます。 もちろん従来のUSB2.0でも接続できるのでパソコンを選ばずご使用頂けます。
ケーブルを挿すだけの簡単取付
取り付けたいHDDやドライブの接続方法に合ったコネクタを挿し込み、電源スイッチをON。最後に接続したいマシンのUSBポートに差し込むだけです。
様々なドライブをつなぐことができます
デスクトップ用PCハードディスク(3.5インチ)や、ノートPC用ハードディスク(2.5インチ)、SSD、Blu-ray(ブルーレイ)/ DVD-RW等の光学ドライブ等をつなぐことができます。内蔵用ドライブの接続規格として最新のシリアルATA(S-ATA)に対応しています。
データ移動や複製も簡単操作
Windows搭載PCなら「マイコンピュータ」に新しいドライブとして認識されるのでマウスでドラッグ&ドロップ作業でデータの移動、コピーができます。PS3ならXMBの写真、音楽、ビデオにUSB接続機器として認識されるので、つないだHDDとの間でデータの移動が出来ます。
データ移動/引っ越しに関して
お繋げ頂く機器やHDD等が故障又は中身のデータ破損されている場合はこちらの商品をご使用頂いても引越しまたは移動出来ません。ご使用の機器やHDD等の状況をご確認下さい。
付属品UD-3000SA本体、AC-DC電源アダプタ(電源ケーブルセット)、USB3.0ケーブル、説明書(保証書含む)
適合ドライブ:シリアルATA接続(データ端子7ピン、電源端子15ピン)の各種ドライブ、3.5インチ内蔵型ハードディスク / 2.5インチ内蔵型ハードデイスク、SSD、Blu-ray ROM / R / REドライブ、DVD-ROM / RAM / ±R / +RWドライブ
端子形状ドライブ側:SATA、SATA2、SATA37ピン端子
対応OSUSB3.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XPUSB2.0接続時対応OS:Windows10/8.1/8/7/VISTA/XP、MacOS10.26以上※USB3.0接続スピードはご使用の環境に依存します。
外部端子USB3.0接続時(A平型端子×1)、USB2.0接続時(A平型端子×1)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
高性能:PCIe x4 スロット1基に6口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。6台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1166コントローラー:単一のx4 PCIeスロットに6口のSATAポート(6Gbps)を増設、最大で16Gbpsのトータル帯域を実現。すべての増設ポートでNCQ(Native Command Queue)とポートマルチプライヤー(PM)をサポート、PMポート1口につき最大5件のデバイスに対応可能。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位性能で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途デスクトップPCまたはサーバーに6つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
インターフェースPCI Express
長さ(mm)82
幅(mm)54
高さ(mm)17
質量(g)29
データ転送速度6Gbps
コネクタサイズPCI Express ×4
搭載I/OSATA
ポート数6
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間2年間
コネクタ1 - PCI Express x4、内部ポート:6 - SATA(データ)[7ピン]
セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に4口のSATA 3.0 6Gbpsポートを増設し、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続。4台のSATAドライブ接続に対応(SATAケーブル別売)。ASM1164コントローラ:シングルチップ設計により、4口のSATA 6Gbpsポートを単一のx2 PCI Expressスロットに追加、合計で16Gbpsの帯域を提供。ポートマルチプライヤとNCQ(Native Command Queue)をサポート。互換性:PCIe 3.0、SATA 3.2、AHCI 1.4 仕様に準拠、下位互換で旧バージョンとも互換。Windows 7以降、macOS 10.10以降、Linux 2.6.32以降に対応。 ビルトインRAIDがない設計でマザーボード互換性を改善。ATA & ATAPI(HDD、SSD、光学ディスク)対応。簡単導入:プラグアンドプレイでセットアップが簡単なインターフェースカード。フルプロファイルおよびロープロファイル両方のPCIスロットで使用可能(フルプロファイルブラケット装着済み、ロープロファイルブラケット同梱)。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などストレージ管理システムをサポート。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と無期限無料技術サポート(月-金)を提供。
用途デスクトップPCまたはサーバーに4つのSATA 6Gbpsドライブを追加。ストレージ管理システムでドライブを管理し、RAIDアレイを構成。記憶域スペース(マイクロソフト)、RAIDアシスタント(macOS)、mdraid/mdadm(Linux)などに対応
インターフェースPCI Express
長さ(mm)70
幅(mm)56
高さ(mm)16
質量(g)50
データ転送速度6Gbps
コネクタサイズPCI Express ×2
搭載I/OSATA
ポート数4
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間2年間
セット内容1-PCIeSATAカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
高性能:PCIe x2 スロット1基に2口のSATA 3.0 ポートを増設、SATAドライブ(HDD/SSD)をデスクトップパソコン/サーバーに接続(ポートあたり6Gbps)。ハードウエアRAIDでホストCPUの負荷を軽減し、最大のパフォーマンスを実現。柔軟なハードウエアRAID構成:RAID 0/RAID 1/SPAN (Big Disk) のハードウエアRAIDモードに対応。RAIDなしJBODでも使用可能。HDD、SSD、光学ディスク(Blu-Ray/DVD/CD ROM/RW)をサポート。互換性:PCIe 2.0準拠。Windows 7以降、macOS 10.10+以降、Linux 2.6.32以降でプラグアンドプレイに対応。WindowsとLinuxではOS起動時のBIOSレベルRAID設定が可能。OSレベルRAID設定 & モニタリング用のWindowsアプリ付属。macOSではソフトウエアRAIDのみ。用途:フルサイズとロープロファイル両方のPCIeスロットで使用可能(フルサイズブラケットを装着した状態で提供、ロープロファイルブラケット付属)。開発ラボ、高性能CAD、AVワークステーション、データバンク、教育機関などに最適。ハードウエアRAID、SATA 6GbpsでPCシステムをアップグレード。StarTech.comの優位性:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。本製品にはライフタイム保証と無期限無料技術サポートを提供(月-金)しています。
用途デスクトップPC/サーバーに2つの6Gbpsドライブを追加。ハードウエアRAIDアレイで複数ドライブを管理(RAID 0/RAID 1/SPAN/JBOD)
インターフェースPCI Express
長さ(mm)71
幅(mm)18
高さ(mm)121
質量(g)33
データ転送速度6Gbps
コネクタサイズPCI Express ×2
搭載I/OSATA
ポート数2
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2012 R2/2016/2019、macOS 10.10 - 13、Linux 2.6.32以降(LTSバージョンのみ)
保証期間ライフタイム
インジケータLED:2-ヘッダー、ドライブアクティビティLED
セット内容1-SATAコントローラカード、1-フルプロファイルブラケット(取り付け済み)、1-ロープロファイル対応ブラケット、1-クイックスタートガイド
色レッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
本製品はBD-R16倍速高速記録対応超高性能ドライブです。
安心の次世代光ディスクの読み込みDVD、CDなどの書込&読込に対応
SuperMultiの記録型CD/DVD 9種類の記録を継承
Serial ATA接続
RoHS指令準拠
BD-XL対応
付属品CyberLink Media Suite 10 For Blu-ray(PowerDVD / Power2Go / PowerProducer)
対応メディアBD-R、BD-RE、BD-ROM、CD-R、CD-RW、DVD-R、DVD+R、DVD-RW、DVD+RWに対応します。(BD:Blu-ray Disk)
インターフェイスSATA
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
USB3.0でFULL HD映像をキャプチャー!
・USB3.0に対応(USB3.0専用)。高速なデータ転送なので、1080p(60p)をキャプチャー可能。
・USB3.0のケーブルでパソコンと接続可能なので、ノートパソコンにも接続できます。
・こだわりの方のためにスルー出力端子を標準装備。低遅延のテレビと組み合わせてゲームも快適プレイ。(キャプチャー時のプレビュー画面も低遅延であるためゲームのプレイは可能です)
・USB3.0(900mA)でバスパワー動作が可能。
・intel Quick Sync Videoに対応することにより、H.264形式での録画でCPU不可を低減。
色白
出力DVI-D/HDMI、アナログRGB、コンポーネント、Sビデオ、ビデオ、アナログ音声
対応OSWindows7/8/10(32bit/64bit)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×32×125(ゴム足の凸部を除く)
対応機種USB3.0端子を持つWindowsパソコン
接続USB3.0 Standard-B 5Gbps
入力DVI-D/HDMI、アナログRGB、コンポーネント、Sビデオ、ビデオ、アナログ音声
メモリーDDR3 SDRAM 4Gbyte以上
ディスプレイ1024×768Pixel(ドット)以上の解像度
使用CPUintel社第2世代Core iシリーズ以降で、標準クロック2GHz以上の処理能力を持つ機種
チップセットintel社純正チップセット
RoHS指令(10物質対応)対応
アプリケーションVideoKeeper2(ビデオキーパー2)
ビデオ仕様Direct X 11以上に対応したグラフィック機能
ストレージシリアルATA2(SATA300:3Gbps以上)で120Gbyte以上のSSDまたはハードディスクを搭載していること(ドライバーとアプリケーションのインストールには500Mbyte程度の空き容量が必要)Windowsが快適に動作する空き容量と、録画可能な空き容量があること
光学ドライブCD-ROMやDVD-ROMなど、CD-ROMを読み取り可能な光学ドライブが必要です(ドライバーインストール用)
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
関連キーワード