36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロム・コバルト・モリブテンの合金で、強靭な耐久性を有しています。 磁界中においても100%磁化しません。 100%腐食せずに錆びません。 ビッカース硬度542で、刃先は磨耗も変形もしません。 スイス製高級ピンセット。
材質AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブテン合金)
1個
9,009 税込9,910
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷








1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)圧電ブザー
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ、底板:塩化ビニール 質量(g)25 使用温度範囲(℃)-20~60 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.02 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 寿命1000(Hr) 保存温度範囲(℃)-30~70 使用電圧範囲(V)DC5~28 最小動作電圧4.2 材質(パッキン)ネオプレンゴム 材質(ナット)ABS ナット色:黒色 RoHS指令(10物質対応)対応 音量(dB)連続/断続:105±10/m(A)[定格電圧印加時] 動作電圧(V)最低:4.2 使用周囲湿度(%RH)45~85 孔径(Φmm)音響:7
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
オリーブグリーン 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷

1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)圧電式電子ブザー
定格電圧(V)DC24 タイプリード線 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 寿命1000(Hr) 使用電圧範囲(V)DC5~28 RoHS指令(10物質対応)対応 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヘッドセットトップ(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。NEC、Saxaの電話機送話レベルにチューニングされたヘッドセットトップ
装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
イヤホン形状オーバーヘッド型 装着方式片耳
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドセット+モジュラーコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ボリューム・ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
イヤホン形状オーバーヘッド型 装着方式片耳
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘッドセット+モジュラーコードパック(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと無極性ミュート付カールコードのセット品。NEC、Saxa電話機送話レベルにチューニングしたモデル
オリーブグリーン 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
19,980 税込21,978
7日以内出荷

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)角型交流ブザー
仕様最低動作電圧(V)80 使用温度範囲(℃)-10+40 定格電圧(V)100/110 定格電流(A)0.035 音量70 使用電圧範囲(V)90 ~ 120
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(片耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。電NEC、Saxaの電話機にチューニングされたモデル
装着方式片耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)盤用音調ブザー
材質電源端子:M3.5フリー端子ネジ ゴムバンド:黒色、ネームプレート:銀艶消し 質量(g)130 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.07 ケース色黒色 材質(ケース)ABS 絶縁抵抗(MΩ)100以上 取付穴径(Φmm)30 寿命10(Hr) 材質(カバー)ABS、端子:PC 材質(ネームプレート)ポリエステル蒸着フィルム 保存温度範囲(℃)-20~50 使用電圧範囲(V)DC20~26.4 カバー色黒色、端子:透明 材質(パッキン)ネオプレンゴム 材質(ナット)ABS(取付用) ナット色:黒色(取付用) 保護IP20 最大取付パネル厚(mm)0.8~6 色(つまみ部)黒色 音量(dB)80±10/m(A)[定格電圧印加時] 材質(つまみ)ABS 取付間隔(mm)50以上 動作電圧(V)最低:19.2 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

サクサテクノ(旧サクサプレシジョン)小型直流ベル
質量(g)300 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電圧(V)DC24 定格電流(A)0.02 ケース色 絶縁抵抗(MΩ)100以上 寿命80(Hr) 保存温度範囲(℃)-20~50 使用電圧範囲(V)DC20~26.4 音量(dB)90/m(A)[定格電圧印加時] 動作電圧(V)最低:19.2 使用周囲湿度(%RH)45~85
1個
6,898 税込7,588
欠品中

1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドセット+2.5Φピンコードパック(両耳、オリーブグリーン)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。ヘッドセットと2.5Φ・3極ピンコードのセット品。NEC、Saxaの電話機送話レベルにチューニングしたヘッドセットトップ。上記メーカー以外の電話機に関しましては他送話レベルタイプをお選びください。安心の3年保証、初期不良率0.001%以下
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

一般的なVリブドベルトとは異なる材料を使用し、プーリが移動しない特定のエンジンにも取付可能でかつ適正な張力を維持します
用途自動車用エンジン補機駆動 特記プーリが移動しない(アジャスト代がない)ため専用治具を使ってベルトを取り付けます。
1本
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

多機種に互換性がある新品バッテリーです。 リチウムイオンより安全性の高いリチウムイオンポリマーを採用し、安全性とコストパフォーマンスを両立した互換バッテリーとなります。 バッテリー保証期間はご購入日より1年間となります。
適合キーエンス(KEYENCE):BT-1000、BT-1000B、BT-1000W、BT-1000WB、BT-1010、BT-1010B、BT-1010W、BT-1010WB、BT-1010WBG、BT-1010WBGM、BT-1510、BT-1510B、BT-1510W、BT-1510WB、BT-1510WBG、BT-1510WBGM/デンソー(DENSO):BHT-500B、BHT-500Q、BHT-554QW、BHT-504BIB/サクサ(SAXA):BT600、CL500、CL510、CL620、CL625、CL920、WS510、WS600、WS605/日本電気(NEC):DT300、DTL-24BT-1D、DT400、DTZ-24BT-1D、DTZ-24BT-2D、DTZ-24BT-3D バッテリーリチウムイオンポリマー電池 バッテリー容量(Ah)1.2 バッテリー電圧(V)3.7 適合バッテリーキーエンス(KEYENCE):BT-B10、BT-LIBS/デンソー(DENSO):BT-50L/サクサ(SAXA):BP3711L-A/日本電気(NEC):PACK371100
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

1個(20mL)
90 税込99
欠品中

1個(340mL)
600 税込660
翌日出荷

自然の力で美髪レタッチ!広がるうね毛もまっすぐさぁら髪へみちびくストレートタイプのコンディショナー。使うたびやみつきになるペア&ミュゲの香り。ツヤのある髪に仕上がります。
タイプ本体
1個(480mL)
900 税込990
翌日出荷

1個(340mL)
600 税込660
翌々日出荷

自然の力で美髪レタッチ!広がるうね毛もまっすぐさぁら髪へみちびくストレートタイプのシャンプー。使うたびやみつきになるペア&ミュゲの香り。ツヤのある髪に仕上がります。
タイプ本体
1個(480mL)
900 税込990
翌日出荷

ヘッドセットトップ(両耳)。業務用ヘッドセットでは、唯一の国産製品。NECSaxaの電話機送話レベルにチューニングされたヘッドセットトップ
オリーブグリーン 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷