カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(506)
  • 農業機械(168)
  • カー用品(48)
  • 制御機器(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(41)
  • バイク部品(39)
  • 防災用品(32)
  • メカニカル部品(23)
  • 測定用品(23)
  • 空調・電設資材(20)
  • 機構部品(18)
  • 家電(16)
  • 作業工具(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 自動車補修部品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 作業服(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 電動工具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 梱包用品(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電気材料(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 事務用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb 12 30 9」の検索結果

1,143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業オイルシール UE型武蔵オイルシール工業(314件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール NOKオイルシールNOK(29件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
オイルシール S型 NBR モノタロウオイルシール S型 NBRモノタロウ(9件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)接点部シングルリップ(主リップ)使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(160件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷から6日以内出荷
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
839税込923特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール モノタロウオイルシールモノタロウ(41件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります
用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型 武蔵オイルシール工業オイルシール AD型武蔵オイルシール工業(59件のレビュー)
219税込241特価
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式AD接点部シングルリップ(主リップ)材質NBR使用圧力(MPa)0.03以下
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から63日以内出荷
オイルシール Koyo(光洋シーリングテクノ)オイルシールKoyo(光洋シーリングテクノ)(172件のレビュー)
149税込164
1枚
当日出荷から8日以内出荷
軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール SB SB12309 NOKオイルシール SB SB12309NOK
349税込384
1個
8日以内出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)30部品番号AB0393-E0軸径d(Φmm)12幅b(mm)9
オイルシール NOKオイルシールNOK(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
計装用ケーブル FKEV-SB 富士電線工業計装用ケーブル FKEV-SB富士電線工業(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1巻(30m)
当日出荷から61日以内出荷
FA(工場機器の制御回路に)熱・油に強く、一般の制御用ケーブルよりも長時間の使用が可能です。 工場などで使用されている切削油、機械油、ターヒン油などの油類に対して充分な耐油性があります。 高温に耐える耐熱ビニルをシースに採用。高温の環境下においても抜群の安全性を保ちます。 JIS難燃試験及びUL垂直燃焼試験に合格する高いレベルの難燃性を有しています。 OA(大型コンピューターの配線に)内部干渉やノイズを防いで、常に安定した信号を伝達します。 導体にすずめっきを施し、ハンダ加工を容易にしました。ドレンワイヤー入りですから、アース結線も手軽です。 編組シールドにより外部からのノイズをしゃへい。また、対より構造により回線相互の干渉も防ぎます。 シースはABS、PS樹脂に対して非移行性があり、機器への色移りの心配もありません。
用途FKEVは、工場からオフィスまでさまざまな環境で使用できる計装用ケーブルです。端末機器、計測機器、通信機器、産業ロボット、その他あらゆる電子・電気機器の内部配線、機器間相互の接続に使用できます。
オイルシール KE型 武蔵オイルシール工業オイルシール KE型武蔵オイルシール工業(31件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から11日以内出荷
一般にグリスシールとして多く使用され、その他A型オイルシールを併用して補助的(ダストシール)にも用いられます。又使用個所のスペースが限られていたり、トルクを少なくする様な場合にも使用されますが、あまりむずかしいシーリングには使用できません。
型式KE接点部シングルリップ材質ニトリルゴム(NBR)材質(シール)ニトリルゴム(NBR)材質(外周部)ゴム
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から124日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
1/2"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用) エスコ1/2"sq ラチェットヘッド(9x12mmジョイント用)エスコ
23,600税込25,960
1個
翌日出荷
仕様ヘッド差込角:9×12mmエスコ品番EA723SB-41質量(g)141差込角(inch)1/2”幅×厚さ(mm)29×18ギア数30
CD Series(CDQSB12-30+30DC) SMCCD Series(CDQSB12-30+30DC)SMC
26,980税込29,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30ASBT) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30ASBT)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-30ASBT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12L-30ASBTSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバリード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-30ASBT) SMCMXS - クロスローラガイド付(MXS12-30ASBT)SMC
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)30ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
エアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASBT SMCエアスライドテーブル MXSシリーズ MXS12-30ASBTSMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30CSBT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12-30CSBTSMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(CSBT) 前進端メタルストッパ+後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
ボルト M12X60X30 BIGM(丸山製作所)ボルト M12X60X30BIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
規格M12X60X30部品名称ボルト M12X60X30関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.88MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.82MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.85MB) 展開図10(0.83MB)図解NoスプレーヤP-2型 フレーム部品_No.28、CBM-302SB フレーム部品_No.18、MRS30HS-130 走行クラッチ部品_No.29、P-3BN フレーム部品_No.28、KBM-3015D-2 フレーム部品_No.22、KBM-3015D-2 センタブーム部品_No.12、KBM-500D センタブーム部品_No.13、CBM-301SB ブーム装置 (センタブーム)部品_No.4、CBM-300BD-K フレーム部品_No.16、MRS40HS-150 ソウコウクラッチ部品_No.29
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30ASBTF) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30ASBTF)SMC
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(-) 標準形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30CSBT) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12-30CSBT)SMC
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SB 極重荷重用)SAMSOL
179税込197
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30ASBT) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30ASBT)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO9-HRT AKRAPOVIC (アクラポビッチ)スリップオンライン チタン EC/ECE S-B12SO9-HRTAKRAPOVIC (アクラポビッチ)
199,800税込219,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B12SO9-HRTヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正パニアケースと併用可能です。適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS 10-12ビーエムダブリュー[BMW] R1200GS Adventure [アドベンチャー] 10-13規格表示:EC/ECEタイプ:スリップオン色[カラー]:チタン/カーボンSTD重量[キログラム]:5.0重量[キログラム]:2.6材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン加工[有/無]:無付属品:バッフルJMCA:× (一般公道使用不可)形状:ヘキサゴナル規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無備考:純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。別売オプションの設定がございます。カーボンヒートシールド(品番:P-HSB12R4/A2)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ(ステンレス製品番:E-B12R3))。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。商品区分:マフラーSTD 最大出力:75.83kW/7700rpm最大出力:76.19kW/7700rpmSTD 最大トルク:108Nm/6250rpm最大トルク:108.9Nm/6300rpmオプション:品番:E-B12R3,P-HSB12R4/A2
仕様JMCA:× (一般公道使用不可)、規制適合/排ガス成績表:無/無付属品バッフル材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:カーボン形状ヘキサゴナル質量(kg)2.6、STD:5チタン/カーボン備考純正オプションサイドケースと同時装着が可能です。別売オプションの設定がございます。カーボンヒートシールド(品番:P-HSB12R4/A2)、オプショナルヘッダー(エキゾーストパイプ(ステンレス製品番:E-B12R3))。オプショナルヘッダーを装着した場合はEC(ユーロ)規制対応ではなくなります。タイプスリップオン規格EC/ECE加工
エアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-30ASBT SMCエアスライドテーブル MXQシリーズ MXQ12L-30ASBTSMC
48,980税込53,878
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動アジャスターオプション(ASBT) 前進端アジャスタ+後退端アブソーバ機能オプション(-) 標準リード線長さ(mm)(L) 3ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付対称形(L) 対称形
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30CSBT) SMCMXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ12L-30CSBT)SMC
47,980税込52,778
1個
3日以内出荷
ストローク(mm)30作動方式複動
CD Series(CDQSB12-10+30DCM) SMCCD Series(CDQSB12-10+30DCM)SMC
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)10ストロークS2(mm)30作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30D) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30D)SMC
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DM)SMC
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30ボディオプション(M) ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
BoostCharge 2ポート急速充電器 USB-C 30WPD + USB-A 12W PPS BELKIN(ベルキン)BoostCharge 2ポート急速充電器 USB-C 30WPD + USB-A 12W PPSBELKIN(ベルキン)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
iPhone iPad Samsung に最大 30W の急速充電PD3.1 PPS搭載規格: 5V/3A、9V/3A、15V/2A 3.3V-11V、2.72A 最大30WUSB-A 5V/2.4A 12W最大USB-C PD認証折りたたみ式プラグ
ホワイトUSBポート数2
CD Series(CDQSB12-30+15DCM) SMCCD Series(CDQSB12-30+15DCM)SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)15作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) Anker(アンカー)Anker 511 Charger (Nano 3, 30W)Anker(アンカー)(1件のレビュー)
2,536税込2,790
1個
当日出荷
超コンパクトかつ最大3倍速い急速充電器の新定番:3.5cm四方より小さい超コンパクト際ながら最大30W出力でiPhoneやMacBook Airに充電が可能。 初めてでも買い替えでも選びやすいモデルです (本製品以外のカラーは別売りです) 。折りたたみ式プラグ搭載の超コンパクト設計:一般的な30W出力の充電器と比較して約70%の小型化を実現。Anker最小の折りたたみ式プラグ搭載モデルで持ち運びにも最適です。iPhoneシリーズに急速充電:USB PD対応の最大30W出力で、 iPhoneシリーズに急速充電が可能。一般的な5W出力の充電器に比べ、最大3倍速く充電できます (iPhone 13を0%から50%まで充電した場合での比較 / Anker調べ。本製品にはモバイルバッテリー機能はございません) 。幅広い対応機種:iPhoneなどのスマートフォンだけでなく、タブレット端末やノートPC、Apple Watchなど、幅広い機器に対応。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
セット内容Anker 511 Charger (Nano 3, 30W) 、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約36×29×29(プラグ部を含まない)質量(g)約40出力5.0V=3.0A / 9.0V=3.0A / 15.0V=2.0A / 20.0V=1.5A (最大 30W) | PPS出力: 3.3-11.0V=3.0A / 3.3-16.0V=2.0A (MAX 30W)入力100-240V~1.0A 50-60Hz
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DC) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DC)SMC
8,798税込9,678
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DCM) SMCCQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB12-30DCM)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ウエコミボルト M12X40X15X30 BIGM(丸山製作所)ウエコミボルト M12X40X15X30BIGM(丸山製作所)
439税込483
1個
7日以内出荷
規格M12X40X15X30部品名称ウエコミボルト M12X40X15X30関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(1.07MB)図解NoCBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.9、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.15、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.8、SSW-302A 本体部品_No.15、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.9
...