変換ケーブル USB2.0-USB TypeC
USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換ケーブルです。
ケーブル長10センチのショート仕様がわずかな延長に最適で、持ち歩きや配線整理にも便利です。
QC18Wに対応しており、急速充電にも対応しています。
540度回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配線でもストレスなく使えます。
アルミ素材のコネクタを採用し、耐久性とデザイン性を両立しています。
暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。
最大480Mbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。
二重シールド構造がノイズ干渉を抑え、安定したデータ転送と充電環境を維持できます。
DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
- 仕様
- 充電:18W18W(5V/3.6A)、最小曲げ半径:7.5
- 適合
- DP Altモード対応:非対応
- 材質
- 被覆:PVC
- ケーブル長(m)
- 0.1
- 最小曲げ半径(mm)
- 7.5
- コネクタ形状
- USB2.0Aコネクタメス-USB2.0Type-Cコネクタオス、回転
- 対応機種
- USB Type-C(T)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。
- 対応
- 線材難燃性:対応無し、DP Altモード対応:非対応
- 保存温度範囲(℃)
- -20℃-60℃
- コネクタ
- 出力元:USB Type-C
- UL規格
- 線材:対応無し
- ケーブル径(Φmm)
- 32
- 動作温度範囲(℃)
- 0℃-60℃
- アダプタタイプ
- USBType-C、ケーブル一体型
- USB規格
- USB2.0480bps
- 内容量
- 1本
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ

































