アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 1×2×50
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
2
厚さ(mm)
1
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
#400
トラスコ品番
選択してください
214-6256
214-6274
214-6573
214-6588
214-6597
214-6628
214-6814
214-8872
214-9464
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04562542
NSE102S
214-6597
#120
1x2x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04567268
NSP102S
214-6573
600
1x2x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04574487
NSW102S
214-6628
1000
1x2x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04574846
NSL102S
214-6814
#300
1×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04579046
NSG102S
214-9464
#180
1×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04579518
NSB102S
214-6274
800
1x2x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04579886
NSO102S
214-6256
#400
1×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04583700
NSV102S
214-8872
80
1x2x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
04586640
NSR102S
214-6588
1200
1x2x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
550
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください