カテゴリ

  • メカニカル部品(16)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)

「sb-16 ask」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBシリーズ(自動調芯型)(シール無し) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯型)(シール無し)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(シール無し)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部仕様シールなし
SBシリーズ(自動調芯型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から41日以内出荷
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1箱(10個)
当日出荷から3日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
リニアブッシュ ストレート形 SBCリニアブッシュ ストレート形SBC(5件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から8日以内出荷
形状ストレート種別ストレート形材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
油入圧力計 ASK(エイエスケイ)(測定用品)油入圧力計ASK(エイエスケイ)(測定用品)
7,298税込8,028
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
外径(Φmm)60使用流体一般石油系作動油、水-グリコール系作動油、りん酸エステル系作動油、水ケース形状A枠(立型つば無し)仕様●封入液:グリセリン液●許容振動範囲:0~7G●株形状:四角●カラーリング:なし質量(g)250大きさ(Φ)60mm種類グリセリン入圧力計使用温度範囲(℃)-5~40精度±3% F.S.精度(%)±1.6/F.S.測定流体油、水指示誤差±0.3%/10℃
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(280件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
標準型ボールブッシュ N-Vタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ N-VタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)(1件のレビュー)
919税込1,011特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進手廻しドラムポンプ SBシリーズ工進(22件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) Nタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)標準型ボールブッシュ(金属リテーナー) NタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から41日以内出荷
SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール) ASK(エイエスケイ) (ベアリング)SBシリーズ(自動調芯開放型)(両シール)ASK(エイエスケイ) (ベアリング)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
SB型の鋼球1条列分を取り除いた型式で、専用軸をたわみ防止のために支持台で固定する場合に。 使用できる構造になっています。また、SB型と同様にスキマ調整も可能です。
用途各種 直線運動部仕様両側シール(樹脂シール)
ボールロックボルト SHTボールロックボルトSHT
13,980税込15,378特価
1セット(10個)
当日出荷
アクセサリー、ブラケット同士をワンタッチでスピーディーかつ確実に固定・連結できます。可動式の3個の鋼球で確実のロックされます。
用途各種溶接作業に。材質炭素鋼(SUM22L)適合溶接テーブルTDJKM-100・TDJKM-100A専用六角レンチ(mm)6
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズツバキ・ナカシマ(71件のレビュー)
53税込58
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
ボールブッシュユニット SLS-OPタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLS-OPタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
18,980税込20,878
1個
6日以内出荷
スリット入り開放アルミハウジングに自動調芯機能を持った開放型スーパーボールブッシュが組み込まれておりラジアルスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部
アンギュラSUSベアリング SMT(南海精工所)アンギュラSUSベアリングSMT(南海精工所)
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。
材質(内外輪) SUS440C、(ボール )SUS440C、(保持器) SUS304、(シールド )SUS304、(シール) ニトリルゴム精度JISO級潤滑油耐熱グリーズ軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列
SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形) NB(日本ベアリング)SM-OP スライドブッシュ(シングル・開放形)NB(日本ベアリング)(1件のレビュー)
731税込804
1個
当日出荷から97日以内出荷
形状開放形
つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプ ケーエム精密つば付固定ブッシュ精密級SBKタイプケーエム精密
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
リニアブッシュ ストレート形 大阪魂リニアブッシュ ストレート形大阪魂(10件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
形状ストレートシール両側シール材質(外筒)SUJ2相当
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK(8件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から翌々日出荷
リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。 リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器 多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ストレート仕様標準形種別標準形最高使用温度(℃)80
自動調心玉軸受 1200番台 NTN(エヌティーエヌ)自動調心玉軸受 1200番台NTN(エヌティーエヌ)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
外輪の軌道面の中心と一致した点を持つ球面で、内輪は二列の軌道面を持つ玉軸受である。玉、保持器、内輪は外輪に対してある程度自由に傾いて回転することができる。したがって、軸やハウジングの加工誤差や軸受の取付けなどによって生じる軸心の狂いは自動的に調整される。しかし、アキシアル荷重の負荷能力はあまり大きくないので、アキシアル荷重の大きな箇所には適さない。また、内径がテーパ穴の軸受にアダプタを使用すれば、取付け、取外しが容易なことから伝動軸などによく使用される。
シールド形状開放形軌道輪形状自動調心玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールブッシュユニット SLSタイプ ASK(エイエスケイ) (ベアリング)ボールブッシュユニット SLSタイプASK(エイエスケイ) (ベアリング)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
スリット入りアルミハウジングに自動調芯機能を持ったスーパーボールブッシュが組み込まれておりスキマ調整、予圧調整が可能です。
用途各種 直線運動部