カテゴリ
- バイク部品(95)
- 電気材料(53)
- 農業機械(48)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
- 電動工具(22)
- 制御機器(21)
- 物流用品(21)
- 機構部品(21)
- 作業工具(21)
- 自動車純正部品(19)
- 切削工具(18)
- オフィス家具(16)
- 医療(15)
- カー用品(12)
- 保管用品(9)
- 空調・照明・電設資材(9)
- メカニカル部品(9)
- 卓上消耗品(8)
- 厨房用品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 空圧工具(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 建築金物(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 家電(4)
- 事務用品(4)
- テープ(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 日用品(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 住設機器(2)
- 研磨材(2)
- 自転車部品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(47)
- SMC(34)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(30)
- MAZDA(マツダ)(19)
- NOK(13)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- TRUSCO(12)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
- タカチ電機工業(10)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10)
- NTツール(10)
- AC-PERFORMANCELINE(10)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(9)
- ABB(9)
- ESTERA(8)
- BOSCH(ボッシュ)(7)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ニシキ工業(6)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sb-18」の検索結果

ネオフュージョン フラットプレート SB 18cm
ラックポーセレン¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします色スモーキーブラック直径(Φmm)178高さ(mm)20
TERAMOTO EZ+PLUS CB400SF/SB 18-20
寺本自動車商会¥41,980税込¥46,1781セット4日以内出荷EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置です。中・大排気量の車両ではスロットルワークに気を遣う発進から低速走行までのスムーズさが特に体感できます。低開度~中開度あたりまでエンジンフィーリングが滑らかになり、本来のバイクの性能を体感できる商品です。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。適合車種CB400SF年式:2018-最終型まで
床板隙間バー(5本入) SB18
ネオカットウッド(高儀)¥6,598税込¥7,2581セット(5本)翌々日出荷用途デッキの隙間に小物が落ちるのを防ぎます。また、デッキ下からの虫や雑草、湿気の侵入を防ぎます。 スロープや階段の隙間に取り付けると滑り止めにもなります。寸法(mm)1805色B/D兼用
テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字)
キングジム(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色黒テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び18mm
水本機械製作所¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2493材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)940寸法L(mm)72ねじ径M20寸法d(mm)45寸法t(mm)18寸法D(mm)21寸法B(mm)29使用荷重(kN)19.60
テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字)
キングジム(6件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色白テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ マットラベル
キングジム(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。 鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。 ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。タイプマットエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スポンジバフイエローFINE細目
RUPES¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
ソケット 6角タイプ・インチサイズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)6.35穴角6角
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(7個)当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
スポンジバフ白ULTRAFINE極細
RUPES(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)
RUPES¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
ソケット(6角) 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)9.5穴角6角
TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
ステンレス仕上げ型万能コテ
ナルセ(4件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。板厚(mm)0.3
PETボトル(スプレータイプ)
GA(グリーンエース)¥559税込¥6151個当日出荷から翌々日出荷材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
鉄 JIS規格シャックル(SB型)
AIOULE(ふじわら)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。材質鉄表面処理ユニクロメッキ
ニューパルサイン回転灯 180型(電球)
トーグ安全工業(5件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
金切鋸替刃
CUSTOM KOBO¥279税込¥3071パック(3枚)当日出荷固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。全長(mm)250寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7RoHS指令(10物質対応)対応
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業¥3,298税込¥3,6281個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
強力サンドブラシ セット
高森コーキ¥249税込¥2741セット当日出荷から7日以内出荷金属や木工の汚れ取りに! 磨きにくい溝や角、すき間にも。下地を傷めず表面のみをしっかり研磨。 耐摩耗性に優れたナイロン繊維に微細砥粒を接着剤で固着させていますので均一な表面研磨が可能です。 適度な柔軟性があり、凹凸部や曲面研磨も可能です。 研磨ブラシの取替が可能なマジックテープ付。適合材金属/木工
...