カテゴリ
- バイク部品(82)
- 農業機械(50)
- 自動車純正部品(45)
- 作業工具(32)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
- 安全保護具(18)
- 切削工具(17)
- 制御機器(13)
- 機構部品(12)
- カー用品(9)
- メカニカル部品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- バイク純正部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 測定用品(3)
- 医療(3)
- 自動車補修部品(3)
- 事務用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全標識(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 電動工具(2)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- AC-PERFORMANCELINE(15)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](7)
- BAHCO(バーコ)(15)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- brembo(6)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(15)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- ESTERA(9)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- MAZDA(マツダ)(44)
- NOK(7)
- NTツール(10)
- SMC(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)(13)
- タカチ電機工業(9)
- マキシンコー(6)
- 進和化学工業(SHINWA)(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

RノンクロSB 19(+)アプセットP=3
大阪魂¥7,794~税込¥8,573~1個5日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)12.3寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12平座金(D1×T)26×2.3
RノンクロSB 19(+)アプセットP=2
大阪魂¥6,487~税込¥7,136~1個5日以内出荷ピッチ(mm)1.75寸法a(mm)9.8寸法S(mm)19寸法d1(mm)20.5寸法K(mm)8寸法m(mm)4ねじの呼びM12
スパイラルベベルギヤボックス SB19型
マキシンコー¥52,980~税込¥58,278~1台7日以内出荷から20日以内出荷低騒音。 高速回転で円滑な運転が得られます。 コンパクトで大きな容量が得られ軽量です。 歯車・軸受はもちろん、本体ケース等は強度を十分に考慮した、強力・堅牢な設計です。材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄軸の形状中実軸塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》
十川産業(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から8日以内出荷『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥889~税込¥978~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥19,568~税込¥21,525~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
ソケット(6角) 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)9.5穴角6角
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)
ネグロス電工¥689~税込¥758~1個ほか当日出荷から17日以内出荷バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。適合吊りボルトW3/8
電動ドリル用ソケットビット
スーパーツール(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷18V電動・インパクトドライバー対応。12角フラワーソケットで、ナットにスムーズに差し込めます。ビット着脱式だから、ソケットの寿命まで使用できます。市販のドライバービットで使用できます。サイズによって、色が違うから便利です。付属品ドライバビット(DB2S65)×1
MEGAサンブレーホース
十川産業¥4,998税込¥5,4981巻当日出荷から5日以内出荷高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC)色クリア使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水、空気、粉体、油
すき間みがきブラシ
オムロンヘルスケア¥799税込¥8791個(2本)当日出荷歯並びが悪くてみがきづらいところや歯と歯の間などを、1カ所ずつピンポイントでみがくことができます。 歯間を集中ケアできるので、歯列矯正されている方にもおすすめです。用途歯のすきまの汚れに。色ホワイト本体質量(g)3.1
充電インパクトホールソー
KIドリル¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から16日以内出荷バイメタル薄刃(0.5mm)の採用で切削抵抗を抑え、鋭い切れ味による軽快・快適な作業! ハイス鋼を用いたセンタードリルと六角軸シャンクの一体構造! 耐久性を増し、インパクトドライバーでの使用を実現! 断続的切削時に衝撃に耐え、驚異の高切削率を可能! ドミノ現象による連続した歯欠けを防ぐ!用途鋼板、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板、塩ビ板、合板などの穿孔作業使用条件回転・インパクト
スパナ(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持った独自のヘッド形状です。グッドデザイン賞受賞品です。商品構成単品2018年トラスコ掲載ページ4 0516
レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ
SMC¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から11日以内出荷・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
スタイル伸縮棒
アイリスオーヤマ¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷壁に突っ張るだけで、便利に空間を有効活用できる伸縮棒です。 アジャスターが壁に近く、すっきりとした印象です。 インテリアに馴染みやすく、みせる収納やディスプレイとしても活用できます。
すり込み用渋紙 松-A
鈴木製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約71×39品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-0101TKG品番(2017)6-1041-0101
ステンレスセーフティーバーヘアライン
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋当日出荷から翌々日出荷素材感が美しいヘアライン仕上げ。用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本材質/仕上ステンレス(SUS304)穴径(Φmm)5寸法d(mm)5参考使用荷重(kN)0.78
サドルベース ステンレス製
タチバナ¥7,898税込¥8,6881箱(25個)3日以内出荷アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。付属品取付ビス(M4SUS)・AYプラグ(M5SUS)材質/仕上ステンレス製穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
サドルベース 電気メッキ仕上
タチバナ¥3,398税込¥3,7381箱(25個)3日以内出荷アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。 設置面の小さな凹凸にも対応。 S曲げ加工が不要。材質/仕上電気メッキ仕上げ穴径(Φmm)8.5(コンクリート)
鉄筋ベンダ
マキタ¥459,800税込¥505,7801台3日以内出荷付属品ローラー(Φ10、13、16、19)、カラー(Φ10、13、16、19)、防水カバー、(+)(-)ドライバ、両口スパナ、六角レンチ17、付属品用スチールケース質量(kg)54.5(ローラ、カラー除く)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5一度に曲げられる本数(SD345相当品)D10(3/8インチ)4本、D13(1/2インチ)3本、D16(5/8インチ)2本、D19(3/4インチ)1本曲げR(最小~最大)Φ8(R16~R69)~Φ19(R38~R59)曲げ時間(S)5曲げ能力対応JIS規格材料(SD490相当品)Φ8(5/16インチ)~Φ19(3/4インチ)曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(任意無段階)
スパナ(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥979税込¥1,0771丁当日出荷から3日以内出荷美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザインです。丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。
HUGEL 真空断熱マグボトル 1900ml
アイリスオーヤマ¥6,998税込¥7,6981個翌々日出荷大容量サイズで朝入れた温度を長時間キープする高保温・高保冷性能の真空断熱マグボトル。 氷を満タンに入れた場合の氷持続時間は約240時間。保冷は約80時間、保温は約60時間の長時間の温度維持を実現しました。 屋内・屋外作業時の水分補給や熱中症対策にも最適な水筒です。ふたまで真空断熱構造をほどこし、ボトル全体で放熱を防ぐ全面真空断熱構造です。 飲み口も広く使いやすく、大きな氷もスムーズに投入できます。持ち運びに便利なハンドル付きで、現場への移動や車両での持ち運びにも便利です。 アイスジャグとしての利用でアウトドアやスポーツの場でも活躍します。仕様氷保持時間:(約)240時間色チャコールグレー質量(g)970容量(L)実容量:1.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)165×116×338保冷時間(時間)(約)80保冷効力(℃)(約)5以下(6時間)保温時間(h)(約)60
ステンレス仕上型万能コテ
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381丁当日出荷ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業に。材質コテ部:SUS420J2、柄部:木
マルチサインボード用表示板
グリーンクロス¥3,998税込¥4,3981枚5日以内出荷から8日以内出荷マルチサインボード用の表示板です。表示板を入れ替えることで様々なイベントや商業施設などで使用できます。アルミ複合板にインクジェットシートを貼っていますので擦れにも強いです。用途イベントや商業施設の案内、注意喚起に材質アルミ複合板厚さ(mm)3質量(g)700寸法(幅W×高さH)(mm)820×425
真空袋 SBN規格袋 SB1928 中本アドバンストフィルム
中本アドバンストフィルム¥46,980税込¥51,6781ケース(2000点)3日以内出荷真空・ボイル・冷凍の3工程処理が可能な5層構成の汎用性の高い三方シールタイプの真空袋(ノッチ付き)。共押出し法のためフィルムの腰が柔らかく、切り身魚、厚焼き玉子、シーフードミックス、味付け肉、山菜、機械部品など幅広い内容物に対応しています。※電子レンジにかける際は、必ず袋を開封してからご使用ください。ボイル100℃×30分、冷凍-40℃まで可。材質ナイロン、PE、ナイロン、PE、LL寸法(mm)280×190、[厚さ]0.075質量(g)7.9
レーザービームソー
谷テック¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から翌々日出荷サーメットチップソーの耐磨耗性を最大限に生かし、切断寿命が向上しました。超極薄の仕様により、切削抵抗を極限にまで抑え、鋸刃長寿命・切断面美麗・CO2削減を実現。鉄工用チップソー切断機にご使用できます。穴径(Φmm)20外径(Φmm)192刃厚(mm)1.2
シャーボ X SC5
ゼブラ¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本または3本を、5万通り以上もの組み合わせから自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる/しっくりとした回転の作動感軸径(Φmm)11.2全長(mm)138.1質量(g)22.4タイプロータリーシステム替芯4C-0.7芯/4C-1.0芯/JSB-0.4芯/JSB-0.5芯/ESB-0.5芯/ESB-0.7芯/SB-X-3-B1/SB-X-5-B1/SB-X-7-B1繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら