カテゴリ

  • 農業機械(82)
  • 制御機器(7)
  • 研磨材(5)
  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 安全標識(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 切削工具(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-302」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機

    RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)

    東京コスモス電機(34件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    JIS準拠品です。
    付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形直径(Φmm)24.6±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]抵抗体炭素皮膜
  • 高圧危険 プレート標識 山陽商会(AMENITY COX)

    高圧危険 プレート標識

    山陽商会(AMENITY COX)
    449税込494
    1枚
    当日出荷
    材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)100×300×1
  • RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用 東京コスモス電機

    RV16シリーズ ポテンショメータ通産機器用

    東京コスモス電機(15件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS準拠品です。
    仕様炭素系種別1軸単連形直径(Φmm)16.8±0.5使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.1(40℃)、0(85℃)耐電圧AC500V 1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)シャフト形状溝形最大使用電圧(V)DC200または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])2~20[20.4~357]特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)220±10(機械的)260±10抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])300[3.06]抵抗体炭素皮膜抵抗変化特性直線形
  • USB3.0 ケーブル オムロンセンテック

    USB3.0 ケーブル

    オムロンセンテック(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
  • スチールブラケット ヤマト(機構部品)

    スチールブラケット

    ヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)スチール表面処理ユニクロメッキ処理ボルトM6適合ボルト径M6
  • クロスビットソケット SK11

    クロスビットソケット

    SK11
    589税込648
    1個
    当日出荷
    プラスねじの締め緩め作業に最適です。プラスねじNO.2の締め緩め作業に使用します。
    用途プラスねじの締め緩め作業。仕様ANSI、DIN規格適合材質ソケット:クロームバナジウム鋼サイズ(+)No.2差込角(mm[inch])9.5(3/8)先端形状プラス
  • 03シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) ダイキン工業

    03シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)

    ダイキン工業
    3,698税込4,068
    1式
    翌日出荷
    03シリーズスタック弁の取付ボルトです。
    入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])13~15[130~150])
  • ベベルギヤ 速比1:2 青木精密工業

    ベベルギヤ 速比1:2

    青木精密工業(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    種別ベベルギヤ減速比2圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    909税込1,000
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
  • ニュースーパーストーン 3×2×100 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 3×2×100

    アルゴファイルジャパン
    1,898税込2,088
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ TRUSCO

    エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット(20本)
    当日出荷
    幅(mm)30砥材ジルコニア(Z)(青)基材ベルト長さ(mm)540
  • ニュースーパーストーン 3×2×150 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 3×2×150

    アルゴファイルジャパン
    2,798税込3,078
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • スポーク SB 14X302 スターブライト 36本 星工業

    スポーク SB 14X302 スターブライト 36本

    星工業
    2,598税込2,858
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#14×302
  • ニュースーパーストーン 3×2×50 アルゴファイルジャパン

    ニュースーパーストーン 3×2×50

    アルゴファイルジャパン
    929税込1,022
    1枚
    翌々日出荷
    細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
    用途金型の研磨に。精密バリ取りに。
  • 三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ コーセル

    三相入力用ノイズフィルタ FSBシリーズ

    コーセル
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
    耐飽和性能向上 設置面積少スペース 使用最大電圧528V:480V系入力の10%電圧変動対応 漏洩電流選択可能 素早く簡単プッシュダウン方式端子台採用(ねじ脱落防止機能付)
    質量(kg)1.8周波数(Hz)50/60定格電圧(V)三相三線式500使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×100×240絶縁抵抗(MΩ)DC500V100安全規格UL1283、CSA、C22.2、No.8(C-UL),DIN、EN60939、VDE0565、Teil、3-1、ENEC試験電圧(V/1分)DC2,800使用湿度(%RH)20~95
  • スパーギヤ MP=3.0 青木精密工業

    スパーギヤ MP=3.0

    青木精密工業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)30モジュール3表面処理黒染歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
  • ノンスパーキングエルゴプラスドライバー BAHCO(バーコ)

    ノンスパーキングエルゴプラスドライバー

    BAHCO(バーコ)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8764に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。 ハンドル部分に面取りされている箇所があり、作業台に載せても転がりづらいです。 火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 フックや、高所作業用ランヤードのひもが通せる穴が開いています。
    商品構成単品認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
  • レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき) ナベヤ

    レベリングねじ BNSB(亜鉛めっき)

    ナベヤ
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    この製品は、レベリングエレメントBNSH・BNSHAにご利用いただけます。
    付属品ナット1個、ワッシャー1個材質(ボルト・ナット)SS400・亜鉛メッキねじピッチ細目RoHS指令(10物質対応)対応
  • デスターブロック DSB 正和

    デスターブロック DSB

    正和(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    デスターブロックは低圧吐出タイプの定量分配器です。ポンプから送られた油を一度保留しスプリング圧で吐出します。後出しタイプの容積式分配器、容積式ポンプと使用
    仕様デスターブロック形式DSB形管接続口径(主管)M10×1.0、(枝管)M8×1.0常用使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5~3[5~30]
  • スポーク SH/14-SB 13X302 スターブライト 36本 星工業

    スポーク SH/14-SB 13X302 スターブライト 36本

    星工業
    2,998税込3,298
    1パック(36本)
    4日以内出荷
    サイズ#13×302
  • スポーク BLACK-SB 14X302 スターブライト 黒 36本 星工業

    スポーク BLACK-SB 14X302 スターブライト 黒 36本

    星工業
    5,898税込6,488
    1パック(36本)
    5日以内出荷
    サイズ#14X302
  • RV30YN型 3kΩ 東京コスモス電機

    RV30YN型 3kΩ

    東京コスモス電機
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)1外形(mm)Φ31溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • RV24YN型 3kΩ 東京コスモス電機

    RV24YN型 3kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • 炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ 東京コスモス電機

    炭素系可変抵抗器 RV24YN型 3kΩ

    東京コスモス電機
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)3定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×15回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
  • ユニバーサルハーフ ワッシャ MSTコーポレーション

    ユニバーサルハーフ ワッシャ

    MSTコーポレーション
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
  • ON Semiconductor USB ハブコントローラ ON SEMICONDUCTOR

    ON Semiconductor USB ハブコントローラ

    ON SEMICONDUCTOR
    799税込879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
  • 自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2) MAC8(マックエイト)

    自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M3, M2.6, M2.5, M2)

    MAC8(マックエイト)
    3,798税込4,178
    1袋(100個)ほか
    9日以内出荷
    チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。 吸着用フィルムはがし治具(品番TH-JIG)用意しています。
    仕様推奨クリーム半田厚:150~200μ材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ締付トルク(N・cm)29.4以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • メクリッコ Sweet PLUS(プラス)[文具]

    メクリッコ Sweet

    PLUS(プラス)[文具](9件のレビュー)
    369税込406
    1袋(3個)
    当日出荷
    アクセサリーのような華やかさ!毎日のオフィスワークがHAPPYになる、かわいいモチーフ付きのカラフル指サック。指の形に合わせた新だ円形状を採用!指にフィットする内側リブ付きで、回りにくい設計です。リング部分のゴムにハートデザインの滑り止め付き。ハート型の突起が紙をしっかりキャッチします。
    材質シリコン
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m maxell マクセル KING JIM キングジム KIMFBAY キムベイ Donner 対応 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    当日出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【KING JIM キングジム】。★ラベルライター「テプラ」。PRO SR530。PRO SR5500P。PRO SR5900P。PRO SR750。PRO SR-R680。PRO SR-R7900P。PRO SR-R980。SR3500P。SR3700P。SR3900P。SR550。SR670。SR6700D。SR950。SR970。WR1000。【maxell マクセル】。★プロジェクター。MC-AW3005J。MC-BW302J。MC-TW3506J。MP-AW4001J。MP-TW4011J。SB-3J。【Donner】。★電子ピアノ。DDP-60。DDP-80。。【KIMFBAY キムベイ】。★電子ピアノ。BL-580。BL-8813。BL-8818。KFB-130。KFB-8819。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • ペンチ KNIPEX(クニペックス)

    ペンチ

    KNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1丁
    当日出荷から翌日出荷
    平材および丸材のグリップゾーンがあり、様々な用途に使えます。軟線および硬線用の切刃が付いています。比較的厚いケーブルを切断するための長い切刃を備えています。追加的に高周波焼き入れを施した切断刃を採用しており、刃の硬度は約60HRCです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3つのコンポーネントで構成されています。機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。
  • Oリング 3X2 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 3X2

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格3X2部品名称Oリング 3X2図解NoMS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.27、SSA-K500 分水器部品_No.19、MS055D 希望付属品部品_No.14、CBM-302SB 分水器部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.19、MS653MC-A-50HZ オプション部品_No.11、MK058SP-20 オプション部品_No.14、MS1503 -A 調圧装置部品_No.11、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.26、MS703 付属品部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MBW22GP ポンプ部品_No.45、SSA-F600 付属品部品_No.28、SSA-F1010 分水器部品_No.13、MS073H-20 -A オプション部品_No.14、BSM-820L-1 付属品部品_No.15、SD55 付属品,希望付属品部品_No.26、SD31 付属品,希望付属品部品_No.22、MS1002 調圧装置部品_No.13、MS059-25 オプション部品_No.14など
  • ドレンキャップマトメ BIGM(丸山製作所)

    ドレンキャップマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
    備考8フクム部品名称ドレンキヤツプマトメ図解NoMRS40H-153 ヤクエキハイカン部品_No.7、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.3、MRS30-131 ヤクエキハイカン部品_No.15、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.6、MRS30-130 薬剤配管部品_No.15、MRS40H-150 ヤクエキハイカン部品_No.7、MRS30H-131 ヤクエキハイカン部品_No.15、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.6、SSW-302A 薬液タンク部品_No.6、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.6、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.15、MRS30-130T 薬液配管部品_No.15、MRS40H-151 ヤクエキハイカン部品_No.7、KBM-300N 薬剤タンク部品_No.13、MRS30H-130 ヤクエキハイカン部品_No.15、MRS30-130-1 ヤクエキハイカン部品_No.15、MRS40HS-150 ヤクエキハイカン(1)部品_No.7、MRS30HS-130 ヤクエキハイカン1部品_No.7、MRS40H-152 ヤクエキハイカン部品_No.7
  • Oリング 5.8X1.3 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 5.8X1.3

    BIGM(丸山製作所)
    459税込505
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格5.8X1.3部品名称Oリング 5.8X1.3図解NoMS510RC-6M 動力噴霧機1部品_No.27、MS550 本体部品_No.28、MS650DR4 動力噴霧機部品_No.33、MS550RCY-3 動力噴霧機部品_No.27、MS650RCY-2Y 動力噴霧機(1)部品_No.31、MS510DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.32、MS650RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.31、MS510RC-5M 動力噴霧機1部品_No.27、MS510DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.31、MS510ENR-2K 1990ネン 動力噴霧機1部品_No.28、NCD-10ST-1 動力噴霧機部品_No.23、MS550DA-2Y-1 動力噴霧機1部品_No.32、MS550RC-2K 動力噴霧機(1)部品_No.31、MS550DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.31、CBM-302SB 動力噴霧機部品_No.30、MK51 本体部品_No.28、MS510 本体部品_No.28、SSA-F500 動力噴霧器 (給水弁)部品_No.4、MS510RC-5K 動力噴霧機(1)部品_No.27など
  • ノズルクミタテ BIGM(丸山製作所)

    ノズルクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    備考25~29フクム規格D-6部品名称ノズルクミタテ図解NoCBM-302SB センタブーム部品_No.24、CBM-302SB 左ブーム部品_No.29、CBM-302SB 右ブーム部品_No.29
  • コウカクフンバン N-D-6 BIGM(丸山製作所)

    コウカクフンバン N-D-6

    BIGM(丸山製作所)
    389税込428
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コウカクフンバン N-D-6図解NoCBM-302SB センタブーム部品_No.28、CBM-302SB 右ブーム部品_No.33、CBM-301SB ブーム装置 (噴霧機)部品_No.7、CBM-302SB 左ブーム部品_No.33
  • ドレンキャップマトメ BIGM(丸山製作所)

    ドレンキャップマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    889税込978
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ドレンキヤツプマトメ図解NoSSW-302A 薬液タンク部品_No.7、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.4、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.7
  • プラグ PT1/4 BIGM(丸山製作所)

    プラグ PT1/4

    BIGM(丸山製作所)
    749税込824
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/4部品名称プラグ PT1/4図解NoCBM-302SB 分水器部品_No.12
  • パッキン BIGM(丸山製作所)

    パッキン

    BIGM(丸山製作所)
    319税込351
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称パツキン図解NoCBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.25
  • サイドノズル4ガタ BIGM(丸山製作所)

    サイドノズル4ガタ

    BIGM(丸山製作所)
    8,498税込9,348
    1個
    8日以内出荷
    備考25~30フクム規格TP20684.2タイプ部品名称サイドノズル4ガタ図解NoCBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.24