アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×2×50
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
50
幅(mm)
2
厚さ(mm)
3
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
400
600
800
1000
1200
#120
#180
#300
トラスコ品番
選択してください
214-6090
214-6220
214-6306
214-6817
214-7000
214-8486
214-8537
214-9407
214-9480
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
サイズ
シリーズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04562070
NSR302S
214-6090
1200
3x2x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04562316
NSP302S
214-9407
600
3x2x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04566130
NSO302S
214-8486
400
3x2x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04572606
NSL302S
214-6220
#300
3×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04581871
NSE302S
214-6306
#120
3x2x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04586396
NSB302S
214-7000
800
3x2x50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04586561
NSW302S
214-9480
1000
3x2x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04587550
NSV302S
214-8537
80
3x2x50mm
ニュースーパーストーン平板
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
04588801
NSG302S
214-6817
#180
3×2×50mm
ニュースーパーストーン平板タイプ
¥
1,650
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください