アルゴファイルジャパン
ニュースーパーストーン 3×2×150
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。
用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
150
幅(mm)
2
厚さ(mm)
3
サイズ
3x2x150mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全8種類を絞り込む
粒度
選択してください
80
120
180
300
400
800
1000
1200
トラスコ品番
選択してください
214-6091
214-6210
214-6557
214-6776
214-6805
214-8846
214-9207
214-9483
8種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04561598
NSB302L
214-6210
800
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04561747
NSO302L
214-9483
400
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04579466
NSV302L
214-6557
80
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04584041
NSR302L
214-6776
1200
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04585012
NSL302L
214-6091
300
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04587349
NSE302L
214-9207
120
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04587586
NSG302L
214-8846
180
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
04589352
NSW302L
214-6805
1000
¥
4,950
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください