曜日別特売

ニュースーパーストーン 3×2×100

ニュースーパーストーン 3×2×100 - アルゴファイルジャパンニュースーパーストーン 3×2×100 - アルゴファイルジャパン

細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。

用途
金型の研磨に。
精密バリ取りに。
長さ(mm)
100
幅(mm)
2
厚さ(mm)
3
サイズ
3x2x100mm
シリーズ
ニュースーパーストーン平板
内容量
1枚
全9種類を絞り込む
粒度
トラスコ品番
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04575632NSG302214-6249180
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04577400NSW302214-92281000
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04577707NSE302214-6261120
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04578267NSP302214-9180600
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04578958NSL302214-9399300
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04585468NSR302214-63121200
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04586719NSB302214-6592800
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04587690NSO302214-6834400
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
04588627NSV302214-603580
¥3,300
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする