カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(3)
- メカニカル部品(2)
- 安全標識(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- AGRAS(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- ホシモト(1)
- ユニカ(1)
- 京セラ(2)
- 光(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 大阪魂(1)
- 山陽商会(AMENITY COX)(1)
- 岩田製作所(1)
- 廣杉計器(15)
- 青木精密工業(1)
エコロジープロダクト
「sb-408」の検索結果

送水口消防隊圧力記入付き アクリルプレート標識
山陽商会(AMENITY COX)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷アクリル透明板の裏側から印刷しているため高級感があり屋外設置にも耐久性に優れています材質アクリルプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×300×2
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥3,298税込¥3,6281袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
スパーギヤ MP=4.0
青木精密工業¥62,980~税込¥69,278~1個当日出荷から4日以内出荷歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40モジュール4表面処理黒染
シナベニア製抜き文字 パック式 PSB-40
光¥799税込¥8791箱(5枚)翌々日出荷部屋名や用途の標示に適しています。用途部屋名や用途の標示に。厚さ(mm)3材質/仕上シナベニア製色木製取付なし質量(g)14縦(mm)約40横(mm)約40
ノンスパーキングウォーターポンププライヤー
BAHCO(バーコ)¥29,980税込¥32,9781丁当日出荷火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。 国際規格DINとISOに準じて製造されています。 ISO8976に準拠しています。 BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。トラスコ品番818-3113材質ベリリウム銅全長(mm)250質量(g)425最大口開き(mm)45認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
スペーサー(黄銅スペーサー) ESB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥5,998税込¥6,5981袋(50個)7日以内出荷種別両オネジ材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収
廣杉計器¥4,398~税込¥4,838~1袋(50個)7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.7ねじ径M4表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400CEシリーズ
廣杉計器¥3,198税込¥3,5181袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400-6Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7 平径6)
廣杉計器¥3,198税込¥3,5181袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M4表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
SW,PW付黄銅スペーサー WSB-400SPEシリーズ(M=4 ピッチ0.7SW,PW付)
廣杉計器¥6,798税込¥7,4781袋(50個)7日以内出荷材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)/ASB-MBE
廣杉計器¥20,980税込¥23,0781袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満・メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部に黒色焼き付け処理が一部付着します)形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M4(0.7)二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
黄銅 スペーサー(六角)/BSB-MBE
廣杉計器¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M4(0.7)ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-400-05Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥3,698税込¥4,0681袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)不完全ネジ部無/BSB-DMBE
廣杉計器¥19,980税込¥21,9781袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
スリットカラー ベアリング固定用タイプ
岩田製作所¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から6日以内出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 ベアリングの内輪を押さえ固定します。