カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
「sb-412」の検索結果

テスト弁 ステッカー標識
山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)¥499税込¥5491枚当日出荷色々な場所のメンテナンスに上から貼れてとても便利に使用いただけます材質PVCステッカー寸法(mm)100×300取付方式シール/ステッカー
クランプレバー ステンレス 標準おねじ
ラクテム¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷工具レスでネジ締め、緩めることが可能なクランプレバーのおねじタイプです。レバーは握りやすいようアーチ形状となっており、オレンジ、ブラック、シルバーの3色より選択可能です。締め付け後にレバーの位置を調節できるため、省スペースでの使用にも有効です。レバーは亜鉛ダイカストの焼付塗装、ネジやバネはステンレス製を採用しております。用途ボルトやネジ作業の工具レス化、作業効率アップに。材質(ねじ部)SUS303表面処理(レバー部)亜鉛ダイカスト/焼付塗装材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応