カテゴリ
- オフィス家具(50)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 機構部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 農業機械(16)
- 電気材料(13)
- 切削工具(10)
- カー用品(9)
- バイク部品(7)
- メカニカル部品(7)
- 建築金物(7)
- 自動車純正部品(7)
- 自動車補修部品(6)
- 科学研究・開発用品(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 縫製用品(5)
- 電動工具(5)
- 物流用品(4)
- 研磨材(4)
- 家電(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 店舗什器・備品(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 作業工具(3)
- 日用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バッテリー・電装(2)
- 事務用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 空圧工具(2)
- 制御機器(1)
- 測定用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(46)
- SMC(15)
- NOK(15)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- Panasonic(パナソニック)(11)
- 神保電器(9)
- ESTERA(9)
- HiKOKI(ハイコーキ)(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- コイズミ照明(7)
- トーホー(5)
- 空研(4)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- U-CP(4)
- バンドー化学(3)
- ハリケーン(3)
- KSフィルター(3)
- ハマー(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb-55」の検索結果

SB 55-60
LIVRE(リブレ)¥21,980税込¥24,1781個8日以内出荷脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる用途カスタムパーツ
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(280件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]
TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から5日以内出荷このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,290税込¥1,4191袋(10個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)
給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)
IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から5日以内出荷低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥589税込¥6481本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
イジリ止めスペシャルビットソケット
Pro-Auto¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷いじり止め穴付き幅(mm)17全長(mm)47差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
六角軸コバルトドリルセブンブレイド
ユニーズ¥999税込¥1,0991本4日以内出荷ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
圧縮端子(円圧/接触面メッキ)
大阪電具(ODK)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷から3日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
ステンレス消火器BOX(10型)縦型
信和自動車工業¥29,980税込¥32,9781個欠品中トラック用消火器取付BOX(上面蓋開閉型)10型 3.5Kg用材質(ステンレス)SUS304幅(mm)250質量(kg)適合:3.5高さ(mm)190奥行(mm)590表面処理本体:2B材厚さt(mm)本体:1
マイクロ剪刀 直剪刀
ハマー¥56,980税込¥62,6781個当日出荷軽いタッチで切ることができます。握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別直剪刀材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)140刃渡り(mm)10.1
納品書 請求付
ヒサゴ¥34,980~税込¥38,478~1冊(1000セット)ほか4日以内出荷寸法(mm)241.3×114.3表示項目1.納品書(控)、2.請求書、3.納品書複写枚数3適合プリンタドットインパクトプリンタ
オイルシールSB型(ふっ素ゴム)
NOK¥4,798~税込¥5,278~1個当日出荷から4日以内出荷回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259~税込¥285~1袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ
カネソウ¥34,980税込¥38,4781枚4日以内出荷から11日以内出荷道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
圧縮端子(円圧/全面メッキ)
大阪電具(ODK)¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
組立式収納ボックス用ベース
Asmix(アスカ)¥3,998税込¥4,3981台6日以内出荷アスカ製組立式収納ボックス用ベース。SB500W、SB500B、SB500BK専用ベース ネジ式アジャスターで組立式収納ボックスを水平に設置 スチール製付属品取扱説明書材質ベース・接続プレート/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約0.9(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×20(組合わせ時、突起部含まず)
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ
大洋製器工業(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷から4日以内出荷溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。用途荷役作業、多目的連結金具として。材質特殊合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
シャッターセーフボックス
LION (ライオン事務器)¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷シャッター扉で施錠、ファイリングした書類を手軽に保管。カギ2本付。仕切板2枚付。A4が縦に入るサイズ。用途デスク周りの収納に。ファイル、はんこ、朱肉、筆記用具、事務用品の整理に。ステーショナリー/収納/事務/経理/文具/ドキュメント/仕事/デスクワーク/オフィスワーク/オフィス/会社/鍵/カギ付き材質本体:スチール製、シャッター扉:再生ABS樹脂製
マイクロ剪刀
ハマー¥12,880税込¥14,1681個3日以内出荷軽いタッチで切ることができます。先端に125°の角度が付いています。ティッシュカルチャーなどにご利用下さい。グリップ部は滑りにくくなっています。仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別角度付材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)110刃渡り(mm)10.5
オイルシール SB SB55709
NOK¥779税込¥8571個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)70部品番号AB3036-F0軸径d(Φmm)55幅b(mm)9
オイルシール SB SB55729
NOK¥839税込¥9231個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)72部品番号AB3040-G0軸径d(Φmm)55幅b(mm)9
オイルシール SB SB55789
NOK¥949税込¥1,0441個4日以内出荷・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)78部品番号AB3053-E0軸径d(Φmm)55幅b(mm)9
【修理】エアーマイクログラインダー GTMG55SB(ベッセル)GT-MG55SB(修理)
修理¥13,980税込¥15,3781台10日以内出荷種類エアーマイクログラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理








![安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono39167983-260513-02.jpg)