カテゴリ

  • オフィス家具(47)
  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 農業機械(16)
  • 電気材料(11)
  • カー用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 機構部品(8)
  • バイク部品(7)
  • メカニカル部品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 建築金物(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 研磨材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 家電(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-55」の検索結果

関連キーワード
197件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SB 55-60 LIVRE(リブレ)

    SB 55-60

    LIVRE(リブレ)
    21,980税込24,178
    1個
    8日以内出荷
    脱着可能なバランサープレート、クイックスライドバランサーシステム、ポジショニングマーカー、2パターンのピッチ設定が可能と様々な機構を搭載しており、使い手に合わせたカスタマイズができる
    用途カスタムパーツ
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SB形

    バンドー化学(281件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から50日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • 農機用スーパーVベルトW800 SB形 バンドー化学

    農機用スーパーVベルトW800 SB形

    バンドー化学(103件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
    種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学

    農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ

    バンドー化学(69件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
    用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)

    安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]

    TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
    用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合
  • お会計ボード オープン工業

    お会計ボード

    オープン工業(6件のレビュー)
    219税込241
    1枚
    当日出荷
    飲食店・レストラン等の伝票に最適。 オール樹脂製、汚れても水洗いできて清潔です。
    材質(ボード)再生ABS
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • SUS製スタッドビス ホシモト

    SUS製スタッドビス

    ホシモト(1件のレビュー)
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-500Eシリーズ(M=5 ピッチ0.8)

    廣杉計器(2件のレビュー)
    1,290税込1,419
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M5表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
    用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
  • バラビーズ 丸小 トーホー

    バラビーズ 丸小

    トーホー(4件のレビュー)
    159税込175
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • 六角サポーター(黄銅) TRUSCO

    六角サポーター(黄銅)

    TRUSCO
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    当日出荷
    プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。
    用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ

    石材用ドリルビット SB(パック)

    ユニカ(4件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
    用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
  • 3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ 大阪魂

    3カ-W KRS.B.R(テツ-テツ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(39個)
    翌々日出荷
  • イジリ止めスペシャルビットソケット Pro-Auto

    イジリ止めスペシャルビットソケット

    Pro-Auto
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    いじり止め穴付き
    幅(mm)17全長(mm)47差込角(mm)9.5(3/8)先端形状トルクス(いじり止め穴付)
  • 六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ

    六角軸コバルトドリルセブンブレイド

    ユニーズ
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
    用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
  • 給油式球面滑り軸受SB(シールなし) IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受SB(シールなし)

    IKO(日本トムソン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    型式SB型タイプSB
  • 圧縮端子(円圧/接触面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円圧/接触面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理接触面スズメッキ
  • ステンレス消火器BOX(10型)縦型 信和自動車工業

    ステンレス消火器BOX(10型)縦型

    信和自動車工業
    29,980税込32,978
    1個
    欠品中
    トラック用消火器取付BOX(上面蓋開閉型)10型 3.5Kg用
    材質(ステンレス)SUS304幅(mm)250質量(kg)適合:3.5高さ(mm)190奥行(mm)590表面処理本体:2B材厚さt(mm)本体:1
  • マイクロ剪刀 直剪刀 ハマー

    マイクロ剪刀 直剪刀

    ハマー
    56,980税込62,678
    1個
    当日出荷
    軽いタッチで切ることができます。握りやすい長さで、グリップは持ちやすい半月型です。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別直剪刀材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)140刃渡り(mm)10.1
  • 納品書 請求付 ヒサゴ

    納品書 請求付

    ヒサゴ
    34,980税込38,478
    1冊(1000セット)ほか
    4日以内出荷
    寸法(mm)241.3×114.3表示項目1.納品書(控)、2.請求書、3.納品書複写枚数3適合プリンタドットインパクトプリンタ
  • オイルシールSB型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSB型(ふっ素ゴム)

    NOK
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SB作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • 部品 ハンマ H55SB HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 ハンマ H55SB

    HiKOKI(ハイコーキ)
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
  • TOHO 糸通しビーズ 特小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 特小

    トーホー
    259税込285
    1袋
    3日以内出荷から4日以内出荷
    全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。
    外径(Φmm)約1.5
  • スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ カネソウ

    スチール製グレーチング 横断溝・側溝用 細目プレーンタイプ

    カネソウ
    34,980税込38,478
    1枚
    4日以内出荷から11日以内出荷
    道路横断溝、道路側溝およびその他の集排水溝などに適したグレーチング蓋です。
    用途建物内、建物敷地内、公園敷地内及び敷地周辺道路(公共の車道を除く)に。
  • 組立式収納ボックス用ベース Asmix(アスカ)

    組立式収納ボックス用ベース

    Asmix(アスカ)
    3,998税込4,398
    1台
    6日以内出荷
    アスカ製組立式収納ボックス用ベース。SB500W、SB500B、SB500BK専用ベース ネジ式アジャスターで組立式収納ボックスを水平に設置 スチール製
    付属品取扱説明書材質ベース・接続プレート/スチール(エポキシ・ポリエステル粉体塗装)質量(kg)約0.9(組合わせ時)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×340×20(組合わせ時、突起部含まず)
  • ロイヤルビーズ 丸小 トーホー

    ロイヤルビーズ 丸小

    トーホー(1件のレビュー)
    349税込384
    1枚
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス質量(g)約7外径(Φmm)約2.0~2.2
  • 圧縮端子(円圧/全面メッキ) 大阪電具(ODK)

    圧縮端子(円圧/全面メッキ)

    大阪電具(ODK)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    主に発変電設備主回路における変圧制御機器と銅電線との末端接続に使用します。地中線の立ち上がり三叉菅の終端接続部における低圧引込線との端子接続や大型一般設備内変圧器の一次側、二次側の端子台との接続に使用します
    材質JISH3250銅及び銅合金棒表面処理全面スズメッキ
  • シャッターセーフボックス LION (ライオン事務器)

    シャッターセーフボックス

    LION (ライオン事務器)
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    シャッター扉で施錠、ファイリングした書類を手軽に保管。カギ2本付。仕切板2枚付。A4が縦に入るサイズ。
    用途デスク周りの収納に。ファイル、はんこ、朱肉、筆記用具、事務用品の整理に。ステーショナリー/収納/事務/経理/文具/ドキュメント/仕事/デスクワーク/オフィスワーク/オフィス/会社/鍵/カギ付き材質本体:スチール製、シャッター扉:再生ABS樹脂製
  • プラレールチェーン PISCO(ピスコ)

    プラレールチェーン

    PISCO(ピスコ)
    82税込90
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロ剪刀 ハマー

    マイクロ剪刀

    ハマー
    12,880税込14,168
    1個
    3日以内出荷
    軽いタッチで切ることができます。先端に125°の角度が付いています。ティッシュカルチャーなどにご利用下さい。グリップ部は滑りにくくなっています。
    仕様Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造種別角度付材質Germany Stainless(18-8ステンレス製)全長(mm)110刃渡り(mm)10.5
  • スマートポールスタンド両面設置タイプ AURORA(共栄商事)

    スマートポールスタンド両面設置タイプ

    AURORA(共栄商事)
    159,800税込175,780
    1個
    翌々日出荷
    1台でディスプレイ両面設置が可能な両面用スマートポールスタンド
    質量(kg)35.7取付方式【ディスプレイW/H】VESA W100・200・300・400 H~420mm積載荷重(kg)【ディスプレイ】~30(1台あたり)機能高さフリー調整可能、縦横設置可能(一部ディスプレイ縦設置不可)キャスター径(Φmm)エラストマー:60角度調整範囲0~±4ディスプレイ~55インチRoHS指令(10物質対応)対応
  • TOHO 糸通しビーズ 丸小 トーホー

    TOHO 糸通しビーズ 丸小

    トーホー
    2,698税込2,968
    1束
    3日以内出荷から4日以内出荷
    外径(Φmm)約2
  • VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付) 富士電線工業

    VCT-SB ビニルキャブタイヤケーブル(シールド付)

    富士電線工業
    179,800税込197,780
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    編組シールドを施しているので、放射ノイズや外部ノイズの影響に対して高い抑制効果が得られます。
    用途工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線など、電源供給において耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。シールドすずメッキ軟銅線シース色外被:黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(編組)すずメッキ軟銅線
  • オイルシール アクリル NOK

    オイルシール アクリル

    NOK
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • 丸小ビーズ トーホー

    丸小ビーズ

    トーホー
    3,698税込4,068
    1束(100g)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質ガラス外径(Φmm)約2
  • ストレッチボール55cm カーボーイ

    ストレッチボール55cm

    カーボーイ
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    ストレッチやバランス運動で健康サポートします。
    用途バランス感覚、姿勢改善をサポートします材質[本体]非フタル酸系塩ビ/[栓]ポリプロピレン(PP)/[ポンプ]ポリプロピレン(PP)・熱可塑性エラストマー(TPE)直径(Φmm)550質量(g)900
  • オイルシール SB型 NOK

    オイルシール SB型

    NOK
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    型式SB
  • オイルシール SB2型 NOK

    オイルシール SB2型

    NOK(2件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エンゲツXR SHIMANO(シマノ)

    エンゲツXR

    SHIMANO(シマノ)
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷
    しなやか&スムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックモデル。炎月が築き上げた鯛ラバ理論をベースに、しなやかでスムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックなロッド。XシートエクストリームガングリップをはじめスパイラルXコア、ハイパワーXフルソリッド、低弾性カーボンなどを搭載し、さらにカテゴリーごとにスペックを強化。4つの専用調子がさまざまなフィールドで快適な鯛ラバゲームを演出します。
    継数(本)2