カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 切削工具(5)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-a20」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • すべるんペーパー カットタイプ あすまる本舗

    すべるんペーパー カットタイプ

    あすまる本舗(3件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1袋(20枚)
    翌々日出荷
    機械設備などの重量物の下に本品を重ねて敷くと、スーっと滑らせることができて位置の微調整が簡単になります バナナの皮みたいに凄く滑る紙なので、配置作業の効率UP・時間短縮になります 2トンくらいまでなら、人力で動かす事が可能です 周囲の安全を確認しながら、慎重に滑らせてください
    用途重量物設置業者専用あさぎ色サイズA4質量(g)約120タイプカットタイプ微調整範囲(mm)100以内(10トン以内)摩擦係数0.02~0.03
  • <SBA> アルミシャフトブロック オザック精工

    <SBA> アルミシャフトブロック

    オザック精工(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    形状T形RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA

    MIYOSHI(小西製作所)(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
  • SUSボルトアンカー 大阪魂

    SUSボルトアンカー

    大阪魂
    8,976税込9,874
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS
  • ボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじ サンコーテクノ

    ボルトアンカーSBAタイプ ステンレス製 ミリねじ

    サンコーテクノ
    43,980税込48,378
    1箱(10本)
    4日以内出荷
  • CDMSB SMC

    CDMSB

    SMC
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 超硬ソリッドエンドミル イスカル

    超硬ソリッドエンドミル

    イスカル
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 黄銅スペーサー SBA-M2 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA-M2 メスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    3,998税込4,398
    1個(100個)
    13日以内出荷
    材質黄銅ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
  • CD Series(CDMSBA20) SMC

    CD Series(CDMSBA20)

    SMC
    7,998税込8,798
    1個
    17日以内出荷
    ストローク(mm)155作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • パネルマウント用データインターフェース フエニックス・コンタクト

    パネルマウント用データインターフェース

    フエニックス・コンタクト
    5,498税込6,048
    1個
    37日以内出荷
    パネルマウント用データインターフェース
    幅(mm)29.5高さ(mm)45.1種類データ前面プレート取付方式前面取付け対応シールド用:あり保護等級IP65/IP67 ((保護カバーを閉じた場合))使用周囲温度(℃)-40 ... 70汚染度(使用環境)3素材ねじ式接続/PARoHS指令(10物質対応)対応通信媒体
  • 高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼

    高圧捻込形ブッシング

    ヤマト特殊鋼
    519税込571
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質S25C
  • 吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工

    吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)

    ネグロス電工
    779税込857
    1個ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
    適合吊りボルトW3/8
  • Φ20mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    Φ20mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    1,700税込1,870
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-1寸法(Φmm)吹出:20取付内径(Φmm)34
  • レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ SMC

    レギュレータ単体仕様 ARM5Sシリーズ

    SMC
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ・幅:14mm ・2種類の取付方法が選択可能。 ダイレクト取付、DINレール取付。 ・逆流機能標準対応。 ・ワンタッチ管継手サイズの選択が可能。
  • 給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし) IKO(日本トムソン)

    給油式球面滑り軸受SB□A(シールなし)

    IKO(日本トムソン)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    低トルクで作動し、耐摩耗性に優れた負荷容量の大きな軸受です。交番荷重や衝撃荷重が働く場合に適します。
    用途産業機械、建設機械など。型式SB-A型材質/仕上(外輪・内輪)高炭素クロム軸受鋼/MoS2被膜タイプSB-A
  • ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼製高圧捻込形ブッシング

    ヤマト特殊鋼
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • 高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ HIROSE(ヒロセ電機)

    高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ

    HIROSE(ヒロセ電機)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック
  • タワー型USBタップ 6口+C+A×2 多摩電子

    タワー型USBタップ 6口+C+A×2

    多摩電子
    1個
    取扱い終了
    縦置きでも横置きでも可能な2Wayスタイル電源タップ。 コンパクトなサイズで机まわりがスッキリ。 雷の影響から接続機器を守るサージ防護機能搭載。 USB-C1ポート最大出力20W。 USB-A2ポート合計最大3.4A。 接続機器を最適な出力で充電する最適充電機能搭載。 ACコンセントプラグ・本体ケースは難燃性樹脂を採用。
    材質ABS、PVC、ユリア樹脂、銅合金 他ホワイト質量(g)約380出力【Type-C】単独使用時最大 20W(DC5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A)、複数ポート使用時合計最大 DC5V 3.4A定格AC100V 14A 合計 1400Wケーブル長(m)約2コンセント形状2P定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約60×105×60(ケーブル、プラグ含まず)差込口AC:6(2ピン)USBポートType-C(Power Delivery)×1、USB-A×2
  • 電子機器配線シールド付ケーブル 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)

    電子機器配線シールド付ケーブル

    太陽ケーブルテック(旧:テイコク)
    7,198税込7,918
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類FA用ケーブル全長(m)100
  • スリムハイドロチャックブラスター NTツール

    スリムハイドロチャックブラスター

    NTツール
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 自動車フロントガラス(マツダ) FUYAO

    自動車フロントガラス(マツダ)

    FUYAO(6件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷
    高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。
    適合マツダ
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(小形きのこタイプΦ30)(非照光)(丸胴形Φ22/25) A22

    omron(オムロン)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
    保護構造IP65照光方式非照光耐電圧同極端子間、各端子とアース間:AC2500V 50/60Hz 1min端子種別ねじ締め端子 (M3.5)保存温度(℃)-40~+70(ただし、氷結、結露のないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露のないこと)取付穴径(Φmm)22接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)耐衝撃(耐久)最大1000m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大1000m/s2(誤動作1ms以内)許容操作頻度機械的:最大60回/min、電気的:30回/min電気的耐久性50万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)全体の動きT.T(参考)最大約5.5mm(1a1b接点の場合)全体の動きに必要な力(TTF)最大29.4N(1a1b接点の場合)胴体形状丸胴形(Φ22/25mm共用)
  • PD CtoCケーブル 1m ホワイト 多摩電子

    PD CtoCケーブル 1m ホワイト

    多摩電子
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    モバイルPCの充電・同期に便利。新材質を採用で、従来よりも手触りとクセがつきにくくなった超柔軟TPEケーブル。ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利。
    用途USB-Cデバイスの充電やデータ転送に使える充電・通信ケーブル。SB PD規格の充電出力60W(20V-3A)に対応したType-Cケーブル。USB 2.0規格の480Mbps高速データ転送対応。材質(コネクタケース)PVC / (ケーブル被覆)TPE / (結束バンド)シリコン樹脂ホワイトケーブル長(m)1通信速度480Mbps電圧×電流(VA)20V3A
  • トリム(L) リヤー サイド (SB) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) リヤー サイド (SB)

    MAZDA(マツダ)
    5,198税込5,718
    1個
    翌々日出荷
  • ケーブルスピードメーター (SB) MAZDA(マツダ)

    ケーブルスピードメーター (SB)

    MAZDA(マツダ)
    7,598税込8,358
    1個
    翌々日出荷
  • バンパー フロント (1A04) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (1A04)

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • バンパー フロント (1A03) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (1A03)

    MAZDA(マツダ)
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
  • 10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション Lazos

    10in1 スタンド型 USB Type-C ドッキングステーション

    Lazos
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
    iPad、スマホ、ミニラップトップに対応。360度回転式スタンド付き。適した角度調節が可能。
    仕様●DC/DC 変換率:≧ 96%●ホスト側インターフェイス:SB3.1 Type-C:5-20V (0~4.5A) 84W/ PD3.0●動作温度範囲:48oC以下●動作確認LED:有 デバイス連動時点灯材質(本体)アルミ合金、ABS耐荷重(kg)1本体寸法(mm)約78×100×37本体質量(g)約230対応OSWindows 8/10/11、Mac OS 8.7以降、Apple OS 10.12対応機種USB Type-Cコネクタを搭載しているデバイス (iPad、スマホ、ゲーム機等)機能充電、データ転送対応メディアSD & MicroSDカード/SD, SDHC, SDXC 1TBまで対応(理論値)※複数のカードを同時に使用できません保護回路過電流、過電圧、過充電、ショート、過熱電源供給バスパワー/セルフパワー色(本体)アズワン品番66-0022-97出力ポートHDMI/1080p@60Hz, 4K@30Hz、VGA/1080p※ VGA&HDMIは同時に使用可能(ミラーリング)、USB Type-C PD 充電ポート(最大100w)、3.5mmオーディオジャック (マイク機能非対応)、SD/480MB/s、microSD/480MB/s、USB 3.0 Gen 1×3ポート: 5Gb/s, 充電 0.9A、LAN ポート/最大1000MB/s、Ethernet
  • スリムハイドロチャック NTツール

    スリムハイドロチャック

    NTツール
    72,980税込80,278
    1本
    3日以内出荷
  • 三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBU ブッシング ヤマト特殊鋼

    三価クロメートメッキ 炭素鋼 ねじ込み継手 PTBU ブッシング

    ヤマト特殊鋼
    659税込725
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • ヘルメット 前ひさし型 ユニット

    ヘルメット 前ひさし型

    ユニット
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    用途飛来落下物用、墜落時保護用、絶縁保護用仕様EPA内装付き質量(g)450
  • Tリング(N) ビクセン

    Tリング(N)

    ビクセン
    1,798税込1,978
    1台
    4日以内出荷
  • AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュ OWLTECH(オウルテック)

    AC充電器 PD20w A×1 C×1 サンドベージュ

    OWLTECH(オウルテック)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    ・落ち着きのあるアースカラー。・Type-CポートはUSB Power Delivery対応。・『かしこく充電』で接続した機器に最適な充電を。・多重保護の安心、安全設計。・折りたたみプラグでよりコンパクトに。・PSE適合製品。・安心1年保証
    仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。サンドベージュ本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67AUSB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5AUSB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
  • Tリング ビクセン

    Tリング

    ビクセン
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    天体望遠鏡やフィールドスコープと一眼カメラの接続に。各社カメラマウント規格に合わせたリングです。
    取付ねじサイズ42(p=0.75)
  • SG シンプルヘッドライト ハイブリッド GENTOS

    SG シンプルヘッドライト ハイブリッド

    GENTOS
    1,998税込2,198
    1台
    5日以内出荷
    充電池(付属)/単3×1本(別売り)使用可のハイブリッドヘッドライトがジェントスより登場♪。~最大130ルーメンの明るさ~。単3×1本が入るサイズの小型ボディながら130ルーメンを実現。現場作業・夜間点検・アウトドアなど、幅広いシーンで頼れる明るさです。充電池の容量が無くなっても単3電池が1本あれば使用が可能です。メイン使用はもちろん、いざという時の備え用に最適。
    用途1m落下耐久とIPX4(準拠)のボディであらゆる環境にも対応付属品すべり止め付きヘッドバンド(20mm幅)専用充電池(SNM-03SB)充電用USB Type-Cケーブル(50cm)質量(g)93スイッチOn > Off寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×49.9×51.8対応機種【別売り】NB-220(ヘッドバンド20mm)、SB-220(シリコン塗布ヘッドバンド20mm)、SS020(シリコンバンド20mm9、RV0020(ヘルメットホルダー)、RH0016(ラバーバンド・フロントバッテリー)、AD-029FV(5V1A ACアダプター)保護等級IPX4使用電池専用リチウムイオン充電池 1.5V 2700mAh 4.05Wh(付属) or アルカリ単3乾電池×1個(別売り)LED高輝度チップタイプ白色LED×1個色(本体)ブルー&ピンク&ブラック光度(cd)充電池使用時:3218、乾電池使用時:3036光束(Lm)130明るさ(Lm)130、充電池使用時:On: 130、乾電池使用時:On: 120照射距離(m)充電池使用時:113、乾電池使用時:110インジケータ【チャージングインジケータ】充電中:赤点灯、充電完了:緑点灯点灯時間(時間)充電池使用時:On: 16、乾電池使用時:On: 13落下耐久(m)1エコロジー商品省エネ
  • Oリング 3X2 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 3X2

    BIGM(丸山製作所)
    429税込472
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格3X2部品名称Oリング 3X2図解NoMS613 -A 付属品,希望付属品部品_No.27、SSA-K500 分水器部品_No.19、MS055D 希望付属品部品_No.14、CBM-302SB 分水器部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.19、MS653MC-A-50HZ オプション部品_No.11、MK058SP-20 オプション部品_No.14、MS1503 -A 調圧装置部品_No.11、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.26、MS703 付属品部品_No.24、MKW270E-2M-1 エンジンナシ 本体部品_No.33、MBW22GP ポンプ部品_No.45、SSA-F600 付属品部品_No.28、SSA-F1010 分水器部品_No.13、MS073H-20 -A オプション部品_No.14、BSM-820L-1 付属品部品_No.15、SD55 付属品,希望付属品部品_No.26、SD31 付属品,希望付属品部品_No.22、MS1002 調圧装置部品_No.13、MS059-25 オプション部品_No.14など
  • ラベル BIGM(丸山製作所)

    ラベル

    BIGM(丸山製作所)
    75税込83
    1個
    8日以内出荷
    規格チヨークカイヘイ図解NoKC26A エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.39、JC231DX-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.37、GKB2400UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.41、BK206 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ラベル_No.38、AC23SB エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 ラベル_No.16、AD-20A エンジン(キャブレタ,エアクリーナ,フューエルタンク)部品 ラベル_No.39、BHT751S エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.47、JC231DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、BP2521AS エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 ラベル_No.23、MB2650 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.26、BK236SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ラベル_No.37、BC264SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ラベル_No.37など