カテゴリ

  • 自動車補修部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車純正部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 事務用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(6)
  • 研磨材(6)
  • バイク部品(5)
  • 安全用品(5)
  • 電気材料(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 農業機械(3)
  • 防災用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb-a4」の検索結果

125件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミーティングバッグ 今村紙工

    ミーティングバッグ

    今村紙工(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    機能的で耐静荷重25kgで重たい書類や道具類の持ち運びもOK!!
    用途社内での移動に便利なトートバッグサイズA4ブラック材質デニール(ポリエステル)不織布・ポリプロピレン耐荷重(kg)約25質量(g)795寸法(mm)350×260RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片面のり付きスチレンボード ジャストコーポレーション

    片面のり付きスチレンボード

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(20枚)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    片面にのり、もう片面には紙貼りのボードです。
    用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。材質ポリスチレン仕様のり:片面
  • 素板 ジャストコーポレーション

    素板

    ジャストコーポレーション(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(20枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    素板とは、紙やのりが何もついていないスチレン素材そのもののボードです。
    用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。材質ポリスチレン仕様のり:無し
  • のり無しスチレンボード ジャストコーポレーション

    のり無しスチレンボード

    ジャストコーポレーション
    1,798税込1,978
    1箱(20枚)
    当日出荷から8日以内出荷
    のり無しのボードです。両面に紙を貼りつけてあります。
    用途スチレンボードは、誰もが一度は見たことがあるような、様々なものに使用されています。例えば、店内のPOP、模型等のほか、簡易なパネルを製作する際にもよく使われます。材質ポリスチレン仕様のり:無し
  • ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA MIYOSHI(小西製作所)

    ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA

    MIYOSHI(小西製作所)(8件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
  • 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA型

    T.SIN(テイシン電機)(7件のレビュー)
    629税込692特価
    1パック(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
    材質黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ規格ISO規格
  • 速効ボードアンカー 神王工業

    速効ボードアンカー

    神王工業
    1,198税込1,318
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    ドライバー1本、下穴なしで石膏ボードへの施工が可能です。先端部を支点に回転するため、狙った位置からズレません。突起部の働きでドリルでの下穴作業が不要です。
    材質スチール下穴径(Φmm)不要頭部径(Φmm)16適合材石膏ボードねじの呼びM4
  • スピーカー サンワサプライ

    スピーカー

    サンワサプライ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    バッテリーを内蔵することでUSB給電ながら最大20Wのハイパワー出力を可能にしたスリムなサウンドバースピーカーです。24インチ程度のパソコン用モニタから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズ設計になっており、高さわずか60mmなのでモニタ下など省スペースに設置が可能。Bluetooth接続、3.5mmステレオミニジャック接続に対応しておりテレビ音声を有線接続で楽しみながらモード切替でスマートフォンとBluetooth接続しワイヤレスで音楽を楽しむこともできます。microSDカードスロット、USBポートも搭載しており、microSDカードやUSBメモリに保存されたMP3音楽データの再生も可能です。高感度マイクを内蔵し、ハンズフリースピーカーフォンとしても使用できます。電源操作とボリュームが独立しているので音量の再設定が必要ありません。内蔵リチウム電池によるバッテリー駆動、またはUSB給電の2WAYに対応しています。
    セット内容本体×1、取扱説明書×1電源内蔵リチウムイオン電池(容量:1800mAh)、またはUSBポートより給電(DC5V 1A)適合規格Bluetooth 5.0最大出力(W)実用20(10+10)ケーブル長(m)3.5mmステレオミニプラグケーブル:約1.2、USB給電ケーブル:約1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×50×60周波数特性100Hz~20000Hzバッテリー容量(Ah)1.8送信出力class2入力端子3.5mmステレオミニジャック×1、microSD(TF)カード(32GB以下)、USBメモリー(32GB以下)スピーカー密閉型フルレンジスピーカーインピーダンス(Ω)ロードインピーダンス:4通信距離(m)約10スピーカーサイズ(mm)直径約522(インチ)オーディオコーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型

    新晃電機
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。ボディケースは軽くて使いやすい耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製です。耐久性に優れているので熱にも強く、さまざまな使用環境に適します。
    用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)防雨型耐電圧AC1500V1分間寸法B(mm)74寸法C(mm)100絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
  • 12.7sqソケット・ビットアダプター FPC

    12.7sqソケット・ビットアダプター

    FPC
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途電動ドライバー等でソケットを使用するときに用いるアダプターです。寸法sq.(mm)四角:12.7(1/2l)六角対辺(mm)6.35全長L(mm)70
  • ベルトパーテーション 案内板 ブラック Y2K

    ベルトパーテーション 案内板 ブラック

    Y2K
    4,598税込5,058
    1台
    4日以内出荷
    ベルトパーテーション専用案内板 支柱へ差し込むだけの簡単取り付け A4サイズの用紙もOK
    材質本体:スチール、仕上げ:エポキシメラミン樹脂、粉体塗装、表示部:アクリル2重(表/裏)幅(mm)220質量(kg)0.6高さ(mm)70奥行(mm)435ベルト色ブラックアズワン品番65-0393-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォールポスターサイン ブラック 常磐精工

    ウォールポスターサイン ブラック

    常磐精工
    9,998税込10,998
    1台
    5日以内出荷
    案内や販促の告知を展示するのに高い訴求効果を発揮。
  • CDMSB SMC

    CDMSB

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • 黄銅スペーサー SBA-M4 メスーメス 100個入 T.SIN(テイシン電機)

    黄銅スペーサー SBA-M4 メスーメス 100個入

    T.SIN(テイシン電機)
    5,398税込5,938
    1個(100個)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    ねじ径M4材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • まがりばかさ歯車完成品 KANA(片山チエン)

    まがりばかさ歯車完成品

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    歯がねじれた形状のかさ歯車で騒音や振動が少ないです。 浸炭焼入しているため、強度・耐摩耗性が高いです。
    用途一般産業機械・変速機・減速機などに使用。材質機械構造用合金鋼圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ4段三脚自由雲台セット TA304AS+BA42S TOKIWA STYLE

    アルミ4段三脚自由雲台セット TA304AS+BA42S

    TOKIWA STYLE
    23,980税込26,378
    1セット
    5日以内出荷
    「TA304AS+BA42S アルミ4段三脚自由雲台セット」は、31mmの楕円パイプを使用しており、耐久性も高く安定感も抜群です。どんな環境でも安心してカメラを支えてくれます。脚部分は4段階に伸縮可能で、高さ調整も簡単。コンパクトに折りたためるため、持ち運びも楽々。カメラを滑らかに動かすことが可能で、動きのある撮影やさまざまな撮影シーンで活躍するボール雲台が付属のモデルです。雲台はコンパクトでありながら高い耐久性を誇り、自由かつ精密な動作が特徴です。
    質量(kg)1.8段数4全高(mm)(約)1312、最(約)1647耐荷重(kg)8パイプ径(Φmm)(約)大:31、(約)小:19最低高さ(mm)(約)217ベース径(Φmm)雲台取付38縮長(mm)(約)557素材アルミニウム
  • 超硬ソリッドエンドミル イスカル

    超硬ソリッドエンドミル

    イスカル
    22,980税込25,278
    1本ほか
    翌々日出荷から29日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドエンドミル イスカル

    ソリッドエンドミル

    イスカル
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
  • CM Series(CMSBA40) SMC

    CM Series(CMSBA40)

    SMC
    9,998税込10,998
    1個
    12日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
  • ラベル(50A4、40A4、40DF用) イトーキ

    ラベル(50A4、40A4、40DF用)

    イトーキ
    929税込1,022
    1セット(20枚)
    22日以内出荷
    ワンタッチ組立式ボックス用ラベル 50A4、40A4、40DF用 4色セット 各色15シートセット。 ボックスファイルをより見やすく、使いやすくするラベル。カラフルな4色セットです。ワンタッチ組立式ボックスファイル 50A4、40A4、40DF用■パープル、ベージュ、グリーン、ブルーの4色、各15枚入
    用途ファイル用品サイズ50A4・40A4・40DF用パープル・ベージュ・グリーン・ブルー
  • CD Series(CDMSBA40) SMC

    CD Series(CDMSBA40)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    17日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
  • スプリットボルト アルミデュアルレート タイプSBA PANDUIT(パンドウイット)

    スプリットボルト アルミデュアルレート タイプSBA

    PANDUIT(パンドウイット)
    259,800税込285,780
    1袋(100個)
    30日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)

    ブレーキパッド

    アドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(4枚)
    当日出荷から18日以内出荷
    自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
  • Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車

    Mタッチブーツ(分割式ブーツ)

    ミヤコ自動車(653件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
  • ブレーキパッド ミヤコ自動車

    ブレーキパッド

    ミヤコ自動車(374件のレビュー)
    4,198税込4,618特価
    1セット(4枚)
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車

    ドライブシャフトブーツ

    ミヤコ自動車(122件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,040税込5,544
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 無水銀酸化銀電池 5個1シート MURATA(村田製作所)

    無水銀酸化銀電池 5個1シート

    MURATA(村田製作所)(12件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    (株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
    用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。電圧(V)1.55電池寿命(年)約2
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 側当り RFM型用 ナイキ

    側当り RFM型用

    ナイキ
    1,598税込1,758
    1個
    46日以内出荷
  • 液体用超音波式レベル計 東和制電工業(TOWA)

    液体用超音波式レベル計

    東和制電工業(TOWA)
    299,800税込329,780
    1個
    45日以内出荷
    液体専用の非接触タイプ。測定物に直接触れることを懸念される場合に最適。
  • 軸用スナップリングプライヤー 直 KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー 直

    KNIPEX(クニペックス)(8件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1丁
    当日出荷
    簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(6件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-041トラスコ品番364-5843適合機種【ボード用ドライバ】W4SA、W5VE、W5VD、W6M、W6VH、W8V【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA、LUh7、Luh-DH4、D10BA、D10SC、NU-DH4、BUI-SH3、DM13A、D10C、BUW-SH3、DW15Y、D10VH、D13VF、D13VC、D13VJ【電気ボーラ】D13VD、D13VE【タッパ】UT5V【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、DV20VE、DV20VB2、DV21V【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PC3、DH24PF3、DH24PD3、DH24PM【Cチャンネルボール】BH18SA【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【鉄筋カッタ】CF13【パンチャ】CP14【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【造作角のみ】BS15Y【かくはん機】UM15【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD3、FCH35SD3、FCH40SD3、FCH45SD3、FCH30SE2、FCH35SE2、FCH32SF、FCH37SF、FCH45SF【電気チェンソー】FCS25SAFC30SA、FCS35SA主な適合機械【電気ドリル】D6SB、D6SH、DG6、D6BA【振動ドリル】DV12V、DV16V、DV18VA、【ロータリハンマドリル】DH18PH、DH18PB、DH18MB、DH24PB3、DH24PM【サンダ】SV12SG、SV12SH、SV12SE、SV12SD、SV13YB【ジグソー】CJ65SF、CJ65VF、CJ110M、CJ110MV、CJ120V【コンクリートバイブレータ】UV28M、UV32M【植木バリカン】FCH30SD4、FCH35SD4、FCH40SD4、FCH45SD4、FCH30SE3、FCH35SE3、FCH45SF2【電気チェンソー】FCS25SA、FC30SA、FCS35SA
  • ショートバー(SBタイプ) 東洋技研

    ショートバー(SBタイプ)

    東洋技研(2件のレビュー)
    529税込582
    1セット(10個)
    当日出荷から13日以内出荷
  • エアー・電動ドライバー用ビット ベッセル

    エアー・電動ドライバー用ビット

    ベッセル
    3,198税込3,518
    1パック(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    用途弱電組立、通信音響機器組立、建築・木工作業呼称B34本数10両頭機能片頭
  • 軸用スナップリングプライヤー KNIPEX(クニペックス)

    軸用スナップリングプライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(14件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1丁
    当日出荷
    特殊バネ鋼製の先端チップは大変精密に作られているため、表面に滑り止めのギザはありません。 またこの事により先端が破損するリスクを最小限に抑えています。 同じ材質を使用し、旋盤にて製造された先端チップをもつ一般のスナップリングプライヤーよりもツール寿命は最高10倍以上です。 先端チップはつかみ面積が広くなっているため、リングを飛ばすことなく確実につかむことができます。
  • 2m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス StarTech.com

    2m USB 2.0 ケーブル (A - A コネクタ) オス/オス

    StarTech.com
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    最大480MbpsのUSB 2.0データ転送速度対応 USB 1.1との下位互換性 高品質USB「A」タイプ オスコネクタ
    用途USBハブへのUSB 2.0デバイスの接続。コンピューターへのUSB 2.0デバイスの直接接続。磨耗または紛失したUSBケーブルの代用品となる高品質USB 2.0 A - A(オス/オス)2mケーブル材質ジャケットケーブル型:ポリ塩化ビニルブラックケーブル長(m)2コネクタ形状USB Type-A[4ピン]オス - USB Type-A[4ピン]オスシールド2重シールド(編組+アルミ箔)伝送速度(Mbps)480特性データ伝送USBタイプUSB2.0オス形状SB Type-A[4ピン]変換タイプオス - オス
  • USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付AC充電器タップ ACUSB-4A-4.8A リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB-A4ポート搭載のUSB電源タップ。 4ポート合計最大出力4.8Aのハイパワータイプ。USB機器を4台同時に充電可能。 自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A / 4ポート合計 最大DC5V 4.8Aコード長さ(m)1.2本体質量(g)175入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×34×98