カテゴリ

  • 制御機器(15)
  • 自動車純正部品(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 作業工具(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sb-36」の検索結果

関連キーワード
82件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AP接続チューブ セイワ工業AP接続チューブセイワ工業
36,980税込40,678
1巻(30m)
翌々日出荷
スクエアロック構造で、柔軟性に富んでおります。強度が必要な場所にはVPをご利用下さい。コネクタの接続部の防水性能はIPX5です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状波型黒【標準色】温度範囲(℃)-25~ 65
APボックスコネクタ セイワ工業APボックスコネクタセイワ工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
接続チューブとボックスの接続時にご利用ください。
ニッケル BS 6カクスペーサー 大阪魂ニッケル BS 6カクスペーサー大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌日出荷
サドルベース タチバナサドルベースタチバナ
2,698税込2,968
1箱(10組)
翌日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
W125仕上電気メッキ仕上寸法t2(mm)16
SUSサドルベース タチバナSUSサドルベースタチバナ
5,498税込6,048
1箱(10組)
翌日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
材質ステンレスW125寸法t2(mm)15
溶融亜鉛サドルベース タチバナ溶融亜鉛サドルベースタチバナ
6,698税込7,368
1箱(10組)
翌日出荷
アンカー1本で固定でき取付簡単です。現場の安全性と作業性を考慮した電線管支持金物です。電線管支持材のベストセレクション。/電線管などの支持は、素早く簡単に終わらせたいもの。しかし、配管に必要な距離や設置面の状況によって、その作業効率は大きく違ってきます。そこでタチバナのサドルベースは小さいながらも多くの特長を持った支持金具です。すでに古くから数多くの現場に採用され、その実績が認められた電線管支持材のベストセレクションータチバナのサドルベースです。アンカーボルト1本打。工費材料費軽減。/従来の両サドル固定の場合、アンカーボルトの打ち込みが2本であったのが、1本でよくなり工費や材料費の省力・省コストにつながります。また、固定のアンカーボルトが1本のため、パイプの中心線上にアンカーを打つことができます。S曲げ加工が不要です。/露出ボックスからの配管では、露出ボックスと配管設置面との段差により、従来品ではS曲げ加工を必要としました。タチバナではサドルベースを採用することで、段差に対するS曲げ加工を不要にし、現場での作業の軽減を約束します。パイプ腐食がおこりにくい。/電線管などのパイプが、サドルベースにより直接壁面や床面に密着させず、パイプと設置面との間に空間をつくることで、従来おこりがちな壁面からの漏水や壁面まりによるパイプの腐食がおこりにくく、パイプの寿命を守ります。設置面の小さな凹凸にも対応。/壁面や床面にある小さな凹凸に左右されることなく、パイプを傷めずしかも美しい配管ができます。また、カップリングによる接続部にできる突出箇所も、サドルベースがつくる隙間によって気にせず楽に作業が行えます。画像は代表画像です。
H7仕上溶融亜鉛メッキ仕上寸法t1(mm)23寸法t2(mm)23
エアコン室外機架台 シンプルベース オーム電機エアコン室外機架台 シンプルベースオーム電機
109税込120
1個
翌々日出荷
天面裏の格子リブ構造によりビスの食い込みがアップ 天面はゆったり360mm、底面は395mmとコンパクト、狭い現場でも使いやすい ポリプロピレン樹脂製の軽量タイプ 積み重ねができ、省スペース 突起合わせでカンタン位置決め ブラスト加工でビスがスベリ難い 底面滑り止め加工で機器の振動によるズレを防止(状況により防振ゴムや底板をご使用ください) 耐薬品性・耐候性に優れ、汚れにくい 各メーカーの大型ルームエアコン室外機に対応(質量80Kg以下、1台2個使用時)
アイボリー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×100×75
ヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BB GENTOSヘッドウォーズ ヘッドライトハイブリット BBGENTOS
6,298税込6,928
1台
当日出荷
ジェントスのプロ向けヘッドライト ヘッドウォーズシリーズのハイブリッドモデル 消耗品として予備バンド付き最大630ルーメンの高出力 8時間の連続点灯が可能High/Mid/Eco の3段階照射でEcoモード時は36時間の連続点灯付属の専用バッテリー(GT-05SB)に加え、単3アルカリ電池x3本(別売)も使用可能なハイブリッドモデル※付属のType-Cケーブルで充電が可能。フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射を実現チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)後方への視認性を向上させる後部認識灯(赤色)付き(点灯、点滅切り替え可能)可動式ヘッドで下方へ60°の角度調整可能すべり止め付きヘッドバンド、予備ヘッドバンド、シリコンバンド、ヘルメットホルダーx4個付きHLP-2303 後継
用途1m落下耐久とIP64(準拠)のボディでハードな使用環境にも対応。付属品滑り止め付きヘッドバンド(25mm)、予備ヘッドバンド(25mm)(すべり止め付き)、シリコンバンド(バックル×4個)、ヘルメットホルダー×4個、Type-Cケーブル(50cm)、専用充電池(GT-05SB)適合スイッチオペレーション:Hi>Mid>Low>OFF質量(g)190寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.1×52.8×38.8使用電池リチウムポリマーバッテリー 3.7V 1800mAh 6.66Wh(型番:GT-05SB)(付属)、単3アルカリ電池×3本(別売)防塵防水性能IP64電源タイプ充電式/電池式光束(Lm)最大:630明るさ(Lm)光源(約)630~50照射距離(m)最大:(約)167電球の種類LED連続点灯時間(時間)8~36落下耐久(m)テスト:1
オイルシール SB SB36507 NOKオイルシール SB SB36507NOK
509税込560
1個
翌々日出荷
・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR)型式SB外径D(Φmm)50部品番号AB2162-E0軸径d(Φmm)36幅b(mm)7
ラックマウントケース AUXRシリーズ タカチ電機工業ラックマウントケース AUXRシリーズタカチ電機工業
17,980税込19,778
1台
翌々日出荷
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズ タカチ電機工業EMCシールドラックマウントケース AUXREシリーズタカチ電機工業
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズ タカチ電機工業パネル脱着ラックマウントケース AUPRシリーズタカチ電機工業
22,980税込25,278
1台
翌々日出荷
パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズ タカチ電機工業EMCシールドラックマウントケース AUPREシリーズタカチ電機工業
25,980税込28,578
1台
翌々日出荷
上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴム、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
ラックケース AURシリーズ タカチ電機工業ラックケース AURシリーズタカチ電機工業
18,980税込20,878
1台
翌々日出荷
19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、合成ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズタカチ電機工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷
前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
ハイブリッドポケットモンキー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドポケットモンキーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,898税込4,288
1本
当日出荷
口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップショートタイプの為、柄が邪魔にならないので狭いところに便利です。ショートタイプで目盛付きです。職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。
用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~36ボルトナット最大寸法M24色(グリップ)ブルー
コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換) Advantech(アドバンテック)コンバータ(USBをRS-232/422/485信号に変換)Advantech(アドバンテック)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から42日以内出荷
【ULI-300 シリーズ/USB通信変換ソリューション】 USB 接続で RS-232 / RS-422 / RS-485 インターフェースを追加できる産業向け変換アダプタ シンプルな1ポート構成から堅牢な4ポート絶縁モデルまで、用途に応じて幅広く選択可能。全モデルにUSBケーブル付属。 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 【変換(絶縁モデル)】 USB → RS-232(DB9) 型番:BB-USO9ML2-A (ULI-321DC) USB → RS-422/485 型番:BB-USO9ML4 (ULI-341DC)、BB-USOPTL4 (ULI-341TC)、BB-USOPTL4DR-2-B (ULI-342TC)、BB-USOPTL4-4P (ULI-344TC) USB → RS-232/422/485 型番:BB-USR604 (ULI-314DC) 【変換(非絶縁/無保護モデル)】 USB → RS-232 型番:BB-232USB9M (ULI-321D) USB → RS-485 型番:BB-485USB9F-4W (ULI-351D)、BB-485USB9F-2W (ULI-361D)、BB-485USBTB-2W-A(ULI-361T) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーブラック ニューレジストンスーパーブラックニューレジストン
9,698税込10,668
1箱(25枚)
当日出荷
抜群の耐久性で砥石1枚あたりの作業量が大幅にアップ!汎用オフセット砥石と比較し、約3倍の総研削量!適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、人に優しい砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業粒度#36厚さ(mm)5穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
36V コードレスベルトサンダ HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレスベルトサンダHiKOKI(旧:日立工機)
36,980税込40,678
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「手軽に素早く、パワフル研磨」 業界初!76mmクラスコードレスベルトサンダ登場(国内電動工具メーカーにおいて) AC品並みの研削性能! AC品並みの集じん性能! 待望のコードレス化でコードを気にせず取り回しが良い コンパクト+壁際研削で使いやすさ向上! 5段変速+オートモード搭載 (オートモード時は負荷に応じて最低⇔最高速度を自動切換) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹・鋼材の表面仕上、研削質量(kg)4.3(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーターベルト速度(m/s)1:2.0/2:3.7/3:5.2/4:6.7/5:7.5/オート:2.0(軽負荷時)、7.5(高負荷時)寸法(全長×全高×全幅W)(mm)325×199×150(BSL36A18X装着時)使用電池マルチボルト蓄電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)約25研磨ベルト寸法(mm)76×533関連資料(1.32MB)振動3軸合成値(m/s2)3
EMCシールドボックス AUXEシリーズ タカチ電機工業EMCシールドボックス AUXEシリーズタカチ電機工業
12,900税込14,190特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
上下カバーの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、電源装置、通信機器など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、導電性繊維
アルミコントロールボックス AUXシリーズ タカチ電機工業アルミコントロールボックス AUXシリーズタカチ電機工業
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など、様々な用途にご利用頂ける万能ボックスです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズ タカチ電機工業パネル脱着EMCシールドケース AUPEシリーズタカチ電機工業
15,980税込17,578
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。前後のパネルがビスで脱着可能でパネル用ビスは、落下防止型スリーブビスで、ビスの落下・紛失がしずらくパネルの付け外し作業が容易です。測定器、産業用組込みコンピュータ、コントローラー、通信機器など様々な用途にご利用頂ける万能シールドケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、 導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズ タカチ電機工業パネル脱着アルミサッシケース AUPシリーズタカチ電機工業
13,900税込15,290
1台
翌々日出荷から15日以内出荷
前後のパネルがビスで脱着可能でメンテナンスの容易なアルミケースです。パネルのビスは落下防止型スリーブビスがで、落下・紛失がしずらく、パネルの付け外し作業が容易です。筐体内部は導通しており、静電防止・アース対策が出来ます。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズタカチ電機工業
15,900税込17,490
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業コーナーガード付アルミケース AUGシリーズタカチ電機工業
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業アルミサッシケース AUシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から13日以内出荷
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
FOプレンVCTF36SB 倉茂電工FOプレンVCTF36SB倉茂電工
58,980税込64,878
1本(100m)
翌々日出荷
耐油、耐ノイズ性に優れたVCTFです。
用途機器間、配電盤等への配線に。長さ(m)100材質導体:軟銅集合線、絶縁体:ビニル混合物、シース:耐油性ビニル混合物定格電圧(V)300
計装用FOプレン 倉茂電工計装用FOプレン倉茂電工
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷
柔軟、耐油性に優れた計装用ケーブルです。
用途電子機器の配線に。材質導体:すずメッキ軟銅より線(0.2mm2)/軟銅集合線(0.3~0.5mm2)、絶縁体:105℃耐熱性ビニル混合物、シース:耐油・耐熱性ビニル混合物長さ(m)100
6g フローリング補修剤(ナッツブラウン) エスコ6g フローリング補修剤(ナッツブラウン)エスコ
390税込429
1本
翌日出荷
危険物の類別非危険物
2段サイクロン式ユニット HiKOKI(旧:日立工機)2段サイクロン式ユニットHiKOKI(旧:日立工機)(2件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
R36DB用サイクロンユニット 2段サイクロンにより、細かな粉じんも遠心分離。 フィルタの目詰まりを抑制し吸引力を持続。 HEPAフィルタによりクリーンな排気を実現。
デュアル 充電式マルチツール Panasonic(パナソニック)デュアル 充電式マルチツールPanasonic(パナソニック)
97,980税込107,778
1台
当日出荷から翌日出荷
1台で多用途に活躍。パワーと取り回しやすさで快適作業。下穴なしで開口可能、「キワ・スミ」作業がラク。※巾木の切断、ドア枠の撤去、銅管・釘切断、タイル下地の研磨、シーリング材はがしなどブレードを変えることで対応。ブレードは主流の「OIS」「STARLOCK」に対応。※「STARLOCK PLUS」「STARLOCK MAXは非対応」 押し付けてもスピードが落ちにくいハイパワー、取り回しやすいコンパクト設計でスリムなグリップ。
用途木材、石膏ボード等の開口作業に。巾木、ドア枠、銅管等のキワ切りに。タイル下地研削に。コーキング材剥や接着剤はがし等に。
JISシャックル M級 ドブ 大洋製器工業JISシャックル M級 ドブ大洋製器工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富で色々な用途でご使用いただけます。
用途土木・建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチールタイプストレートタイプ・ボルト・ナット止め表面処理ドブメッキ
前掛 サシコ EBM(江部松商事)前掛 サシコEBM(江部松商事)
4,598税込5,058
1個
翌々日出荷
ホワイト材質綿100%、カツラギ幅(cm)(サシコ)45丈(cm)(帯丈)260、(サシコ)13前丈(cm)52前幅(cm)53帯幅(cm)7.5EBM品番8470900
固定インサートパーツ rose固定インサートパーツrose
709税込780
1個
当日出荷から9日以内出荷
Φ3~Φ40までの工具、部品をホールドします。固定インサートパーツの差込を上下逆にすることでシャンクホールドの深さを25mmと40mmの2種類で選択可能です。固定インサートパーツは取り外し可能なため、ご希望の仕様への対応が可能です。
用途工程内、工場間搬送用、5S。材質ポリアミド(PA)2018年トラスコ掲載ページ10 0842
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
5,198税込5,718特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
工具セット ホーザン工具セットホーザン
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
3Dプリンターユーザー向け工具セット 3Dプリンターでの造形時に必要な基本工具が揃うセットです。 サポート材の除去から仕上げ作業、メンテナンスまで可能な工具が入っています。
入組点数13セット内容(セット内容 13点)ソルダーエイド(フック・リーマー)/ソルダーエイド(ナイフ・スクレーパー)/ソルダーエイド(ブラシ・フォーク):H-740/ガス器具用掃除針セット:HG-4/ニッパー:N-23/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:PP-104/スクレーパー/カッターナイフ/ヤスリ 平、ヤスリ 丸:SB-10/タイプブラシ:SB-21/作業手袋質量(kg)0.4
SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープOCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
ワイパーゴム HAMP(ホンダ)ワイパーゴムHAMP(ホンダ)(41件のレビュー)
319税込351特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
36x60mm ノズル(EA356SB用) エスコ36x60mm ノズル(EA356SB用)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
EA365SB用ノズルアタッチメント
エスコ品番EA365SB-4寸法(mm)36×60取付内径(Φmm)34
連結台座 未来工業連結台座未来工業
999税込1,099
1セット(10個)
翌々日出荷
ボックスが背合わせできない薄壁内で、スライドボックスを壁内で正面と背面の交互に連結する場合に使用します。 スライドボックスのネジ溝に差し込むだけで取り付けられます。
適合ボックス個用スライドボックス(深さ36mm)SBO・SBH・SBH-G・SB22