98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SB形 ベルト高さ(mm)9 ベルト上幅(mm)16.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)



コンパクトで耐久性に優れ、さまざまな形状のドアに対応する多機能ドアストッパー。ヒンジに叩き込んで内側での使用するほか、室内ドアだけでなく門扉や屋外ドアにも使用できます。軽いので現場への持ち運びにも便利です。
用途ドアストッパーとして。店舗/ドア/ストッパー/引っ越し/硬質ゴム製/玄関/室内ドア/ヒンジ 材質ポリカーボネート樹脂、硬質ゴム 質量(kg)0.7 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)6×8×5.5
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000本)
5,898 税込6,488
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


1袋(62個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質 表面処理3価ホワイト 寸法H(mm)15.9 寸法D(mm)4.8 寸法E(mm)2 引張強度(N)3920 加工物穴径(mm)4.9 せん断強度(N)3140
1箱(500個)
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(48個)ほか
667 税込734
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10個)
1,298 税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)90 部品番号AB3459-F0 軸径d(Φmm)68 幅b(mm)12
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ニトリル(NBR) 型式SB 外径D(Φmm)95 部品番号AB3463-E0 軸径d(Φmm)68 幅b(mm)13
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷

回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM) 型式SB 作動方式(軸)回転 最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3) 接点部シングルリップ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

硬さ試験機用圧子の品質はダイヤモンドそのものの品質と結晶 方位・形状精度で決まります。メーカーーでは厳選された高品質の ダイヤモンドだけを使用しております。高度な冶金技術とダイヤ モンドの研磨技術・測定技術が圧子の安定した品質を保証します。
仕様●サイズ(幅×マチ×高さ)mm:180×105×350●厚み(g/m2):60●色:紺●入数(枚):100●材質:未晒クラフト紙 アズワン品番65-3896-75
1パック(100枚)
1,650 税込1,815
翌日出荷

・油用でダストがない場合のシールです。・シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシールです。
材質ふっ素(FKM) 型式SB 外径D(Φmm)90 部品番号AB3459-A3 軸径d(Φmm)68 幅b(mm)12
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

ARM5S - レギュレータ/単体仕様(ARM5SB) SMC CADデータあり
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)



1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷


SHIMANO(シマノ)エンゲツXR
しなやか&スムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックモデル。炎月が築き上げた鯛ラバ理論をベースに、しなやかでスムーズな曲がりを突き詰めたハイスペックなロッド。XシートエクストリームガングリップをはじめスパイラルXコア、ハイパワーXフルソリッド、低弾性カーボンなどを搭載し、さらにカテゴリーごとにスペックを強化。4つの専用調子がさまざまなフィールドで快適な鯛ラバゲームを演出します。
継数(本)2
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)





帽体内のムレを外へ放出するメッシュハンモックを採用しているので被り心地が良いです。透明バイザーシールド付なので、前方からの飛来物の衝撃を和らげます。内装を外さず、ワンタッチ着脱 シールドガイドを装備。遮熱材料をヘルメット内部に練り込むことで、太陽光の赤外線を反射、内部の温度上昇を抑制します。
用途飛来落下物用。墜落時保護用。 材質帽体:ABS樹脂・バイザー:PC樹脂・シールド:PC樹脂 質量(g)481 タイプ産業用 種類溝有無:あり 材質(耳紐)MKC耳ヒモ標準 色(帽体)Nクールホワイト 頭囲(cm)52~62 特性墜落時保護用:合格 衝撃吸収ライナーあり 通気孔あり 材質(あごひも)OMバンド標準(ワンタッチ式) 使用区分墜落時保護用/飛来落下物用 シールド色クリア バイザー色グレースモーク
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

仕様TPSシリーズ20 → 50 Vdc. AVXのTPSシリーズESR SMDコンデンサは、主に電源用として設計されています。 14種類のケースサイズがあります。. 低ESR (等価直列抵抗) 高いリプル電流性能 低電力及び低い放熱性 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)25dc シリーズTPS 許容差±10% 静電容量6.8μF 誘電正接6% RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース3528-21 テクノロジー二酸化マンガン 等価直列抵抗(mΩ)700 電解質の種類ソリッド
1袋(5個)
449 税込494
7日以内出荷


ボタン型酸化銀電池は、単位体積当たりの大きなエネルギーと安定した作動電圧が特長で、高精度が要求されるクォーツウォッチの電源として定着しています。近年は、医療機器やBLE搭載機器など、幅広い用途にも拡大しています。マクセルは1976年にボタン型酸化銀電池の商品化に成功し、長年培ってきた様々なノウハウが結集されています。また環境にも配慮し、全品種において「水銀0(ゼロ)使用」に対応しています。マクセルのボタン型酸化銀電池は皆様の様々な用途に豊富なラインナップでお応えします。*マクセルの酸化銀電池は、EU電池指令に適合しており、材料に水銀を意図的に添加せず製造しています。*2023年から「金コーティング製品」は「SS色製品」へと切り替わっております。安定した作動電圧。・・・放電時の作動電圧が放電末期まで安定しています。大きな電気容量。・・・酸化銀電池は単位体積当たりで高いエネルギー密度を有しており、アルカリボタン電池と比べて約2倍の容量が得られます。優れた負荷特性。・・・アルカリ電解液を採用しているので、優れた重負荷放電特性を有しています。電解液組成により、アナログウォッチに適した低電流タイプ(SW)とアラーム・ライトなどの多機能デジタル時計、医療機器などに適した高電流タイプ(W)があります。優れた耐漏液性。・・・マクセル独自のノウハウ(特殊撥水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しています。環境への配慮。・・・マクセルでは環境負荷軽減への取り組みの一つとして、独自の技術により水銀・鉛を使用せずに長期にわたる優れた耐漏液性能を実現しています。
用途酸化銀電池(SR)。→アナログ時計・デジタル時計・測定機器・電卓・医療機器・BLE(Bluetooth Low Energy)用電源 シルバー 公称電圧(V)1.55 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.17MB) 参考資料(0.15MB) 参考資料(0.17MB)
1セット
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1個
1,190 税込1,309
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (190種類の商品があります)

(株)村田製作所は1977年にボタン形電池生産を開始し、無水銀化にいち早く着手。2004年に世界で初めて、無水銀酸化銀電池の商品化に成功しました。J形ガスケットを採用することにより液漏れリスクを長期間にわたり低減します。
用途腕時計電池交換、その他測定機・リモコン等の交換間の際にご利用下さい。 電圧(V)1.55 電池寿命(年)約2
1パック(5個)
909 税込1,000
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個 材質(キャスター)ゴム 均等荷重(kg)200 使用キャスターTYSG-75RH(自在ゴム) 床面高さ(mm)109 キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)55×42
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


軽量作業台(KKタイプ/耐荷重200kg/スチール天板/キャスター付) サカエ 動画あり
キャスター付の為、移動が簡単にできます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途立作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.44MB)
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


  • おすすめ人気ランキング
  • psb-5