Xステージを取り付けてZステージとして使用したり、移動麺を縦方向から横方向に変換することや回転ステージを取り付けて回転軸を90°変換することが可能です。T型のため正面、裏面のどちらにも取付が可能です。また荷重の中心がブラケットの外形の外に出ないため大きな偏加重となりません。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地
質量(kg)0.25
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップ式のフェミニンなリボンがポイント
色ホワイト
混率(%)ポリエステル80、綿20
生地ハウンドトゥース
仕様リボン付、透け防止素材、洗濯機可
種別半袖ブラウス
色番1
性別女性用
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
刃幅(mm)45
全長(mm)300
トラスコ品番818-3114
材質ベリリウム銅
質量(g)450
刃長(mm)45
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
1丁
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
関連キーワード