こんなお得な商品も!

ブースターケーブル
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質銅
チューブ内径(Φmm)100
作動方式複動
シリンダ内径(Φmm)100
作動方式複動
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
使用場所屋外・屋内用
適合(ガード)GS6
材質アルミダイカスト
質量(g)790
口金E39
芯数2
口出線(mm)1800
適合ランプRF(S)270~450WH、BHRF250~500WH、LDRS100N-H-E39/SB、LDR33N-H/E39W750、LDR33N-H/E39B750、LDR33L-H/E39W830、LDR33L-H/E39B830
天然植物繊維を使用した環境にやさしい高性能油吸着剤です。鉱物油や動植物油に対して、自重の30倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。持ち運びに便利な軽量バックタイプです。コンビニやスーパー、整備工場・機械工場など様々なシーンにお使い頂けます。油水混合系の液体に対しても水分を吸わず油を選択的に吸着しますので、油水分離層などに最適です。本品は吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果をあげることができ、低コストを実現します。通常の状態(水と油)では水分を吸わないので、油吸着後も油液面に浮いています。使用後の回収も容易です。天然繊維を主体としているので、焼却時に発熱量が少なく(ポリプロピレンの1/2)、また有害ガスの発生する心配がありません。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み回収の際、吸着した油のしたたり落ちが少ないです。
用途(オイルキャッチャーNK-4050)油液吸着用。(オイルキャッチャーSB-30PRO)油液吸着用・拭き取り用。(オイルキャッチャーKT-100)オイルフェンス用(床面)。(オイルキャッチャーKB-500)側溝用油吸着材
対応オイル
セット内容オイルキャッチャーNK-4050(12枚)、オイルキャッチャーSB-30PRO(10枚)、オイルキャッチャーKT-100(2本)、オイルキャッチャーKB-500(1個)
寸法(mm)(オイルキャッチャーNK-4050)400×500×4(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)300×300(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)Φ70×1200(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)Φ250×500(1個当り)
吸着量(オイルキャッチャーNK-4050)1.5kg(1枚当り)(オイルキャッチャーSB-30PRO)0.4kg(1枚当り)(オイルキャッチャーKT-100)3kg(1本当り)(オイルキャッチャーKB-500)15kg(1個当り)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
工場、構内の漏油にすばやく対応!。ISO14001の緊急事態対応品として、各種災害や大きな事故にも対応可能な大容量吸着キット。植物系天然繊維ベースですので長期保管後も変質変化しにくいため、トラブル時の備えにもおすすめです。NK-4050(油液吸着用)×60枚、SB-30PRO(拭き取り用)×30枚、KT-100(オイルフェンス用・床面)×6本、KB-500(排水溝用)×2個、SBR-5PRO(油液吸着用・床面用)×2本
用途各種工場、備蓄基地、精製所、ガソリンスタンド。車両・船舶搭載用、ISO取得用、緊急用備蓄に
適合油・溶剤
種別DA-2000
質量(kg)約7.4(バッグ込み)
吸着量キット合計:約177L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:33×100×57
1箱
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
工場、構内の漏油にすばやく対応!
環境に優しい天然繊維(特許製品)を使用したキットです。
用途ISO14001に対応、油漏れ事故対策品、備品
対応オイル
重荷重搬送用グラビティローラコンベヤです。規格相当ベアリングを採用したローラで、高品質のコンベヤです。重荷重搬送物用
持ち運びに便利 緊急時にスピーディな対応が可能
セット内容NK-4050シート×12、SB-30拭取用シート×10、KB-500排水溝用×1、KT-100:オイルフェンス用×2
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
部品名称オイルポンプ
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.14MB) 展開図5(1.09MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(0.99MB)
図解NoKS-5K-M10SN エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.35、HNJ-1250S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.35、KS-5K-M10N エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.35、MNC-100B シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.35、HNJ-1250SB エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.35、SPA-500 エンジン2部品_No.36、MNC-100 シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー部品_No.35
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
部品名称バンド
関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.06MB) 展開図6(1.06MB) 展開図7(1.14MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.1MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(1.03MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.97MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(1.17MB) 展開図25(1.12MB) 展開図26(1.12MB) 展開図27(1.14MB) 展開図28(1.14MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.25MB) 展開図33(1.26MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.92MB) 展開図38(0.98MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.07MB) 展開図43(1.05MB) 展開図44(1.36MB) 展開図45(1.32MB) 展開図46(1.36MB)
図解No高所作業機搭載エンジンGB130LE-285 リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、SSW-400CM 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.36、HNJ-1250SB エンジン フューエルタンク、コック、リコイルスタータ部品_No.60、MRS90-500BSLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、MNC-100B コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.46、高所作業機搭載エンジンGB181LE-228 リコイルスタータ、スタータ部品_No.43、SPA-500 エンジン3部品_No.46、MRS90D-500SLT エンジン ファンケースカバー、フューエルタンク、リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、MDC-131 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.35、SSW-400C 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ)部品_No.36、SSW-400C-2 走行用エンジン(フューエルタンク,リコイルスタータ,マフラ)部品_No.36など
1個
¥129
税込¥142
7日以内出荷
関連キーワード