カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 切削工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 事務用品(1)

「sb12h」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テプラPROテープ マットラベル キングジム

    テプラPROテープ マットラベル

    キングジム(4件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。 鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。 ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。
    タイプマットエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
  • 電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V KOITO(小糸製作所)

    電球交換式ハロゲンヘッドランプユニット 12V

    KOITO(小糸製作所)(195件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    定格電圧(V)12口金その他
  • オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ) 釜原鉄工所

    オタフク滑車(ベアリング入)シャックル式1車(高周波焼入シーブ)

    釜原鉄工所(2件のレビュー)
    ¥84,980税込¥93,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途山林用木材搬出。土木(索道・ケーブルクレーン)工事。一般土木建設工事。船舶荷役巻上用型式鍛造シーブに焼入れ処理
  • ソケット ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケット ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥479税込¥527
    1個
    5日以内出荷
    スタンダードタイプの対辺六角形状です。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼差込角(mm)6.35
  • 3/8ドライブ ショートソケットセット 6角 12個 WILLIAMS

    3/8ドライブ ショートソケットセット 6角 12個

    WILLIAMS
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(12個)
    5日以内出荷
    ウィリアムズ独自の面接触SUPER TORQUE[[(R)]]により、ボルト・ナットを変形させずに高いトルクを伝達できます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
    用途技術者向け、メンテナンス業者トラスコ品番758-0371セット内容12点:JHWBM-608、609、610、611、612、613、614、615、616、617、618、619(mm:8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19)材質特殊工具鋼質量(g)538差込角(mm)9.5
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(15件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    普通カーボン
    仕様No.999-044トラスコ品番364-5860適合機種【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90【磁気ボール盤】BM25【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A【木工用集塵機】RW120【チップソー切断機】CD12F【高速切断機】CC12SF、CC14SF【カッタ】CM12Y【丸のこ】C15MA【卓上丸のこ】C15FB、C15FC【ベンチ丸のこ】C10FD3、C10FE【仕上溝切】PG21B【胴縁カッタ】PG46B【ルータ】M12V2、M12SA2【木工機械】P100R3、P100RA3、P100LA2、P100RF2、P100RL、P100RM、PU100F、PF90F、PF60F2、CT120F、CB75F主な適合機械【ハンマドリル】DH45SA、DH50MRY、DH60MRV、【ハンマ】PH65A、H65SB2、H70SA、H90、【グラインダ】PDH180C、G18SH、PDH205A、【高速切断機】CC12SF、CC14SF、【丸のこ】C15MAC15FB、C15FC、C10FD3、C10FE、【ルータ】M12V2、M12SA2
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(8件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1セット(2個)
    当日出荷
    仕様No.999-038トラスコ品番364-5835主な適合機械【インパクトレンチ】WH25、【電気ドリル】DU-PN2、【ハンマ】H55SB、【磁気ボール盤】BM21、BM60M、BM60Y、【グラインダ】G18YB、GP13、【ニブラ】CN32、CN60、【高速切断機】CC16、CC12SA、【カッタ】CM8、【電気チェンソー】CS28、CS35、【丸のこ】C12BA、C13MA、【スライド丸のこ】C12RSH、C12LDH、【カンナ】P40、P50SA、【ルータ】M12VE、M12SE、M12BA、【角のみ】BS30、BS30SA、【小型ほぞ取り】CT80FA、【石材用グラインダ】 GM13
  • ディップタイマ H3FA omron(オムロン)

    ディップタイマ H3FA

    omron(オムロン)(10件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    有接点、無接点出力タイプのプリント基板実装用タイマ。制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量。1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現。外部可変抵抗器の接続により、時間のリモート操作が可能。丸洗い可能。1インチピッチのラックに実装できる小型サイズ
    耐電圧制御出力と操作回路間:AC1500V 50/60Hz 1min非連続接点間:AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~+65(ただし、 氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、 氷結しないこと)電圧の影響±1%以下(最大目盛時間に対する割合、 ただし、 DC5、6、5/6V用は±2%以下耐振動(耐久)10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各1h耐衝撃(耐久)1000m/s26方向 各3回使用周囲湿度35~85%温度の影響±5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)動作時間のばらつき±0.5%以下(最大目盛時間に対する割合)(時間仕様1秒の場合は、各規格値±10ms)耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min耐衝撃(誤動作)100m/s26方向 各4回セット誤差0~+30%以下(最大目盛時間に対する割合、 20℃ 定格電圧)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%寸法(縦×横×高さ)(mm)17.75×36.9×19.5復帰時間(ms)10以下電気的寿命(定格負荷)10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度1800回/h)機械的寿命1000万回以上(無負荷 開閉ひん度1800回/h)外部接続プリント基板用端子
  • クラッチブースター コングスバーグ

    クラッチブースター

    コングスバーグ(8件のレビュー)
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    コングスバーグは世界一のクラッチサポートメーカーです。 耐熱性、耐水性、防塵性は純正以上の品質です。 エア入口にフィルターを装着しているのでゴミや錆の浸入を防止。 ピストン&カップゴムは300万回の耐久テストをクリアの耐久性。 -40℃から+120℃に合格している耐熱性。 オイル回路と空気室の高密閉の為、シールケースを一体化。
  • GM 間仕切錠 長沢製作所

    GM 間仕切錠

    長沢製作所
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    4日以内出荷から16日以内出荷
    種別間仕切錠(小判座)材質/仕上亜鉛合金/ヘアーライン種類レバーハンドル適合扉厚(mm)30~36
  • ブレーキディスク brembo

    ブレーキディスク

    brembo
    ¥9,095税込¥10,005
    1箱(1枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキディスク UV
    用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
  • ビットソケット ショートスタビー ボールタイプ 12mm(ハンガー) ミトロイ(水戸工機)

    ビットソケット ショートスタビー ボールタイプ 12mm(ハンガー)

    ミトロイ(水戸工機)
    ¥769税込¥846
    1本
    7日以内出荷
    トラスコ品番817-5505二面幅(mm)12
  • シンコウカクフンコウパッキン H-704 BIGM(丸山製作所)

    シンコウカクフンコウパッキン H-704

    BIGM(丸山製作所)
    ¥549税込¥604
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    部品名称シンコウカクフンコウパツキン H-704図解NoMRS60-300クミタテ ノズル部品_No.12、VSM100-11 ノズル部品_No.56、MRS60-302 ノズル部品_No.12、VSA100-11 1992ネン ノズル部品_No.56、MRS60-300-4 ノズル部品_No.12、MRS75-501 ノズル部品_No.12、MRS75-500 ノズル部品_No.12、MRS60-301 ノズル部品_No.12、MRS75-503 ノズル部品_No.12、MRS90-500 ノズル部品_No.12、SSA-G530 噴頭部品_No.38、SSA-G530 ノズル組立(旧タイプ)部品_No.5、CBM-302SB 付属品 希望付属品部品_No.28、MRS60H-350 オプション(2) ノズル部品_No.12、SSA-G650 ノズル部品_No.32、MRS60-300-3 ノズル部品_No.12
  • ブレーキニギリクロ10 BIGM(丸山製作所)

    ブレーキニギリクロ10

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ブレーキニギリクロ10図解NoMRS30-131 クラッチ部品_No.37、HNJ-1200B ハンドル、ワイヤ部品_No.13、MDC-80 ソウコウブダイシャ2部品_No.11、MRS40H-151 走行クラッチ部品_No.7、MDC-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.13、MDC-130B ソウコウブダイシャ2部品_No.36、MDC-80B ソウコウブダイシャ2部品_No.11、MNC-101B ソウコウブダイシャ部品_No.36、HNJ-1250S ハンドル、ワイヤ部品_No.12、BSW-210-M レバー部品_No.7、MNC-100 ソウコウブダイシャ2部品_No.36、HNJ-120B ハンドル、ワイヤ部品_No.11、HNJ-120 ハンドル、ワイヤ部品_No.11、MNC-110B ソウコウブダイシャ部品_No.36、HNJ-1200 ハンドル、ワイヤ部品_No.13、MDC-131B ソウコウブダイシャ部品_No.36、MDC-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.13、HNJ-82-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.11、MRS40H-150 走行クラッチ部品_No.7、MRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.7、MRS30-132 クラッチ部品_No.37、MNC-101 ソウコウブダイシャ部品_No.36、BSW-210-K レバー部品_No.7、HNJ-1400S ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.13、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.13、MNC-110 ソウコウブダイシャ部品_No.36、MHL352 主変速レバー、サイドクラッチレバー部品_No.2、MDC-131 ソウコウブダイシャ部品_No.36、MNC-100B ソウコウブダイシャ2部品_No.36、HNJ-1250SB ハンドル、ワイヤ部品_No.12、MRS40H-152 ソウコウクラッチ部品_No.7、HNJ-82B-1 ハンドル、ワイヤ部品_No.11、MDC-130 ソウコウブダイシャ2部品_No.36
  • ヒツパリバネ BIGM(丸山製作所)

    ヒツパリバネ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ヒツパリバネ図解NoHNJ-132 コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.16、BSW-210-M レバー部品_No.29、HNJ-120 ハンドル、ワイヤ部品_No.10、HNJ-1400SB フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.13、HNJ-120 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.11、MDC-132B コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.16、HNJ-1200B ハンドル、ワイヤ部品_No.12、HNJ-132B コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.16、HNJ-112B-1 コラム ミギ、テンションアーム、スクリーン部品_No.16、HNJ-1400SB ハンドル、ワイヤ、チェンジレバー部品_No.12、HNJ-82-1 フンサイブミギガワ、テンションアーム部品_No.11、MRS40H-153 ソウコウクラッチ部品_No.4、MRS75-503 ソウコウクラッチ部品_No.7、MDC-80B コラム ミギ、ローター部品_No.28、MRS75-503 ポンプレバー部品_No.2など
  • GM 1H 間仕切錠 小判座 長沢製作所

    GM 1H 間仕切錠 小判座

    長沢製作所
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    16日以内出荷
    ヘアライン仕上げのGM。長沢製作所のスタンダード仕様です。
    種別小判座錠前間仕切錠ドア厚(mm)30~36
  • スリムハイドロチャック PHC-SB NTツール

    スリムハイドロチャック PHC-SB

    NTツール
    ¥61,980~税込¥68,178~
    1本
    70日以内出荷
    カテゴリーNC
  • スリムハイドロチャック PHC-SB-C NTツール

    スリムハイドロチャック PHC-SB-C

    NTツール
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本
    70日以内出荷
    カテゴリーNC