TONE(トネ/旧:前田金属工業)
ソケット ハンガータイプ
スタンダードタイプの対辺六角形状です。
用途
ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
材質
構造用鋼
差込角(mm)
6.35
内容量
1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
対辺寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06782041
2SB-18HP
864-2134
23.5
9/16
¥
760
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06782452
2SB-12HP
864-2131
23.5
3/8
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06782592
2SB-07HP
864-2126
22
7/32
¥
685
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06783127
2SB-08HP
864-2127
22
1/4
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06784640
2SB-16HP
864-2133
23.5
1/2
¥
760
¥
509
¥
560
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785446
2SB-14HP
864-2132
23.5
7/16
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785489
2SB-04HP
864-2124
22
1/8
¥
685
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785760
2SB-09HP
864-2128
22
9/32
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06785787
2SB-06HP
864-2125
22
3/16
¥
685
¥
459
¥
505
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06786609
2SB-11HP
864-2130
22
11/32
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
06787282
2SB-10HP
864-2129
22
5/16
¥
710
¥
479
¥
527
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください