カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)

「sb12t」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字)キングジム(5件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に白文字)キングジム(5件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~) SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)SMC
279税込307
1個
当日出荷から16日以内出荷
全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ 大洋製器工業グリーンピンシャックル(ストレートタイプ・U字形)ボルトタイプ大洋製器工業(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。RoHS指令(10物質対応)対応
”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ 大洋製器工業”グリーンピンシャックル”(ストレート形) ボルト・ナットタイプ大洋製器工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業・多目的連結金具として材質特殊合金鋼タイプボルトナットタイプ
屋外用スピーカー JBL professional屋外用スピーカーJBL professional
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
ドライバー:12インチ35Hz までの低域を増強。急峻なマルチスロープ・ローパスフィルター内蔵。トランス内蔵で、ロー/ ハイ・インピーダンス接続の両方に対応。IP-66 規格適合 の防水・防塵性能。キャビネット部を地中に埋め込む構造で、造園作業等の影響による故障を防止。
仕様トランス・タップ:70V:200W、100W、50W、100V:200W、100W付属品ジェル入りワイヤーナットコネクター材質エンクロージャー:ポリエチレン寸法(mm)400×842(除突起部)質量(kg)16.2寸法ドライバー:12インチ(305mm)感度85.5dB SPL(40Hz~105Hz)入力先バラケーブル周波数30Hz~120Hz(レンジ(-10dB))インピーダンス公称:8Ω音圧レベル(dB)最大:118dB SPL許容入力(W)900/450(プログラム/ピンク)
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
4,990税込5,489
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
F 350-17ソリッドWHT[T-SB1]Gコート FZ-1FAZER06-12*ABS不可 GALESPEED(ゲイルスピード)F 350-17ソリッドWHT[T-SB1]Gコート FZ-1FAZER06-12*ABS不可GALESPEED(ゲイルスピード)
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
主な適合車種YZF-R1 04-14/YZF-R6 03-12/FZ-1 06-12*ABS不可
LCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~) CKDLCGシリーズ リニアスライドシリンダ(LCG-12~)CKD
1,788税込1,967
1個
当日出荷から21日以内出荷
ステンレスキャリー サカエステンレスキャリーサカエ
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。 コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕上2Bキャスター径(Φmm)65均等耐荷重(kg)150色(本体)ステンレス(生地)RoHS指令(10物質対応)対応
プログラマブル表示器 メンテナンスケーブル IDEC(和泉電気)プログラマブル表示器 メンテナンスケーブルIDEC(和泉電気)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
ケーブル長(m)2
ノーパンクタイヤホイール付き(トヨタ対応6穴) ORMONDノーパンクタイヤホイール付き(トヨタ対応6穴)ORMOND
57,980税込63,778
1本
3日以内出荷
7.00-12/5.00S TOYOTA セット
用途工賃込みタイヤホイールセット
エステック2枚刃ボールエンドミル S&K(三興製作所)エステック2枚刃ボールエンドミルS&K(三興製作所)
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
高級粉末ハイスを採用しています。難削材の加工や長時間加工が可能。
材質高級粉末ハイス(STEC)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
オイルシール(アクリル) SB型 NOKオイルシール(アクリル) SB型NOK
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質アクリルゴム(ACM)型式SB
オイルシール(アクリル) SB2型 NOKオイルシール(アクリル) SB2型NOK
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
材質アクリルゴム(ACM)
T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル 冨士電線(四国)T-2PNCT-SB 耐震形2種EPゴム絶縁一括編組シールドクロロプレンゴムシースキャブタイヤケーブル冨士電線(四国)
49,980税込54,978
1巻(10m)ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
1、耐油性 4、耐ノイズ性2、耐候性 5、耐震性3、耐水性 6、耐摩耗性
用途耐震形移動用電気機器電源用 (遮蔽付き)サイズ0.75SQ定格電圧(V)600定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応
リアビジョンリンクリモコン (リア専用) ALPINEリアビジョンリンクリモコン (リア専用)ALPINE
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
アルパイン製HDMIリアビジョンリンク/リアビジョンリンク対応カーナビ用。 本製品は車両の後部座席からナビゲーション/リアビジョンの操作を行うためのリモコンです。 アルパイン製HDMIリアビジョン/リアビジョンリンク対応カーナビゲーションとリアビジョンの組み合わせ時に使用します。
オールマイティカート・トップハンドルタイプ マルゼン[厨房機器]オールマイティカート・トップハンドルタイプマルゼン[厨房機器]
36,980税込40,678
1台
7日以内出荷
可動性に優れたキャスター付きで小回りが利き、作業効率が上がります。総荷重は本体を含めて最大200kgです。ポール、棚網・板ともシェルフ同様の材質で強度、耐久性に優れています。ポール・棚網・板、キャスターの組み合わせバリエーションが豊富で、作業に合わせて選択頂けます。
材質(ポール)ステンレス
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 12極AMPHENOL
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点で、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットにより、液密アセンブリを実現します。動作温度範囲: -55 → 125 ℃ 強力な絶縁体とグロメット さまざまな電流容量のものを用意 防湿シェル
仕様●極数:12●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:オス●定格電流:22A●定格電圧:700 V●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4601アズワン品番65-7551-85