カテゴリ
- 作業工具(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 機構部品(6)
- 切削工具(6)
- 電動工具(6)
- 物流用品(4)
- 電気材料(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 接着剤・補修材(3)
- メカニカル部品(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- 自動車補修部品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- バイク部品(2)
- 制御機器(2)
- 梱包用品(2)
- 測定用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 救急・衛生(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(13)
- SMC(7)
- KNIPEX(クニペックス)(6)
- エスコ(5)
- TRUSCO(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- 大洋製器工業(4)
- ベッセル(3)
- BIGMAN(ビッグマン)(3)
- ニチフ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- 未来工業(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- 山本製作所(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- CONTEC(コンテック)(2)
- Measurement Computing co.(2)
- ラクテム(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb16」の検索結果

防水形圧着スリーブ
ニチフ(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(10個)ほか当日出荷防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
電ドラボール替ビット
ベッセル(18件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷端子台を傷つけないスリム形状、被服チューブ付。強力マグネット入り。用途電気・設備工事 盤の組み立て 機器・設置のメンテナンス 自動車・二輪の整備 DIY本数1硬度HRC62RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥150税込¥1651個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)
東海物産(30件のレビュー)¥529税込¥5821パック(12個)当日出荷から翌々日出荷コストが安く、取り扱いが容易です。材質黄銅(カドミレス)
ストレートオイルレスブッシュ
ノーブランド(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個当日出荷から46日以内出荷仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ソケット 6角タイプ・インチサイズ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)6.35穴角6角
しっかりベース 防振タイプ 洗濯機用かさ上げ台
桃陽電線¥1,698税込¥1,8681セット(4個)当日出荷抜群の耐荷重。天面4カ所の切り欠き(水溜り防止になります)。本体はポリプロピレン製です。防振シートには、用途に合わせたエラストマーを採用。種別洗濯機用かさ上げ台 シッカリベース防振タイプ色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×106×60
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(6個)当日出荷種類防水形圧着スリーブ定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)最高使用温度(℃)105材質(スリーブ)無酸素銅 C1020適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)材質(チューブ)高密度ポリエチレン特性防水スリーブ形状突き合せ用
Lug Nut 21HEX 袋
KYO-EI(29件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(16個)当日出荷材質スチール全長(mm)31対辺(mm)21表面処理クロムメッキテーパー60°六角軸二面幅(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応有効ねじ(mm)23
スパナ(インチサイズ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥769税込¥8461丁当日出荷美しい梨地仕上げで手になじむ柔らかい曲線デザインです。 丸型とやり型の特徴を併せ持ったTONE独自のヘッド形状です。商品構成単品
ソケット(6角) 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から9日以内出荷スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。仕様インチサイズ種別インチサイズ差込角(mm)9.5穴角6角
TAIYOシャックル 黒 SB
大洋製器工業(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
ホーク・アンカーボルト用専用打込棒
KFC(ケー・エフ・シー)(6件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷用途ホーク・アンカーボルト専用打込棒です。RoHS指令(10物質対応)対応
ベルカ ワンタッチ式救護担架
松岡¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から6日以内出荷ベルトジョイント式なのでわずか5~10秒で使用可能になります。 通常は2人で担ぎますが、緊急時には1人でも担げる構造です。 SB-160・180は座位保持できない方の搬送に、SB-90Aは座位保持できる方の搬送に適しています。 防水・防炎・撥水布を使用。耐荷重(kg)100
ヘッドセット
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷パソコンのノイズの影響を受けにくいUSB接続のヘッドセットです。USBポートに接続するので、ステレオミニ仕様のスピーカーが接続されていたり、マイク端子のないパソコンでも使用できます。30mm口径スピーカーユニットで迫力の音楽再生が楽しめます。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。ZoomやTeamsなどに対応しています。仕様ステレオ対応:○、ハイレゾ対応:×、ウインドスクリーン(スポンジ):○材質ソフトイヤーパッド(イヤーパッド)サイズ小型直径(Φmm)30(スピーカーユニット)形式ダイナミック型(ステレオ)、コンデンサー型ケーブル長(m)2.1±0.2対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.0~10.7、Mac OS 9.2※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種周波数特性20~20000Hz、マイクロフォン部:100~10000Hzマイクロフォン部インピーダンス(Ω)2.2k入力感度-45dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-65dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)指向性無(全)指向性プラグ形状USB Aインピーダンス(Ω)32±5最大入力(mW)40イヤホン形状オーバーヘッドタイプマイクミュート○(手元スイッチ)音量調節○(手元スイッチ)
1人撮り工事黒板mini
BIGMAN(ビッグマン)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷作業ズボンのサイドポケットに入るスマートフォンサイズで携帯に便利です。グリップにはシリコン樹脂カバーを装着し、手触り良く滑り止めにもなり雨にも強いです。ホワイトボードと黒板の2面タイプで必要に応じて使い分けが出来ます。両面マグネット対応なのでテプラなどで作成したマグネットシートも取付が出来ます。用途現場が広域な商業施設やビル・マンションなどでは多量の記録写真を撮る現場が頻発します。施工前・施工後・着工前・着工後など簡単な題目だけの記録写真が撮れます。材質ボード:アクリル・スチール 伸縮棒:ステンレス・シリコン樹脂寸法(mm)ボード:160×80×2質量(g)165伸縮範囲(mm)140~500
インサートノズルSB型
ナベヤ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から3日以内出荷最大圧力:1Mpa 耐熱温度:70℃ ノズル角度がスピーディーに変えられます。 機械や治具に組み込みができ、刃物や治具への干渉がありません。材質本体:アセタールノズル・ボール:SUS303RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト用キャップ
ラクテム¥355税込¥3911セット(4個)当日出荷から6日以内出荷六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のカバーキャップです。六角穴に挿入することで穴隠しや保護、識別や防塵対策が可能です。仕様は全5サイズ、それぞれ3色よりお選びいただけます。用途六角穴付ボルト(キャップスクリュー)用のキャップに。材質シリコンゴム
TAIYOシャックル ドブ SB
大洋製器工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
SUS TAIYOシャックル SB
大洋製器工業¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から62日以内出荷スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。ステンレス製なので錆に強いです。用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質ステンレス種類SB安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
防食ボルト
SDC TANAKA(SDC田中)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷海水中や塩素系の溶液中で生じる孔食を防止します。 異種金属接触腐食および迷走電流による電食を防止します。 ステンレスボルトナットの最大の欠点である焼き付け固着を確実に防止します。 乾燥状態で作業性に優れます。用途異種金属接触(ステンレス管と鉄管など)による電池作用腐食の防止に。仕様実用的トルク係数値 0.12~0.22(鉄製ボルトと同様に締め付け可能)寸法T1(mm)3
1人撮り工事黒板ミニ伸縮棒
BIGMAN(ビッグマン)¥629税込¥6921本当日出荷1人撮り工事黒板の中でも酷使する伸縮棒のみの替えパーツ。お手元のボードは捨てずに済むため、経済的です。用途BIGMAN(ビッグマン)1人撮り工事黒板のミニ伸縮棒。棒のみの交換に。適合ビッグマン 1人撮り工事黒板 BSB-160W(本体)、BSB-160WE(ボード)材質シャフト:ステンレス ●クランプ:ABS●グリップ:シリコン●ジョイント:スチール(ネジ・バネ)寸法(mm)290×110×40質量(g)138
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSB1~)
SMC¥259~税込¥285~1個当日出荷から16日以内出荷全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)