軸径(Φmm)6
形状円筒型(シングルカット)
タイプロー付
材質超硬
軸長(mm)44.0
形状円筒エンド刃型(シングルカット)
タイプロー付
軸長(mm)44.0
形状円筒型(シングルカット)
タイプロー付
軸長(mm)150.0
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
産業機械用オイルエレメントです。
仕様No.999-043
適合PR-25B、SP 18
トラスコ品番364-5851
適合機種【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】BU-PN3、DWB30、DW30Y、PU-PM3、DW65Y、DW30YS、D13VA2、D13SA、D13Y、【タッパ】UT8V、【振動ドリル】VTP25、【ロータリハンマドリル】DH28PC、DH25PD、DH30PC2【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH38MS、DH40MRY、DH45MR、【ハンマ】H25PV、H41SA2、H41SA2(S)、PH40F、H41SA、H45SR、H50SA、【ダイヤコアドリル】DC120、DC120VA、DC120F3、【磁気ボール盤】BM40Y、【グラインダ】G15SP、G18SP、G18Y1、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【ポリッシャ】SP13V、SP18VB、【鉄筋カッタ】CF16、【鉄筋カットベンダ】VB13Y、VB16Y、【チップソーカッタ】CD7SA、【パンチャ】CP19、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YA2、C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6MBY、C6UBY、C6MB4、C6UB4、C7MB4、C6BB3、C7BA3、C7BB3、C7MA、C8BA2、C8UA、C7BC1、【スライド丸のこ】C10FSH、C8FC、【カンナ】P35、P35Y、【造作溝切】PG21BB、PG46BB、【ルータ】M8V2、M8SA2、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
主な適合機械【インパクトレンチ】WR22SA、【電気ドリル】DW30、D13VC、【ロータリハンマドリル】DH30PC2、【ハンマドリル】PR25B、DH35、PR38E、DH38SS、DH40SR、DH42、DH40MRY、【ハンマ】H41MB、H45SR、PH-40F、H50SA、【グラインダ】G15SP、G18SP、【サンダ】S18V、SB18SP、SB10V2、【セーバーソー】CR13VBY、CR13VA、CR13V2、CR13VC、CR17Y、【丸のこ】C4YB、C5YC、C5YA、C6Y1、C8Y、C5MBY、C5UBY、C6UB4、C8UA、C7BC1、C10FSH、【かくはん機】UM15SA、UM15V、UM22
1セット(2個)
¥419
税込¥461
当日出荷
こんなお得な商品も!

エアフィルター
モノタロウ
¥449~
税込¥494~
産業機械用エアーエレメントです。
産業機械用フューエルエレメントです。
こんなお得な商品も!

オイルフィルター 農機・建機用
モノタロウ
¥589~
税込¥648~
高気密SB。R15クラス2。高演色LED。白熱灯器具100W相当。LED電球フラット形6W(GX53-1)No.293C。取付可能天井厚5-25mm。11VA(100V)
材質樹脂
消費電力(W)6
定格寿命(時間)40000
光源色温白色
再生紙使用マーク適合
本体は耐錆性、耐薬品性に優れたステンレスを採用。
コンテナサイズに合わせた最適なステンレス台車です。
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで
仕上2B
均等耐荷重(kg)150
RoHS指令(10物質対応)対応
シリーズVQ4000
・ワンサイドソレノイドと管継手を全て一面に配置し取付け3方向をフリーとした
省スペース設計。
・ノンビス、ワンクランプ構造により組替え工数削減。
・豊富なオプションパーツ(背圧防止弁、2連マッチング継手など)
・豊富な集中配線方式。
・4位置デュアル3ポート弁。
・マニホールド型式:VV5Q11,VV5Q21
シリーズVQ4000
形状卵型(ダブルカット)
質量(g)37
タイプロー付
軸長(mm)150.5
1本
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
形状卵型(ダブルカット)
質量(g)19
タイプオール超硬
軸長(mm)40.5
1本
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
軸径(Φmm)6
形状卵型(シングルカット)
タイプロー付
材質超硬
形状卵型(シングルカット)
質量(g)19
タイプオール超硬
軸長(mm)4.05
1本
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
導体に特殊極細導体を使用。絶縁体に高滑性・耐熱PVCを使用。
シースに高耐油・耐熱PVCを使用。シースに高滑性材料を使用。
UL VW-1,cUL FT1の難燃対応。
用途高速可動のケーブルベア配線に最適。
種類FA用ケーブル
色ダークブルー
シース厚(mm)1.7
絶縁体厚さ(mm)0.85
耐電圧(V/min)2000
定格温度(℃)105
定格電圧(V)600
絶縁抵抗(MΩ/km)(20℃)50以上
一人ひとりが働きやすい空間へ。インテリアフレンドリーなタスクチェアー。
幅(mm)710
高さ(mm)885
奥行(mm)710
キャスターあり
材質(脚)脚羽根:強化ナイロン、キャスター:Φ60mm
材質(座面)座板:PP、クッション:モールドウレタン、張り地:ポリエステル
材質(背)背板:強化ナイロン、クッション:スラブウレタン、張り地:ポリエステル
グリーン購入法適合
背タイプローバック
ランバーサポート無し
サービス分類組立・設置・取付
シール方式(-) メタルシール
コネクタ(-) DIN端子台(コネクタ付)
パイロットエキゾースト(-) 集中排気
防災専用に開発された蓄電池
一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。
その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。
充電台数
5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。
iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。
蓄電池容量について
1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。
常時充電方式
蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。
例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。
一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。
定格電力を低く設定
パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。
防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。
蓄電池の安全設計
防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。
バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。
他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。
豊富なUSBポート
「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。
また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。
可搬型の重量
防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。
その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。
蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B
蓄電池容量(Wh)1067
出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8
バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800
セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個
仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6
1セット
¥989,800
税込¥1,088,780
5日以内出荷
防災専用に開発された蓄電池
一般に販売されているポータブル蓄電池は、常時使用することを想定しているため、災害時の対応に不十分な設計になっています。
その点、 防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は、災害時の非常用電源 として、イチから自社で設計・開発を行った日本で唯一の「防災専用の蓄電池」です。
充電台数
5Wの給電でスマホを同時に60台充電出来ます。
iPhone XSの場合98台を電池残量0→100%に充電出来ます。
蓄電池容量について
1067Whの蓄電池容量に対して1013Whまで使用できます。
常時充電方式
蓄電池のセルは年間約20%を自然放電するため、充電しないまま長期間倉庫に放置していると使用可能量が減ってしまいます。
例えば、1年間放置した場合には同じ電池容量でも約半分の533Whしか使えません。
一方、防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B は常時充電されているので、常に満充電の状態で使用できます。
定格電力を低く設定
パーソナルユースの蓄電池では、消費電力が大きい電気製品も使える設定になっていますが、それではすぐに蓄電容量がなくなってしまいます。
防災専用BCP蓄電池BPST-1000B はAC100Vの定格出力を300Wに制限することで急激に容量が減るのを防ぎ、より多くのスマホを充電出来ます。
蓄電池の安全設計
防災専用BCP蓄電池BPST-1000Bは、軽量ながら大容量のセル形式21700(SAMSUNG SDI製)を使用。
バッテリーマネージメントシステム(BMS)は、常時充電・防災仕様に合わせて、すべて自社で開発したものを使用しており、安心して使える設計です。
他のパーソナルユースの蓄電池は汎用品を使っていることが多いため、BPS BOX内では使用できません。
豊富なUSBポート
「非常用電源装置」として、従来の蓄電池よりも多くのUSBポート(合計14口)を設置。
また数年後の充電機器の傾向を想定し、Type-Cのポートも十分に完備しています。
可搬型の重量
防災用蓄電池は、国や自治体の補助金で、多くの場合「可搬型」が条件となります。
その条件をクリアしつつ、持ち運びできるよう、約10kgに設計しています。
AEDキャビネット
全AED機種に対応。AEDキャビネットがBPS(防災用電源)と合体!国内で使用されている全機種のAEDが収納可能です。
ハサミやアルミ簡易毛布など、AED使用の際、必要な道具も保管することができます。
※AED本体は製品に含まれておりませんので別途ご準備ください。
蓄電池タイプ防災専用BCP蓄電池:BPST-1000B
蓄電池容量(Wh)1067
出力AC100×2、USBQC×6、USB TypeC×8
バッテリー容量(mAh)防災専用BCPライト(BPST-25):5200、USB充電式LED4.5W(GB-F3):8800
セット内容防災専用BCP蓄電池 BPST-1000B×1台、防災専用BCPライト BPST-25×5本、USB充電式LED4.5W GB-F3×2本、ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB×2個、Mobile Cable BPSC-1452×1セット、他・電源タップ×1個、USBハブ×2個
仕様ソーラーETFEパネル160W SPM-160SB、発電容量:160W/1個、Mobile Cable BPSC-1452、3 Way USB:EA1409BK×6、Apple Lightning:EA1405BK×2、Type-C To Type-C:EA1406BK×6
1セット
¥999,800
税込¥1,099,780
5日以内出荷
規格C-30-SG18A-EPUL
関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(0.67MB) 展開図3(0.7MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(1.24MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.2MB) 展開図8(1.04MB) 展開図9(1.26MB) 展開図10(1.06MB) 展開図11(0.59MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.05MB) 展開図14(0.71MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1MB) 展開図19(0.96MB)
図解NoCBM-301SB 電気配線部品_No.10、G-6 サイド噴頭部品 グロメツト_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BSA-651 951シリーズ オプション28 G-6 10m組替部品_No.6、BSA-650-1 -2シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BLM-30 電装品部品_No.4、SSA-V1000C キャビン(3)部品_No.26、SSA-G600 操作パネル(2)部品_No.21、CBM-302SB 電気配線部品_No.8、エクセル500 操作パネル部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 サイド噴頭部品_No.10、SSA-V600C-1 キャビン(3)部品_No.26、SSA-K400A 台車 ソウサパネル部品_No.3、BSA-650C -1シリーズ センタ噴頭部品_No.11、G-6 センタ噴頭部品 グロメツト_No.11、SSA-K500 ソウサパネル部品_No.3、BSA-651 951シリーズ G-6 センタ噴頭部品_No.11、BSA-650-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.11、SSA-V600C キャビン(3)部品_No.26、BSA-650C -1シリーズ サイド噴頭部品_No.10、BSA-950-1 -2シリーズ センタ噴頭部品_No.11
1個
¥225
税込¥248
7日以内出荷
規格ヨビ6
部品名称Eガタトメワ ヨビ6
関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(1.13MB) 展開図4(1.13MB) 展開図5(1.13MB) 展開図6(1.15MB) 展開図7(1.15MB) 展開図8(1.16MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(1.16MB) 展開図11(1.16MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(1.06MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(0.94MB) 展開図21(0.94MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(1.02MB) 展開図25(1.02MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.05MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.97MB) 展開図31(0.97MB)
図解NoMS510RC-6M RC装置部品_No.15、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.25、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、CBM-302SB 右ブーム部品_No.15、MKF-330 本体部品_No.19、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.26、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.20、CBM-302SB 左ブーム部品_No.15、MS511RC-K RC装置部品_No.16、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.38、MS510RC-6K RC装置部品_No.15、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.38、MS510RC-5K RC装置部品_No.15、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.18、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.18、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.38、MKF-320 M 本体部品_No.19、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.38、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.26、MS511RC-M RC装置部品_No.16、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、MKF-320 K 本体部品_No.19、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.25、MS510RC-5M RC装置部品_No.15、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.18
1セット(5個)
¥319
税込¥351
7日以内出荷
関連キーワード