カテゴリ

  • 作業工具(31)
  • 測定用品(30)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 制御機器(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 家電(14)
  • 物流用品(12)
  • 切削工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 建築金物(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 溶接用品(6)
  • メカニカル部品(6)
  • 機構部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業機械(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb200」の検索結果

関連キーワード
269件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SB200形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形30K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光束(Lm)1760LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB200形50K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形50K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB200形35K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形35K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光束(Lm)1800LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB200形50K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形50K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB200形30K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形30K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光束(Lm)1760LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB200形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)

    SB200形50K広角Ra70

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB200形35K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形35K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)3500光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光束(Lm)1800LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB200形40K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形40K広角Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光束(Lm)1830LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
  • SB200形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)

    SB200形50K拡散Ra70

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • SB200形40K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)

    SB200形40K拡散Ra85

    Panasonic(パナソニック)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光束(Lm)1830LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
  • すき間ブラシシール 槌屋

    すき間ブラシシール

    槌屋(14件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマーテープ幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
  • ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産

    ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)

    東海物産(30件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(12個)
    当日出荷から翌々日出荷
    コストが安く、取り扱いが容易です。
    材質黄銅(カドミレス)
  • 静電防止スプレー TRUSCO

    静電防止スプレー

    TRUSCO(36件のレビュー)
    ¥919税込¥1,011
    1本(200mL)
    当日出荷
    ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
    用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール色無色透明タイプ速乾使用温度範囲(℃)15~35容器スプレー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • 六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(7件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ニッケル
  • リングスリーブ ELPA

    リングスリーブ

    ELPA(2件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1パック(200個)
    当日出荷
    全長(mm)10定格電流(A)最大20
  • 安心保管BOX Asmix(アスカ)

    安心保管BOX

    Asmix(アスカ)(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
    付属品ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書材質鋼材機能ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付
  • 開き戸すき間シール 槌屋

    開き戸すき間シール

    槌屋(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    平板上ブラシですき間風や光もれを防止! ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ! 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
    用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に! その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に主な用途隙間用ブラシ長(mm)10
  • キャップボトル TRUSCO

    キャップボトル

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    汎用性の高い、細口PE容器です。
    材質ポリエチレン(PE)
  • ストレートオイルレスブッシュ ノーブランド

    ストレートオイルレスブッシュ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥37,980~税込¥41,778~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
  • 積サイザルバフ 有明鍍研材工業

    積サイザルバフ

    有明鍍研材工業(13件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1枚
    当日出荷
    綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
    用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)材質綿布、サイザル麻厚さ(mm)10適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
  • SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ)

    SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)

    OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)
    ¥7,298税込¥8,028
    1巻
    当日出荷
    日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として色ナイロン:クリア加工ナイロン被覆
  • ソーラー充電器 セルスター

    ソーラー充電器

    セルスター(28件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
    動作電圧15.5V内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池適合バッテリーDC12V
  • スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥529~税込¥582~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.4ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)4
  • SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)

    SUSワイヤロープ

    OCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1巻
    当日出荷
    日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
    用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
  • 積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO

    積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1枚
    当日出荷
    白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
    用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
  • スライドベース 富士電機

    スライドベース

    富士電機(3件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用モータ スライドベース。
  • 中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ

    中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り

    ヨドノ(3件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
  • インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000 廣杉計器

    インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 棚受 TRUSCO

    棚受

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    棚受金具のスタンダードです。 補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
    用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。材質/仕上スチール/焼付塗装色シルバーメタリックつや消し棚受け金具L型棚受け
  • PETボトル(スプレータイプ) GA(グリーンエース)

    PETボトル(スプレータイプ)

    GA(グリーンエース)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。
    材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)
    ¥6,498税込¥7,148
    1丁
    当日出荷
    頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。
    全長(mm)200質量(g)270段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)
  • めねじ(スライドギヤープーラ部品) スーパーツール

    めねじ(スライドギヤープーラ部品)

    スーパーツール
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    スライドギヤープーラ用部品。
    用途スライドギヤープーラ用部品。材質特殊鋼
  • Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱 日本製線

    Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱

    日本製線
    ¥56,980税込¥62,678
    1箱
    当日出荷から6日以内出荷
    Cat5E STPパッチケーブル 水色 200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
    シールドSF/UTPケーブル
  • センサスタンド SSB・SSFタイプ 岩田製作所

    センサスタンド SSB・SSFタイプ

    岩田製作所
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    形状ストレート型タイプ□12角パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
  • ブースターケーブル 清和工業

    ブースターケーブル

    清和工業(18件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1組
    当日出荷から6日以内出荷
    一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
    材質銅
  • ステンレス棚受 TRUSCO

    ステンレス棚受

    TRUSCO
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厨房・食品工場などの水回りに最適です。
    用途厨房・食品工場などの棚の設置。材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)0.8ねじ寸法(mm)(短ねじ)3.1×16、(長ねじ)3.5×25取付穴数6棚受け金具L型棚受け
  • スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)

    廣杉計器
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別両メネジ材質黄銅ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
  • インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z 廣杉計器

    インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SB 極重荷重用)

    SAMSOL
    ¥179~税込¥197~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械材質SAE9254色茶種類極重荷重用
  • 乾電池式LEDセンサーライト フック型 オーム電機

    乾電池式LEDセンサーライト フック型

    オーム電機(3件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ 常時点灯モード付き
    質量(g)約135スイッチON・OFF・AUTO電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)全光束(Lm)約200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46保護等級IPX4(防まつ形)検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90°センサー感知方式明暗、人感光源色昼白色設置場所屋内・屋外点灯保持時間約10秒灯数20電球の種類LED