カテゴリ

  • 梱包用品(172)
  • 油圧機器・油圧ホース(95)
  • 自動車純正部品(64)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 測定用品(49)
  • 作業工具(43)
  • メカニカル部品(29)
  • 制御機器(28)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 空調・電設資材(19)
  • 切削工具(17)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • バイク部品(15)
  • 物流用品(15)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 家電(14)
  • 溶接用品(13)
  • 照明(13)
  • 電気材料(9)
  • 機構部品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 保管用品(4)
  • テープ(4)
  • 清掃用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 作業服(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb200」の検索結果

793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB200形50K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形50K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB200形50K拡散Ra70 Panasonic(パナソニック)SB200形50K拡散Ra70Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB200形30K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形30K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光束(Lm)1760LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形35K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形35K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色温白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光束(Lm)1800LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
SB200形30K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形30K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色電球色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3000エネルギー消費効率(Lm/W)102.3光束(Lm)1760LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
C95 Series(C95SB200) SMCC95 Series(C95SB200)SMC
77,980税込85,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)200作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
SB200形50K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形50K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)106.9光束(Lm)1840LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形40K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形40K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光束(Lm)1830LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形35K広角Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形35K広角Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色温白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)3500エネルギー消費効率(Lm/W)104.6光束(Lm)1800LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形50K広角Ra70 Panasonic(パナソニック)SB200形50K広角Ra70Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色昼白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)119.1光束(Lm)2050LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)45演色指数(Ra)70パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ広角
SB200形40K拡散Ra85 Panasonic(パナソニック)SB200形40K拡散Ra85Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
電圧(V)AC100~242消費電力(W)17.2光源色白色適合本体NNN71500・NNN71501・NNN71502・NNN71503・NNN71504・NNN74500材質(本体)プラスチック(白色)色温度(K)4000エネルギー消費効率(Lm/W)106.3光束(Lm)1830LED寿命(時間)40000ビーム角度(°)85演色指数(Ra)85パネルポリカーボネート(透明つや消し)配光タイプ拡散
静電防止スプレー TRUSCO静電防止スプレーTRUSCO(35件のレビュー)
919税込1,011
1本(200mL)
当日出荷
ドライタイプでべたつきがありません。速乾性です。
用途機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。プリンター紙詰まりの防止。カーテン、衣類の帯電防止、アクリル製の額縁やガラス表面のゴミ付着防止。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分エタノール無色透明タイプ速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
すき間ブラシシール 槌屋すき間ブラシシール槌屋(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ドアや引き戸、自動ドアなどの大きなすき間をふさぎ、風やホコリ、花粉の侵入を防ぐ! 高級平板タイプなので、すき間にあわせてまっすぐきれいに、簡単に貼れます。 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途室内ドアや引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドアなどのほか、比較的大きなすき間にお使いください。材質ブラシ:ナイロン、ベース:エラストマー幅(mm)10テープ長さ(m)3毛丈(mm)10主な用途隙間用ブラシ長(mm)10特性耐久性、弾力性
ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品) 東海物産ビットインサート スタンダード SB(黄銅(カドミレス))(パック品)東海物産(26件のレビュー)
529税込582
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
コストが安く、取り扱いが容易です。
材質黄銅(カドミレス)
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
安心保管BOX Asmix(アスカ)安心保管BOXAsmix(アスカ)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
当日出荷
通帳や印鑑、貴金属など貴重品を保管することができます。 ダイヤル錠式で3桁の数字はお客様が任意で何度でも決められます。 付属のセキュリティワイヤーを付けることにより、人の多い共有スペースなどでの持ち去り防止効果を高められます。
付属品ワイヤー、スポンジ、ねじ、プラグ、取扱説明書材質鋼材機能ダイヤル錠、衝撃を抑えるスポンジクッション付
リングスリーブ ELPAリングスリーブELPA(2件のレビュー)
799税込879
1パック(200個)
当日出荷
全長(mm)10定格電流(A)最大20
開き戸すき間シール 槌屋開き戸すき間シール槌屋(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
平板上ブラシですき間風や光もれを防止! ソフトなブラシを使用し、床を傷めずに、ドアの開閉がスムーズ! 水に強く、復元力に優れているので長い間安定した性能を保ちます。 緻密で弾力性に富む毛足が、不均等なすき間もバランス良くふさぎ、ドアや窓などの動きも損ないません。
用途玄関や室内の開き戸の下部のすき間に! その他、室内引き戸、スライド自動ドア、店舗用スイングドア等のすき間に主な用途隙間用ブラシ長(mm)10
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
ソーラー充電器 セルスターソーラー充電器セルスター(28件のレビュー)
2,198税込2,418
1台
当日出荷から4日以内出荷
エンジンオフでも補充電!太陽光でバッテリー上がりを抑えるソーラーバッテリーチャージャー
適合バッテリーDC12V動作電圧15.5V内蔵電池パナソニック製アモルファスシリコン太陽電池
積サイザルバフ 有明鍍研材工業積サイザルバフ有明鍍研材工業(13件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
SUSワイヤロープ OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤロープOCR(大阪コートロープ)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1巻
当日出荷から9日以内出荷
日本製のステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用として
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000廣杉計器(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器(1件のレビュー)
529税込582特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M2ねじピッチ0.4二面幅(mm)4材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング) OCR(大阪コートロープ)SUSワイヤーロープ(ナイロン被覆コーティング)OCR(大阪コートロープ)(4件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
日本製のナイロン被覆ステンレスワイヤロープです。 安定した強度、品質を使いやすい形で提供いたします。 50m ボビン巻でご使用しやすくなっております。 必要な長さに切断して端末をスリーブにて加締めてご使用ください。
用途落下防止、転倒防止、盗難防止に、固定用として、アクセサリー等のホビー用としてナイロン:クリア加工ナイロン被覆
ブースターケーブル 清和工業ブースターケーブル清和工業(18件のレビュー)
16,980税込18,678
1組
当日出荷から6日以内出荷
一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
材質
インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z 廣杉計器インサートナット(黄銅ビットインサート) HSB-0000Z廣杉計器(1件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)TRUSCO(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
棚受 TRUSCO棚受TRUSCO(2件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
棚受金具のスタンダードです。 補助リブを入れ、ねじれにも強くなりました。
用途事務所、工場、倉庫などでの棚の設置。材質/仕上スチール/焼付塗装シルバーメタリックつや消し棚受け金具L型棚受け
8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップKNIPEX(クニペックス)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。
段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)全長(mm)200質量(g)270
スライドベース 富士電機スライドベース富士電機(3件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から8日以内出荷
汎用モータ スライドベース。
PETボトル(スプレータイプ) GA(グリーンエース)PETボトル(スプレータイプ)GA(グリーンエース)
499税込549
1個
当日出荷から翌日出荷
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。
RoHS指令(10物質対応)対応口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40材質PET
ショックリレー 椿本チエインショックリレー椿本チエイン
19,980税込21,978
1個
当日出荷から49日以内出荷
自在ほうきスチール柄 高砂自在ほうきスチール柄高砂(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
ヘッドの角度が180°自在に曲がる箒(ほうき)です掃き残しが少なく、ホコリが舞い上がらない構造が特徴
材質毛/PP、馬毛、コイヤファイバー、柄/PP被覆鋼管、頭/ポリプロピレン長さ(mm)【毛足】40全長(mm)1360繰り返し・詰め替え対応
Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱 日本製線Cat.5eSF/UTP 4P撚ケーブル SB 200m/箱日本製線
11,980税込13,178特価
1箱
当日出荷から7日以内出荷
Cat5E STPパッチケーブル 水色 200m箱巻き。撚線。二重シールドにて。
シールドSF/UTPケーブル
(90551)ワッシャー ホンダ(90551)ワッシャーホンダ(6件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)廣杉計器
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
センサスタンド SSB・SSFタイプ 岩田製作所センサスタンド SSB・SSFタイプ岩田製作所
3,198税込3,518
1個
当日出荷
形状ストレート型タイプ□12角パイプ目盛(シャフト)レーザーマーキング適合センサSUNX:CX、山武:HPB、オプテックスFA:Z、オムロン:E3Z、キーエンス:PZ材質(ブラケット)ステンレス(SUS304)材質(シャフト)ステンレス(SUS304)/#400研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)Φ12
...