カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(871)
  • 油圧機器・油圧ホース(101)
  • バイク部品(86)
  • 制御機器(85)
  • メカニカル部品(61)
  • 電気材料(52)
  • 機構部品(50)
  • 配管・水廻り設備部材(40)
  • 農業機械(37)
  • 切削工具(36)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 作業工具(24)
  • 自動車純正部品(20)
  • 照明(18)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 農業・園芸資材(15)
  • オフィス家具(14)
  • 物流用品(13)
  • 清掃用品(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 測定用品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(10)
  • 空調・電設資材(10)
  • 建築金物(10)
  • カー用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 研磨材(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 安全靴・作業靴(6)
  • 電動工具(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 防災用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 医療(5)
  • バイク純正部品(4)
  • テープ(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sb25」の検索結果

関連キーワード
1,762件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリルラジエター (SB25) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (SB25)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
スパイラルベベルギヤボックス SB25型 マキシンコースパイラルベベルギヤボックス SB25型マキシンコー
75,980税込83,578
1台
7日以内出荷
軸端キーJIS B 1301-1976(新JIS)塗装マンセル4.32PB4.7/7.45近似(ラッカー系)軸の形状中実軸材質(歯車)Cr-Mo鋼、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄、(軸)機械構造用炭素鋼、(カバー類)ねずみ鋳鉄・球状黒鉛鋳鉄
シリコーン ブレードホース TL-SB25シリーズ テクノラインシリコーン ブレードホース TL-SB25シリーズテクノライン
36,980税込40,678
1本
9日以内出荷
高品質な、食品用シリコーンブレードホースです。医療用でも使用される高品質プラチナシリコーンを採用しております。
SB-25用ハンドル組 工進SB-25用ハンドル組工進(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
適合SB-25トラスコ品番321-1771種別ハンドル組質量(g)110
K-Force シートポスト SB25 FSAK-Force シートポスト SB25FSA
36,980税込40,678
1個
12日以内出荷
長さ(mm)400グレー
スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 27.2 FSAスポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 27.2FSA
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。軽量化炭素加工に関するメーカーのノウハウを活かし、高弾性率カーボンバーはわずか204グラム(Φ27.2x350mm)の超軽量性を誇りますムダのないトップのクランプ部分アルミ製トップクランプは超軽量で大きな調整幅を持ち、剛性とエレガンスを備えています。ワンピース構造ワンピース一体型炭素ファイバー構造は剛性と優雅さを提供します。鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプ(MTC)シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応UDカーボン仕上げカラーグラフィックス:ブラック重量204g(27.2mm径×350mm長)
タイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト25分野ロードテクノロジーMTC
スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 31.6 FSAスポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 31.6FSA
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。カーボンファイバー・ワンピース構造のシャフト&ヘッドに鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプがオフセットして取り付けられており、超軽量でありながらサドルの柔軟なポジション調整としっかりした固定を可能にしています。鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプ(MTC)シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応UDカーボン仕上げカラーグラフィックス:ブラック
タイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト25分野ロードテクノロジーMTC
SB-25M用部品 主柱 SK(新潟精機)SB-25M用部品 主柱SK(新潟精機)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
SB-25M用の主柱です。
用途SB-25M用の主柱として適合機種SB-25Mねじ径M5×P0.8柱径(mm)Φ7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形 バンドー化学農機用Vベルト レッドSⅡ SB形バンドー化学(279件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から50日以内出荷
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
手廻しドラムポンプ SBシリーズ 工進手廻しドラムポンプ SBシリーズ工進(22件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに付属品吐出ホース・バンド種別手動ドラムポンプ材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
SB-25M用部品 ゲージ取付金具 SK(新潟精機)SB-25M用部品 ゲージ取付金具SK(新潟精機)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
SB-25M用のゲージ取付金具です。
用途SB-25M用のゲージ取付金具として適合機種SB-25MRoHS指令(10物質対応)対応
水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》 十川産業水・油・エアー用耐圧ホース《MEGAサンブレーホース》十川産業(27件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
『万能耐圧ホース』水・油・エアー・薬品など使用可能!万能な耐圧ブレードホース‼ 『法適合』RoHS2適合・改正食品衛生法ポジティブリスト制度適合 ※油脂・脂肪性食品を除く 『サイズ』内径4mm~100mmまで豊富なサイズバリエーション
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
SB-25、LP-32用大ネジ組 工進SB-25、LP-32用大ネジ組工進(3件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷
適合SB-25、LP-32トラスコ品番321-1789種別大ネジ組質量(g)100
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様セキスイ(7件のレビュー)
1,688税込1,857
1枚
当日出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ バンドー化学農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴバンドー化学(65件のレビュー)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
油性 強力ペイントマーカー 丸芯 BIGMAN(ビッグマン)油性 強力ペイントマーカー 丸芯BIGMAN(ビッグマン)(3件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷
分離・沈殿しにくい顔料のみを使用したインクで文字のかすれを抑え、ペン先プッシュを繰り返すなどのストレスがなくお使い頂けます。 インクの着色は顔料100%のため、対候性に優れた性能を発揮し、時間経過による退色にも強いマーカーです。 顔料100%インクのため隠ぺい性が高く、筆記した部分の下地の色を透けさせません。 顔料100%インクのため滲みにくく定着性に優れます。
用途ボルト、鉄材、合板、ガラス、コンクリート、プラスチック、塩ビ管などへの筆記・マーキングに。
安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型] TOYOX(トヨックス)安全ホースバンド[セーフティ オールステンレス SB型]TOYOX(トヨックス)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
このホースバンドはオールステンレス製でさびに強く長持ち ホースバンドの先端に樹脂製の安全キャップ付きでケガを防止 ホースバンドの締め付けはプラスドライバーが使用でき安全 軽い締め付けトルクで高い気密性が得られます。
用途各種ホースアッセンブリー用ホースバンド材質【バンド・ハウジング・ボルト】ステンレスSUS304 【安全キャップ】PE法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.54MB) 商品情報2.(1.34MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.32MB)
手廻しドラムポンプ SB-25-AAA-1 部品 工進手廻しドラムポンプ SB-25-AAA-1 部品工進
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
手廻しドラムポンプ SB-25-AAA-1 部品
用途部品の交換に関連資料(0.24MB)
SB-25用ホースバンド 工進SB-25用ホースバンド工進
149税込164
1個
当日出荷
適合SB-25種別ホースバンド質量(g)30トラスコ品番321-1835
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷から翌々日出荷
六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器六角スペーサー ASB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)廣杉計器(7件のレビュー)
539税込593特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ニッケル
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
949税込1,044特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
3,500税込3,850
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用) 東京コスモス電機RV24シリーズ 炭素系可変抵抗器 (ポテンショメータ 通産機器用)東京コスモス電機(34件のレビュー)
569税込626特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5抵抗体炭素皮膜付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー種別1軸単連形形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85耐電圧AC1000V 1分間締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)シャフト形状溝形抵抗値(残留)3Ω以下接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]半田付け性235℃、5sec回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイエスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様セキスイ(2件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷から3日以内出荷
耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
安全ベリーショートブーツ ケイワーク安全ベリーショートブーツケイワーク(9件のレビュー)
3,500税込3,850
1足
当日出荷
総丈16cm(Lサイズ)のベリーショートタイプで着脱が容易な安全長靴です。 脱ぎ履きの多い仕事の方におすすめです。 かかと部分のストラップに反射素材を使用している為、夜間使用も安心です。 先芯を樹脂にすることで軽量化を実現しました。
ブラック形状ミドルカット種類セーフティーシューズ機能軽量材質(先芯)樹脂靴タイプショートブーツ
消火器標識 山陽商会(AMENITY COX)消火器標識山陽商会(AMENITY COX)(1件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質PVCプレート
SB#25 4Hプラ エフピコチューパSB#25 4Hプラエフピコチューパ
27,980税込30,778
1ケース(100枚×30袋)
3日以内出荷
長物用。
材質OPP
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
SKソフトブレードホース 三洋化成SKソフトブレードホース三洋化成(7件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻
当日出荷から7日以内出荷
食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。透明材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)ネグロス電工
779税込857
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
積サイザルバフ 有明鍍研材工業積サイザルバフ有明鍍研材工業(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
綿布とサイザル麻を各枚ごとに織目をずらして積重ねて加工しています。白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地処理・中間研磨ができます。
用途狭い部分の粗研磨、中研磨に適しています。加工傷・生地目の除去。ストレートグラインダー、両頭グラインダー、バフグラインダーに使用可能厚さ(mm)10材質綿布、サイザル麻適合鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム種別粗研磨(ハード)適合材鉄、ステンレス、真鍮、銅、砲金、アルミニウム
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304) TRUSCOステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)TRUSCO
255税込281
1個
当日出荷から翌日出荷
樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。
用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7最大締付力(N)1.1
ステンレス組式立バンド 昭和コーポレーションステンレス組式立バンド昭和コーポレーション(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から4日以内出荷
組式タイプの鋼管用立バンドです。塩ビ管にもご使用できます。
用途SGP管用 立て配管金具材質SUS304
スーパーボールレンチ WISE(若穂囲製作所)スーパーボールレンチWISE(若穂囲製作所)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボールポイントでありながら、六角棒レンチ同様の強靭なトルクで本締めが可能です。
先端形状ボールポイント
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK(2件のレビュー)
589税込648特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ) TRUSCOステンレスボールポイント六角棒レンチ (標準タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷から翌日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ標準材質ステンレス(SUS420)
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から121日以内出荷
セットスクリュー ハヤシセットスクリューハヤシ(1件のレビュー)
98税込108
1個
当日出荷から8日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
...