138件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
用途農業機械用 種別SB形 ベルト高さ(mm)9.0 ベルト上幅(mm)16.7 電気抵抗(Ω)6M以下 使用限界温度(℃)-30~90
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)
用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)

SK(新潟精機)SB-25M用部品 主柱
エコ商品
SB-25M用の主柱です。
用途SB-25M用の主柱として 適合機種SB-25M ねじ径M5×P0.8 柱径(mm)Φ7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SK(新潟精機)SB-25M用部品 ゲージ取付金具
エコ商品
SB-25M用のゲージ取付金具です。
用途SB-25M用のゲージ取付金具として 適合機種SB-25M RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

耐圧ホースの常識が変わる! 高弾性樹脂を使用。ナチュラル色で流体確認が容易。
用途工場・機械の給排水、エアー配管、土木・建築現場での給排水
1本
539 税込593
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

JIS準拠品です。
直径(Φmm)24.6±0.5 抵抗体炭素皮膜 付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー 種別1軸単連形 形状パネル取り付け形 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐電圧AC1000V 1分間 締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max] 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V) シャフト形状溝形 抵抗値(残留)3Ω以下 接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下 回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306] 半田付け性235℃、5sec 回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5 抵抗値許容差(%)±10 ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])900[9.18]
1個
特価
569 税込626
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

従来のように絶縁物を手加工する手間が省けます。 両面ナット(S・T・D型)とナット・ボルト(SB・TB・DB型)の2タイプがあり、それぞれ高さ、直径の異なる豊富な種類がございますので、用途に応じてご使用いただけます。 絶縁性に優れ(沿面せん絡電圧2.5kV以上)、軽量で割れません。 分・配電盤・制御盤・整流器盤等の機器取付絶縁台として。 またブスバー配線、電線配線の絶縁サポートとしてご使用ください。 分岐金物を取付けることにより、分岐台としてもご使用いただけます。
色(樹脂部)
1パック(10個)ほか
特価
3,500 税込3,850
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。
用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。 透明 材質PVC 使用温度範囲(℃)0~60 適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃)-40 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性 材質(補強材)ポリエステル糸
1巻
9,898 税込10,888
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
1個ほか
289 税込318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

SK(新潟精機)マグネットホルダ台
エコ商品
レバー操作1つでマグネットがON/OFF脱着可能です。 上部めねじ部を利用して様々な治具が作れます。
用途マグネットホルダ台として 最大磁束密度最大100mT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
12 税込13
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

定格絶縁電圧(V)AC600/DC750 RoHS指令(10物質対応)対応 仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理 商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
1袋(10個)
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

大阪ジャッキ製作所ジャーナルジャッキ用安全台
エコ商品
安全台はジャーナルジャッキ(JJ)が取り付けられるよう、はめ込みの構造になっております。
用途ジャッキの設置基盤が弱い場合や不安定な場合、ジャッキの安定をよくするために使用します。 質量(kg)約7.5 高さ(mm)48 幅B(mm)200 長さA(mm)300 ベース厚さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ねじ径M2.5 種別オネジ/メネジ 材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満 表面処理ニッケルメッキ(Ni) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,898 税込2,088
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせた標準長さの1/4sq.ソケットビット。
用途六角穴付ボルトの締緩 差込角(mm)6.35 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SK(新潟精機)マグネットベース ミニタイプ
エコ商品
レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 小型なので狭い場所でも使いやすいです。 大きいサイズが必要な方は、SB-6Cをオススメします。
用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として 吸着力(N)250 仕様アリ溝無 主柱取付ねじ主柱側(mm)M5×P0.8 ベース寸法(mm)30×35×35 取付ステム径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応 表面磁束密度(T)最大100
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

形状ストレート 種別ストレート形 材質シール:NBR、ボール:SUJ2、外筒:SUJ2、保持器:樹脂製 シール両側シール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
29 税込32
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

中央精機遮光板
エコ商品
遮光板は片面ずつ黒塗装、白塗装された遮光板で、光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。
材質アルミ板 白・黒 外形寸法(mm)250×250×3t RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
6,998 税込7,698
20日以内出荷

オープンサイザルバフ 無処理 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ 無処理
エコ商品
タイプ無処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

十川産業MEGAサンブレーホース
エコ商品
高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触、クリア色で流体物の確認が容易です。
用途工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水。 材質軟質塩化ビニール樹脂(PVC) クリア 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-5~60 使用流体工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)自動挿入機用 表面実装用スペーサー
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。 厚さ(mm)約45 オレンジ
1枚
6,398 税込7,038
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Aコネクタのパソコン・ゲーム機とミニUSB Bコネクタを持つ周辺機器(デジカメ・HDD・PSPなど)を接続するケーブルです。 ゲーム機のコントローラに充電に最適なミニUSBケーブルです。 USB(Aタイプ)のインターフェイスを持つパソコンに、USB(Mini-Bタイプ)のインターフェイスを持つ周辺機器及びゲーム機器などを接続し、充電やデータ転送が可能なUSBケーブルです。 USB2.0規格で、伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。 金メッキピン使用、錆に強い ノイズカットデータ保護の為フェライトコア2個搭載、 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブル
形状USBAオス-miniUSBBオス ブラック インターフェイスUSB2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自の鋼材を使って耐摩耗性とねじり強度をアップさせたトルクス3/8sq.ソケットビット。
用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩 差込角(mm)9.5 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
929 税込1,022
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ
エコ商品
タイプ色処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

スリーブタイプ熱収縮チューブ 収縮率2:1 材質架橋ポリオレフィン 難燃性あり
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

Measurement Computing co.USB接続多機能計測ボード
エコ商品
仕様【サンプリングレート】 1MS/s【アナログ入力】 64ch シングルエンド / 32ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【アナログ出力】 2ch【その他】 24bit デジタル入出力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
269,800 税込296,780
21日以内出荷

空気ばね PSB 倉敷化工 動画あり
倉敷化工空気ばね PSB
PSB形空気ばねは、ベローズ形空気ばねと呼ばれる一般産業用空気ばねです。 優れた防振効果 : 固有振動数が低く、良好な防振効果が得られます。 広い荷重範囲 : 内圧を変えるだけで広い荷重範囲に対応でき、固有振動数(防振効果)はほぼ一定です。 優れた防音効果 : コイルスプリングに見られるようなサージング現象がなく、高周波振動を絶縁でき、防音効果が得られます。 防振性能の向上 : 補助タンクの使用により、さらに柔かいばね定数が得られます。 空気減衰力 : 補助タンクと空気ばねの連結部に絞りを設けると、空気減衰力を利用できます。
1個
999 税込1,099
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

Measurement Computing co.USB接続多機能計測ボード
エコ商品
仕様【サンプリングレート】 1MS/s【アナログ入力】 16ch シングルエンド / 8ch 差動【分解能】 16bit A/D使用【アナログ出力】 2ch【その他】 24bit デジタル入出力【データ取り込みソフトウエア】 メーカーHPよりダウンロードください(無償) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
229,800 税込252,780
21日以内出荷

溶融亜鉛メッキを施した軽量でコンパクトなシャックルです。
用途荷役作業、多目的連結金具として。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


JIS準拠品です。
抵抗値(Ω)全/50~2M、残留/3以下 大きさ(Φ)24 使用温度範囲(℃)-10~+85 耐熱性(はんだ)350℃ 3秒 絶縁抵抗(MΩ)100以上(1000V DC) 寿命回転/15000回、定格負荷/40℃ 1000時間、耐湿負荷/+40℃、90~95%RH 500時間 シャフト形状溝形 振動10~55Hz 3方向 各2時間 全振幅1.5mm 温度特性85℃ 30分間 無負荷 耐寒性-10℃、1時間 無負荷 強度ストップ/900mN・min、ナット締付/1470mN・m max 抵抗値許容差(%)±10 耐電圧(V/min)1000 電気的回転角度(°)280±10 機械的回転角度(°)300±5
1個
549 税込604
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1袋(50個)
1,798 税込1,978
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)自動挿入機用表面実装用スペーサー
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.5 材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ ねじピッチ(mm)0.45 寸法A(mm)3.5 寸法B(mm)4.5 適合径(Φmm)(ランド)Φ5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)ほか
3,798 税込4,178
9日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

太陽ケーブルテック(旧:テイコク)FAFX-5E25SB-IP□M
エコ商品
UL、cUL標準ケーブル。UL VW-1、cUL FT1の難燃対応。絶縁体にポリエチレン(PE)、シースに耐油耐熱難燃柔軟性ビニル材料を使用。
用途工場内イーサネット用標準パッチコード 規格RoHS指令 絶縁体厚さ(mm)0.2 導体抵抗(Ω/km)(20℃)500以上 シース厚(mm)0.6 導体構成(本/mm)7/0.18 絶縁体外径(mm)0.95 対数(P)4 RoHS指令(10物質対応)対応 特性120(Ω/km)(20℃)以下 関連資料構造図(0.04MB) 電気特性(0.09MB) 用途・特徴(0.06MB) 耐電圧(V/min)AC500 ケーブルサイズ(AWG)【導体】25 カテゴリーCAT5e
1本(1m)ほか
2,598 税込2,858
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MAC8(マックエイト)自動挿入機用、表面実装用スペーサー
エコ商品
チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。
ねじ径MM2.6 材質黄銅 仕上ニッケル下地スズメッキ ねじピッチ(mm)0.45 寸法A(mm)3.5 寸法B(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨ランド径(Φmm)5
1袋(100個)ほか
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
5,288 税込5,817
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ径M2.5 ピッチ(mm)0.45 材質快削黄銅(C3604BD) 表面処理ニッケルメッキ(Ni)
1袋(50個)
2,798 税込3,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)