カテゴリ
- バイク部品(68)
- 自転車部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「sb25-sp」の検索結果

スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 27.2
FSA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。軽量化。炭素加工に関するメーカーのノウハウを活かし、高弾性率カーボンバーはわずか204グラム(Φ27.2x350mm)の超軽量性を誇ります。ムダのないトップのクランプ部分。アルミ製トップクランプは超軽量で大きな調整幅を持ち、剛性とエレガンスを備えています。ワンピース構造。ワンピース一体型炭素ファイバー構造は剛性と優雅さを提供します。鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプ(MTC)。シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造。7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応。UDカーボン仕上げ。カラーグラフィックス:ブラック。重量204g(27.2mm径×350mm長)タイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト25分野ロードテクノロジーMTC
スポーツバイク用シートポスト FSA SP K-FORCE carbon black SB25 31.6
FSA¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。カーボンファイバー・ワンピース構造のシャフト&ヘッドに鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプがオフセットして取り付けられており、超軽量でありながらサドルの柔軟なポジション調整としっかりした固定を可能にしています。鍛造アルミ製でミニマルなトップクランプ(MTC)。シャフトとヘッドはカーボンファイバーによるワンピース構造。7mm径の標準レール、7×9mmの楕円レールに対応。UDカーボン仕上げ。カラーグラフィックス:ブラックタイプシートポストシリーズK-FORCE素材カーボン間隔(mm)シートポスト25分野ロードテクノロジーMTC
スクリーン SRタイプ スモーク
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。
スクリーン スポーツツーリング ダークスモーク
ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性。飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性。最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり。工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。![R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574628-171205-02.jpg)
R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥139,800~税込¥153,780~1本3日以内出荷から93日以内出荷国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。![R 600-17 GLD [TYPE-N] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56458474-200817-02.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-N]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800~税込¥131,780~1本3日以内出荷Type-N アルミニウム鍛造モデル 18インチ・17インチ。ゲイルスピードの開発コンセプトはそのままに、ノスタルジックなスタイルを提案。このデザインでは一番力の分散に優れた6本スポークデザインで強度を確保し、「走り」を追求したアルミ鍛造ホイール。18インチと17インチのサイズ設定で、車両に合わせたカスタムが可能です。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度![R 600-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574646-171205-02.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-GP1S]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥139,800~税込¥153,780~1本3日以内出荷国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。![R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574628-171205-02.jpg)
R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥149,800~税込¥164,780~1本3日以内出荷国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。![R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥129,800~税込¥142,780~1本3日以内出荷TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。 異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。 ミニ用の小径ホイールもラインナップ。![R 600-17 GLD [TYPE-R] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-R]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥119,800~税込¥131,780~1本3日以内出荷から93日以内出荷TYPE-Cから前後で約10%の軽量化を果たした上位モデル。 異なる太さのラフメッシュ10本スポークが強度としなやかさを与え、レースユースにも耐えうる性能を持ちます。 ミニ用の小径ホイールもラインナップ。![R 600-17 GLD [TYPE-N Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56458474-200817-02.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-N Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥129,800~税込¥142,780~1本3日以内出荷Type-N アルミニウム鍛造モデル 18インチ・17インチ。ゲイルスピードの開発コンセプトはそのままに、ノスタルジックなスタイルを提案。このデザインでは一番力の分散に優れた6本スポークデザインで強度を確保し、「走り」を追求したアルミ鍛造ホイール。18インチと17インチのサイズ設定で、車両に合わせたカスタムが可能です。軽量ホイールに求められる性能・安全性・コストパフォーマンス。これらの全てをバランスよくクリアしたホイールがゲイルスピードです。鍛造製法によって作り出されるホイールは、軽くまた強く設計され、旋回・加減速・制動・燃費・・・とオートバイの挙動に多くのメリットをもたらし、オートバイを操る楽しさを存分に高めてくれるでしょう。《ゲイルスピードの特徴》。熱間鍛造法。3D CADと解析ソフトを駆使した設計・解析。断面、太さ、本数などバランスの良いスポークデザイン。リムの軽量化・耐久性。ハブの軽量化。JWL/TUV認定。アフターサービスに役立つユーザー登録制度![R 600-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574646-171205-02.jpg)
R 600-17 GLD [TYPE-GP1S Gコート]
GALESPEED(ゲイルスピード)¥149,800~税込¥164,780~1本3日以内出荷国内外のレースシーンで多くの表彰台を飾るゲイルスピードレーシングホイール「TYPE-GP1」のストリートモデル。 独自の切削加工が施された5本スポークで構成され、しなやかさを保ちながら高剛性と軽量化を高次元で実現しています。
レーシングブレーキパッド
SUNSTAR(サンスター)¥13,980~税込¥15,378~1セット3日以内出荷から14日以内出荷本製品はサーキットでの使用を前提としたレース専用品です。上記製品特徴は、ブレーキに負荷のかかるサーキット走行やレースで使用した場合に、性能が発揮されるように設計されています。











![R 600-17 半ツヤBLK [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574628-171205-02.jpg)
![R 600-17 GLD [TYPE-N] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56458474-200817-02.jpg)
![R 600-17 GLD [TYPE-GP1S] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73574646-171205-02.jpg)
![R 600-17 GLD [TYPE-R Gコート] GALESPEED(ゲイルスピード)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono56438454-200817-02.jpg)