カテゴリ
- 農業機械(15)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- カー用品(10)
- 研磨材(6)
- バイク部品(4)
- 安全保護具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 縫製用品(3)
- 厨房用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 作業服(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(11)
- CKD(1)
- ESTERA(9)
- FCマテリアル(旧東海マテリアル)(1)
- Hakken(コンセック)(2)
- NOK(1)
- ParkerTAIYO(1)
- SK11(4)
- TKG(1)
- U-CP(4)
- カシムラ(1)
- スーパーツール(6)
- トーホー(3)
- バンドー化学(3)
- ヤンマー(1)
- 三洋化成(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 廣杉計器(9)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sb49」の検索結果

Vベルト(W600SB49)
BIGM(丸山製作所)¥8,498税込¥9,3481個8日以内出荷部品名称Vベルト(W600SB49)図解NoMF-651 付属品,消耗部品_No.8、MF-651 アンゼンガード,カウンタメタル部品_No.28
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(70件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器(5件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.7ねじ径M4ねじ長さ(mm)7表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)7
SKソフトブレードホース
三洋化成(7件のレビュー)¥13,692~税込¥15,061~1巻当日出荷から7日以内出荷食品衛生法適合。機器の配管・噴霧器・ポンプなど幅広い用途に使える特殊配合の産 業用、工業用ホース。耐圧性、耐寒性に優れています。用途各種機器の配管・補修・延長に。 噴霧器・ポンプなどにも。使用温度範囲(℃)0~60材質PVC、ポリエステル糸色透明適合規格食品衛生法(厚生省告示20号)適合構造糸入り二重管ホース使用流体水、空気脆化温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル糸
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)
廣杉計器¥11,980税込¥13,1781袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別両メネジ材質黄銅ねじ径M4RoHS指令(10物質対応)対応
すり込み用渋紙 ハス - E
鈴木製作所¥599税込¥6591個翌々日出荷材質楮(こうぞ 和紙の元)質量(kg)0.002寸法(幅W×奥行D)(mm)型紙寸法/約180×90絵柄寸法/約64×49品名・タイプ和菓子用型TKG品番9-1163-3001TKG品番(2017)6-1041-3001
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)(Sカット)
スーパーツール¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状円錐型(シングルカット)タイプロー付角度(°)90
TOHO 糸通しビーズ 特小
トーホー¥259税込¥2851袋3日以内出荷から4日以内出荷全体的に丸みを帯びたビーズです。針やワイヤーを通しやすくするため、穴はやや大き目になっています。外径(Φmm)約1.5
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)オール超硬(Sカット)
スーパーツール¥3,998税込¥4,3981本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状円錐型(シングルカット)質量(g)20タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000軸長(mm)47.0刃長(mm)3.0刃径(Φmm)6.0角度(°)90
SA佐文 青鋼 鎌型薄刃
TKG¥41,980~税込¥46,178~1個翌々日出荷SA 佐文 青銅安来の青紙一号の鋼を使用し、切れ味の持続性に優れた最高の料理庖丁です。技術の年輪が開花したプロに贈る最高の舞台道具です。材質安来青鋼


ENJOY 半袖シャツブラウス
カーシーカシマ¥7,690税込¥8,4591枚4日以内出荷いつも、まっさらな着心地。すっきりとした清潔感、フェミニンな柔らかさを両立したブラウス。肌にやさしいソフトタッチ。防透性も高く、1枚着でも安心。繊細なヘリンボーン組織を活かした、やわらかい肌ざわりの素材。清潔感のあるホワイトには防透性の高いフルダル糸を採用することで、透けが気になりません。肌にやさしいソフトタッチで、洗濯後の乾きもスピーディー。部屋干しのニオイも防ぎます。混率(%)ポリエステル80/綿20機能イージーケア/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/スカーフループ生地ミニ ヘリンボーン
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型90°)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥2,398税込¥2,6381本4日以内出荷材質超硬軸径(Φmm)3形状円錐型90°(ダブルカット)質量(g)5タイプオール超硬軸長(mm)36.5刃長(mm)1.5刃径(Φmm)3.0角度(°)90
超硬バー (シャンク径6mm) (円錐型90°)オール超硬(Wカット)
スーパーツール¥3,598税込¥3,9581本当日出荷材質超硬軸径(Φmm)6形状円錐型(ダブルカット)質量(g)21タイプオール超硬最高使用回転数(min-1[r.p.m])32000軸長(mm)47.0刃長(mm)3.0刃径(Φmm)6.0角度(°)90
超硬バー (シャンク径3mm) (円錐型90°)オール超硬(Sカット)
スーパーツール¥2,198税込¥2,4181本4日以内出荷形状円錐型90°(シングルカット)質量(g)5タイプオール超硬軸長(mm)36.5角度(°)90
Hakken 49角ポールベース
Hakken(コンセック)¥39,980税込¥43,9781台6日以内出荷SPFシリーズドリルヘッドに取り付けられます。トラスコ品番458-7723質量(kg)4.7高さ(mm)600掘進ストローク(mm)315取付座(mm)142×200
黄銅スペーサー(六角)逃げミゾ付・バリ吸収
廣杉計器¥14,980~税込¥16,478~1袋(50個)7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)ピッチ(mm)0.7ねじ径M4表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400CEシリーズ
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理脱脂RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400-6Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7 平径6)
廣杉計器¥12,980~税込¥14,278~1袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M4表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)/ASB-MBE
廣杉計器¥36,980税込¥40,6781袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満・メネジ部はニッケルメッキのみ(但しメネジ内部に黒色焼き付け処理が一部付着します)形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M4(0.7)二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
黄銅 スペーサー(六角)/BSB-MBE
廣杉計器¥32,980~税込¥36,278~1袋(50個)7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)ねじ径M4(0.7)ねじ長さ(mm)7二面幅(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
ブレーキシュー(ハーフタイプ)
FCマテリアル(旧東海マテリアル)(138件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
メタルバックルベルト
SK11¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷軽量のアルミ製バックル式の作業ベルトです。簡単着脱金属製ワンタッチバックルです。用途一般作業用ベルト。材質ベルト;ナイロン,バックル;合金色バックル:ブラックベルト幅(mm)49有効寸法(mm)最大:1250