スリップオンライン カーボン S-B9SO2-APCAKRAPOVIC (アクラポビッチ)4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチメーカー品番:S-B9SO2-APC集合部から後ろを交換し、軽量化とパフォーマンスを得られます。車種により、カーボン・チタン・ステンレスの中からご選択頂けます。販売備考:オプショナルヒートガード(品番:P-HSB9SO1)の同時装着を推奨します。オプショナルノイズダンパー(品番:V-TUV227)設定有り適合情報:ビーエムダブリュー[BMW] F900R 20-25ビーエムダブリュー[BMW] F900XR 20-25タイプ:スリップオンSTD重量[キログラム]:7.2重量[キログラム]:4.1STD音量:94.8 dB / 4250 rpm音量:102.1 dB / 4250 rpm材質[素材]:サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタンJMCA:× (一般公道使用不可)規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無商品区分:マフラーSTD 最大出力:74.63kW/8950rpm最大出力:74.92kW/8950rpmSTD 最大トルク:90.5Nm/6900rpm最大トルク:90.8Nm/6900rpmオプション:品番:P-HSB9SO1,V-TUV227
材質サイレンサー:カーボン/エンドキャップ:チタン質量(kg)4.1、STD:7.2区分マフラータイプスリップオン規格JMCA:×(一般公道使用不可)最大トルク(N・m)STD:90.5/6900rpm最大出力(kW)74.92/8950rpm、STD:74.63/8950rpm音量(dB)102.1/4250rpm、STD:94.8/4250rpm