カテゴリ

  • 切削工具(91)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 制御機器(41)
  • オフィス家具(33)
  • 配管・水廻り設備部材(31)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 住設機器(18)
  • 事務用品(15)
  • 清掃用品(12)
  • 物流用品(11)
  • 電気材料(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 建築金物(8)
  • 厨房用品(7)
  • 測定用品(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 機構部品(6)
  • 安全保護具(6)
  • 作業工具(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 介護用品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 医療(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sbn」の検索結果

461件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBNシューズボックス オープンタイプ 生興SBNシューズボックス オープンタイプ生興(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
出入り口の靴の履き替えに。 中棚の上段に上履きスリッパ、下段に靴を分けて収納できます。
ニューグレーなしグリーン購入法適合
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型新晃電機
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。
用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
リニアストッパー(ストッパーブロック) SBN 岩田製作所リニアストッパー(ストッパーブロック) SBN岩田製作所
779税込857
1個
翌々日出荷
さまざまな取り付け方法に対応した豊富な形状バリエーション。
付属品六角穴付低頭ボルト(S45C/クロメートメッキ白色) 2本材質(本体)鉄(S45C)タイプSBN寸法D(mm)6.6寸法E(mm)8寸法W(mm)38寸法P(mm)22表面処理(本体)イソナイトRoHS指令(10物質対応)対応
SBN ロケーティングブロック NBK(鍋屋バイテック会社)SBN ロケーティングブロックNBK(鍋屋バイテック会社)
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
スーパーベアリングナット(SBN(鉄/生地) 大阪魂スーパーベアリングナット(SBN(鉄/生地)大阪魂
1,698税込1,868
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理生地(または標準)ねじピッチ1
スーパーベアリングナット(SBN(ステンレス/生地) 大阪魂スーパーベアリングナット(SBN(ステンレス/生地)大阪魂
7,298税込8,028
1箱(1個)
翌々日出荷
ねじの呼びM20材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
V Series(VV5Q11-SBN0) SMCV Series(VV5Q11-SBN0)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ1000
V Series(VV5Q21-SBN1) SMCV Series(VV5Q21-SBN1)SMC
63,980税込70,378
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
V Series(VV5Q21-SBN0) SMCV Series(VV5Q21-SBN0)SMC
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
シリーズVQ2000
全方向ねじ式クランプ イーグルクランプ全方向ねじ式クランプイーグルクランプ
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在です。 締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。 スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
用途鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引張りに。
【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム 3M(スリーエム)【強粘着】 ポストイット 強粘着ふせん ふせん 75×25mm ネオンカラー 3M スリーエム3M(スリーエム)(16件のレビュー)
229税込252
1パック(90枚×2冊)
当日出荷
強粘着タイプのポスト・イットです。 プラスチックや樹脂製品、パーティション、壁やドア。今までつきにくかった場所にもしっかり貼れるので、大切なメモや伝言がより確実に。もちろん、きれいにはがすことができます。
用途ノートパソコン周りの情報整理に。 マジックで書いてダンボールの仕分けに。 キャビネットなどの中身表示に。寸法(縦×横)(mm)75×25
バンドソー替え刃 新ダイワバンドソー替え刃新ダイワ(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(10本)
当日出荷
バンドソーの替刃
くるくるソフトモール DENSAN(デンサン/ジェフコム)くるくるソフトモールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(21件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
床用ケーブル保護収納システム くるくる巻ける為、搬送が便利!ムダがない! 電線と各種コードが美しく収納できる 低い山型でソフトタイプだから足に優しく安全 任意の長さにカットでき、必要なだけムダなく使える 長さのバリエーションが豊富(1m、2m巻、5m巻、10m巻) 底面にスリットから簡単に電線を挿入できる
用途一般住宅の家庭配線、オフィス、小売ショップ、レストラン、病院、学校等の公共施設、百貨店、工場など仕様室内用材質PVC
ICカードリーダーライター カードホルダー付 I ・O DATA(アイ・オー・データ)ICカードリーダーライター カードホルダー付I ・O DATA(アイ・オー・データ)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
USB接続型の非接触ICカードリーダライターです。確定申告(e-Tax、eLTAX)やマイナンバーカードを利用した各種行政手続きにご活用いただけます。添付のカードホルダーを使用することで、ICカードの読み込み時のカードずれを防ぎ、通信を安定させることが可能です。動作確認済みICカードはアイ・オー・データ機器商品ページに記載の一覧表をご覧ください。関連情報は各省庁のWebサイトをご確認ください。今後、若年層を中心にiPhoneやAndroidの「スマホ保険証」利用者が増えると予想されることから、医療機関ではその環境整備が不可欠です。本商品は、「スマホ保険証」に対応し、各社顔認証付きカードリーダーと動作確認済みであるため、スムーズかつ安心して導入いただけます。電子処方箋は、これまで紙で発行されていた処方箋を電子化したもので、複数の医療機関・薬局をまたがる過去のお薬情報に基づいた医療を受けられるようになります。ICカードリーダーライターは医師資格証と薬剤師資格証の情報の読み取り・電子署名時に使用されます。
仕様対応カード:ISO 14443 Type A/Type B、ISO 15693、FeliCa※動作確認済みカード:マイナンバーカード(マイナ保険証・マイナ免許証)、HPKIカード(医師資格証・薬剤師資格証)、税理士用電子証明書、IC運転免許証、e-Passport、電子車検証付属品取扱説明書、カードホルダー適合保守:3年規格準拠:ISO/IEC18092(NFC規格)電源USBバスパワー供給ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Standard AコネクターインターフェースUSB 2.0対応メディアICカード通信速度カード:最大848kbpsRoHS指令(10物質対応)対応消費電流250mA(Max)
サドルバンド 昭和コーポレーションサドルバンド昭和コーポレーション
16税込18
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。寸法d(mm)4.5
ステンレス板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーションステンレス板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
329税込362
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304
保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなし モノタロウ保護キャップ USB(A)メス用 ツマミなしモノタロウ(4件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)ほか
当日出荷
未使用のUSBタイプAコネクタを破損やゴミ、ホコリから防ぎます。 USBハブやパソコンや周辺機器のUSBコネクタに使用できます。 RoHS指令に対応した製品です。
材質ABS樹脂仕様ツマミなし質量(g)1個:0.25種類USBタイプAメス用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W13×D9.8×H6.5RoHS指令対応証明書(0.1MB)
ボールジョイント 555(スリーファイブ)ボールジョイント555(スリーファイブ)(28件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から121日以内出荷
コード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 4個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA
1,233税込1,356
1個
当日出荷
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数4コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり
コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAコード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA
912税込1,003
1個
当日出荷
電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。 強度に優れた台形フォルム 滑り止め効果をもった握りやすいデザイン 熱に強い二重ボディ構造 片刃差し防止シャッター 耐トラッキングカバー付 180°回転スイングプラグ
コンセント個数3コンセント形状2P雷ガードあり耐トラッキングあり
板厚サドルバンド ボルト穴 昭和コーポレーション板厚サドルバンド ボルト穴昭和コーポレーション
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ボルト穴があいている為、架台への取り付けもできます。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート
SUS製スタッドボス ホシモトSUS製スタッドボスホシモト
139税込153
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジインキ パイロットカートリッジインキパイロット(1件のレビュー)
199税込219
1セット(5本)
当日出荷から6日以内出荷
万年筆用のカートリッジインキです。 カートリッジインキの使い方 カートリッジ 「万年筆の使い方」
種類万年筆用カートリッジインキ5本入
セパレート1SBtype引戸錠(両面丸座サムターン) GIKEN(川口技研)セパレート1SBtype引戸錠(両面丸座サムターン)GIKEN(川口技研)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質亜鉛合金種類両面丸座サムターン錠適合扉厚(mm)28~36
組立用ステンレスボルト・ナット TRUSCO組立用ステンレスボルト・ナットTRUSCO(3件のレビュー)
69税込76
1セット
当日出荷
摘要トラス6×12mm質量(g/セット)12トラスコ品番507-3031材質ステンレス(SUS304)質量(g)12
セーバーソー用 J型ブラシ TRUSCOセーバーソー用 J型ブラシTRUSCO(1件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
全長(mm)190ヘッド形状J型毛丈(mm)14植付(mm)110行数1材質(ハンドル)焼付けスチール
48.6単クランプ メッキ TRUSCO48.6単クランプ メッキTRUSCO
849税込934
1個
当日出荷
単管に他部材を溶接して取付けるためのクランプです。単管にボルト等を取付けて他部材固定するためのクランプです。単管にボルト ナットにて他部材固定するためのクランプです。
用途単管向けボルト部材取付け加工用単管向けボルト、ナット部材固定取付け加工用単管向け部材取付け加工用材質スチール、クロメートメッキ適合パイプ径(Φmm)48.62018年トラスコ掲載ページ7 1227
ステンレスサドルバンド 昭和コーポレーションステンレスサドルバンド昭和コーポレーション
40税込44
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質SUS304寸法d(mm)4.5
白継手 丸ニップル BN型 吉年白継手 丸ニップル BN型吉年
4,598税込5,058
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質黒心可鍛鋳鉄品形状丸ニップル
板厚サドルバンド ビス穴 昭和コーポレーション板厚サドルバンド ビス穴昭和コーポレーション
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途SGP管、VP管等の壁、床転がし配管用の固定金具です。材質三価クロメート寸法d(mm)4.5板厚t(mm)2.3板幅(mm)25
フィットショルダーベルト SK11フィットショルダーベルトSK11(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ノンスリップクッションが肩にフィット、肩の負担を軽減します。ツールバッグ、ビジネスバッグなどのD環に取り付け可能です。 ノンスリップベルトによりずれにくく、安定性を保つことが出来ます。
用途ショルダーベルト。ベルト長さ(mm)900~1400仕様一体式耐荷重(kg)約10まで
タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)タクティルスイッチ JFシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
218税込240
1個
当日出荷から9日以内出荷
ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
バンドソー用ノコ刃 新ダイワバンドソー用ノコ刃新ダイワ
16,980税込18,678
1箱(10個)
当日出荷
信頼の、メーカー純正品です。
用途鋼材・非鉄材厚さ(mm)0.65全長(mm)1260幅(mm)13適合機種RB120CV RB120FV材質合金質量(g)71
バインドハンガー(断熱材用) 未来工業バインドハンガー(断熱材用)未来工業
619税込681
1袋(20個)
当日出荷から5日以内出荷
適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル
天秤 スーパーツール天秤スーパーツール
45,980税込50,578
1台
当日出荷
楊程を有効に使用できる新しい設計です。 吊り上げ物の大きさ・長さによりスパンの調整ができ便利です。
用途長尺物の吊り上げ作業およびバランス保持に便利。仕様スパン位置/500mm・1000mmトラスコ品番381-2812材質特殊鋼質量(kg)16寸法H(mm)137
ライティングバー用ライト ELPAライティングバー用ライトELPA(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、 インテリア照明やアクセント照明に最適です。 電球別売
幅(mm)80高さ(mm)240質量(g)約138奥行(mm)50電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)【LED電球】15まで(レフランプ形/6まで)、【電球形蛍光灯】25まで、【白熱電球】150まで (レフランプ形/100まで)口金E26器具・セット器具のみ色(本体)アイボリーアズワン品番65-1861-97関連資料(0.7MB)
スライドサポート TMEHジャパンスライドサポートTMEHジャパン
465税込512
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
サラサナノ 0.38 ゼブラサラサナノ 0.38ゼブラ
169税込186
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自の「うるふわクッション」機構で、くっきりカラフルに書ける極細ペン。筆圧に応じて中芯を上下に動くようにしたことで、筆記時のガリガリ感がスプリングで吸収されて、ペン先の紙へのひっかかりが少なくなり、インクが安定して出るようになりました。極細ペンでもさらさらとした書き心地で、くっきりキレイな線を書くことができます。
質量(g)12.8替芯JF-0.38芯ボール径(Φmm)0.38RoHS指令(10物質対応)対応寸法(軸径Φ×全長)(mm)10.8×143.8繰り返し・詰め替え対応
USBメモリ 高耐久 USB2.0 仕様固定 SLC ハギワラソリューションズUSBメモリ 高耐久 USB2.0 仕様固定 SLCハギワラソリューションズ
15,980税込17,578
1個
当日出荷
法人用途で求められる安定稼働を第一に考えた「高耐久USB2.0メモリ」。仕様をつかさどる主要部品を固定することで互換性を確保し、「MLC」の数十倍の書き換え耐性を持つ「SLC」を採用した最上位モデルです。
ブラック対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPCコネクタ形状USB-A質量(g)約9電源電圧(V)DC5.0±5%使用地区日本保証期間1年間その他※Windows2000で使用する場合、タスクトレイからのデバイス取り外しはできません※Windows Vistaで使用する場合、スリープから復帰後、タスクトレイから取り外し処理ができない場合があります対応OSWindows 2000 SP4、XP SP2(32/64bit)/ SP3(32bit)、Vista SP1/2(32/64bit)、7 SP0/1(32/64bit)、8(32/64bit)、8.1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32bit/64bit)、Linux2.6以降インターフェースUSB2.0/1.1電源供給方式USBバスパワー寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17
セパレートSBtype引戸錠(丸座サムターン+内締錠) GIKEN(川口技研)セパレートSBtype引戸錠(丸座サムターン+内締錠)GIKEN(川口技研)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質亜鉛合金種類丸座サムターン+内締錠適合扉厚(mm)28~36
...