カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1,846)
- 制御機器(77)
- 空調・照明・電設資材(33)
- 測定用品(29)
- 機構部品(26)
- 電気材料(25)
- カー用品(20)
- オフィス家具(15)
- 物流用品(14)
- メカニカル部品(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 卓上消耗品(11)
- 清掃用品(11)
- バイク部品(10)
- 防犯用品(10)
- 防災用品(9)
- 電動工具(9)
- 切削工具(6)
- 学童・教育用品(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 梱包用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 建築金物(5)
- 家電(5)
- 安全用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 保管用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 作業工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全標識(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 事務用品(2)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- マスク(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- StarTech.com(407)
- エレコム(216)
- サンワサプライ(185)
- メディアカバーマーケット(150)
- サンワダイレクト(72)
- オーム電機(52)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(50)
- RS PRO(49)
- アイネックス(47)
- 多摩電子(32)
- ASUS(エイスース)(32)
- BUFFALO(バッファロー)(30)
- ATEN(30)
- カシムラ(26)
- 未来工業(25)
- LINDY(24)
- アドテック(23)
- j5 create(22)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(21)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「sbp 1」の検索結果

パネルボックス(あと付はさみボックス)
未来工業(32件のレビュー)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から翌日出荷間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。適合規格(PS)E最少必要な壁裏空間(mm)37適合壁厚(mm)2~25
メッシュコンテナ ブラック MC型
アイリスオーヤマ(19件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷【サイズ4展開】【帯電防止剤入】 多目的に使用できるメッシュコンテナです。 帯電防止剤入りなのでホコリがつきにくくなっています。 メッシュなので中身も見えやすく、各種の収納コンテナとして多目的に使えます。材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類メッシュ
深型パネルボックス
未来工業¥5,698税込¥6,2681箱(20個)当日出荷調光機器具の取り付けに最適な深形です。 波付管(16、22)が直接配管できます。適合大角形用種別1ヶ用適合規格(PS)E適合配管TLフレキ、CD、PF単層波付管(16、22)
極深形パネルボックス
未来工業(2件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌日出荷波付管(16)が直接配管できるパネルボックスです。最少必要な壁裏空間(mm)60適合壁厚(mm)2~48適合配管TLフレキ、CD・PF単層波付管(16・22)
台付スライドボックス
未来工業(11件のレビュー)¥119~税込¥131~1個(1個)ほか当日出荷から翌々日出荷サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
小判穴ホルソー用パネルボックス(鉄製)( あと付けはさみボックス)
未来工業¥599~税込¥659~1個翌日出荷から翌々日出荷小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット! 間仕切り壁等、木ねじの効かない石膏ボードへのスイッチボックスのあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。 角穴でも取り付けられます。仕様電着塗装(色:黒)
小判穴ホルソー用パネルボックス(省令準耐火対応キット)
未来工業¥729~税込¥802~1セット翌日出荷省令準耐火構造の住宅に対応したあと付けパネルボックスです。 小判穴ホルソーの開口穴にジャストフィット。 アルミシートがシッカリと壁穴のすき間を密着し、火災時の延焼を防ぎます。 耐火ブッシングは、熱膨張材なので、300℃以上の熱を受けると2倍以上に膨らみ火災時の延焼を防ぎます。 スライドツメがガッチリ、ボックスを固定します。色電着塗装(色:黒)
プラスチックエジェクタ SBP
SCHMALZ(シュマルツ)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から18日以内出荷プラスチック製の汎用的な真空発生器。軽量タイプのため吸着ハンドの負担を軽減します。最大真空圧(kPa)-85
SBP マスキングフィルム?
ケイエヌトレーディング¥31,980~税込¥35,178~1本3日以内出荷ブルーのサンドブラスト用マスキングシートです。糊残りの少ない再剥離粘着です。仕様【離型紙】紙材質ポリメリックPVC長さ(m)10粘着剤再剥離糊RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)375
電ドラボールプラス
ベッセル(15件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷1つのボディで3つの回転・トルクモードを搭載した、電ドラボールプラス、新登場!!。回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。用途電気設備・盤の組み立て。機器・装置のメンテナンス。自動車・二輪の整備/DIYなど付属品ビット:+2x100mm×1本、充電ケーブル×1本、取扱説明書セット内容●ビット:+2(100mm)●USB充電ケーブル(1m)長さ(mm)(本体全長)147全長(mm)(本体)147質量(g)170タイプ電動ドライバー軸長(mm)100電圧(V)DC3.6最大トルク(N・m)(手動・最大)12最大出力トルク(N・m)【低】(電動)1.2/【中】(電動)1.6/【高】(電動)2柄径(Φmm)45最大締付トルク(N・m)電動:1.2(低)/1.6(中)/2.0(高)バッテリー容量(Ah)0.8刃先(+)2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])280(低)/340(中)/400(高)充電時間(分)約60環境温度範囲(℃)0~40(充電時)、0~45(動作中および保管時)ビット軸対辺(mm)H6.35充電方式USB Type-Cサイズ(mm)(個装)250 x 105 x 75充電可能回数約500回回転数(min-1[回/分])280(低)/340(中)/400(高)使用上の注意※日本国内向け商品です Certified only in Japan適合バッテリーリチウムイオン
SBP マスキングフィルム?
ケイエヌトレーディング¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷ブルーのサンドブラスト用マスキングシートです。糊残りの少ない再剥離粘着です。1m単位の切り売り販売。仕様【離型紙】紙材質ポリメリックPVC幅(mm)610長さ(m)1粘着剤再剥離糊RoHS指令(10物質対応)対応基材厚さ(μm)375
SBPホルソー
未来工業¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷仕様ホルソー径(Φ56mm)、切削深さ(42mm迄)、シャンク径(8mm)適合ボックス小判穴ホルソー用 パネルボックス(樹脂・鉄製)、耐火パネルボックス
SBP・SBPJ ステンレスケースプランジャー
イマオコーポレーション¥349~税込¥384~1個当日出荷から5日以内出荷抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。
多用途不乾性止水パテ剤 ウォーターストッパブルパテ
ヘルメチック¥5,998税込¥6,5981個当日出荷後通線も可能な常に不乾性で高耐久性の止水パテ剤です。仕様多用途止水・浸水対策用不乾性パテ剤/建築物や電気設備の浸水対策対応品/水が流れている状態で止水施工が可能耐熱温度(℃)95危険物の類別非危険物特性耐久
コンセントスイッチボックス1ヶ用
フソー化成(11件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。適合モール/1~3号タイプ1ヶ用規格1ヶ用側面ノック数12
マニュアルモータスタータ BM3Rシリーズ
富士電機(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から82日以内出荷BM3シリーズは電動機回路の過負荷・欠相保護と短絡電流遮断の役割を1台で果たすまったく新しいタイプのモータ専用ブレーカです。 ブレーカの過電流遮断器能とサーマルリレーの過負荷保護の機能をコンパクトに一体化しました。 国際規格への対応と小形、高遮断性能など、先進技術を搭載したモータ保護回路です。 32AFおよび、63AF共に標準形と高性能形をラインアップしています。 仕様変更へ柔軟に対応できる豊富な付属品を取り揃えています。 また全機種共通で、ワンタッチ取付が可能です。 専用の接続モジュールでBM3シリーズと簡単に連結、 モータ定格15kWまでのコンビネーションスタータが容易に構築できるようになりました。種類制御盤用リレー
プランジャー|ステンレスケースプランジャー SBP・SBPJ・SBPH・SBPHJ
イマオコーポレーション¥379税込¥4171個5日以内出荷抜けの恐れがある場合は接着剤等にて固定してください。 取付穴加工の公差(+0.13/+0.08) RoHS指令適合製品です。材質(本体)SUS303質量(g)0.1寸法L(mm)3寸法d(mm)1.5寸法L1(mm)0.6寸法S(mm)0.4寸法D(mm)2(+0.08/0)寸法D1(mm)2.5材質(ボール)SUS420耐熱温度(℃)SBP/SBPH:180・SBPJ/SBPHJ:90材質(コイルバネ)SUS302WPARoHS指令(10物質対応)対応荷重(N)1.2~2.5
10.8Vバッテリーパック
SK11(4件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷10.8Vの替えバッテリーです。ショートなどの過電流が流れると、瞬時に放電を停止する安全設計です(過電流保護)。一定の電圧まで低下すると放電を自動的に停止します(過放電保護)。用途交換用バッテリーパック。長さ(mm)80幅(mm)50高さ(mm)50本体質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×80×50バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)1500
ブラウン メンズシェーバー シリーズ3
P&G(1件のレビュー)¥9,990税込¥10,9891台当日出荷ブラウン シリーズ3はより多くのヒゲを取り込む3カットシステム+マイクロコーム、それぞれの刃が独立して動く3連サスペンションヘッドシステムを搭載した電気シェーバー。だから、肌にやさしい深剃りを達成。 ディープキャッチ網刃 900パターンの網目が、さまざまな向きに生えるヒゲをヘッド全体で根本から捕らえます。 S字形くせヒゲトリマー さまざまなヒゲを取り込みカット。 3連サスペンションヘッドシステム 上下に浮き沈みする3つの刃がさまざまな曲面にフィットし、長いヒゲも短いヒゲも正確にカットします。 マイクロコーム 内刃脇に搭載されているマイクロコームが、さまざまな方向に生えるヒゲを効率的に捕らえる。 持ちやすいグリップ ゴム製のグリップの部分はブラウンならではのドット模様。握りやすく、滑りにくいデザイン。シリーズブラウン連続使用時間(分)45充電時間(時間)1
SUSボールプランジャ(H
大阪魂¥1,236~税込¥1,360~1個翌々日出荷材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ重荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30℃~80℃
SUSボールプランジャ(L
大阪魂¥1,236~税込¥1,360~1個翌々日出荷材質本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304タイプ軽荷重用硬度HRC55~使用温度(℃)‐30~80
電ドラ 両頭サキスポビット10本入
ベッセル¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷電ドラボール(220USB-P1)とサキスボビットのセット。220USB-P1:回転数・トルク3段階切替モード。強化ギア&ボディで従来比20%強度アップ。充電時に迷わない、USBタイプCコネクタ採用。落下事故を防ぐ、落下防止コード取付穴付き。サキスボビット:木目などによるビットの跳ねを抑えて、スムーズなネジ締め作業。マグネット入りでネジを保持できる。セット内容220USB-P1,M-S14265H(+2×65H)×1袋(10本)
J・ワイドスリムサスト スイッチプレート
神保電器¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷から6日以内出荷J・ワイドスリムシリーズ。快適さとデザイン性を両立。壁面からの突出が小さく、インテリアに溶け込む自然なフォルム。「すっきり薄型7mm」操作性で定評のあるJ・ワイドの機能はそのままで、3mm薄く、7mmの2ピースプレート。すっきりとしたデザインになって、様々なインテリアにマッチします。「フラットフォルム」J・ワイドに比べプレートがフラットになったことで、インテリアに溶け込む自然なフォルムになりました。「簡単!1アクション!」スイッチの取り付けはワンタッチ、取り外しも1アクションで簡単に取り外せます。シャープな直線で構成したフォルム。一枚板から絞り出し、エッジやコーナーを際立たせています。存在感のあるステンレス素材を贅沢に使用。ブラスト加工による豊かな表情と質感に仕上げました。種別スイッチプレート入数(個)1
スジ彫りペン 花梨-karin-
ミネシマ¥1,298税込¥1,4281本5日以内出荷風格のある「木製グリップ」のスジ彫りペン!。プラモデルの「筋彫り」に適した工具。先端が鋭いので筋彫りの最初のアタリを引く作業が得意。持ち手は鮮やかな色味と耐久性を兼ね備えた木材「花梨」製。木製特有の握りの良さと使用による経年変化を楽しめます。材質本体:木製(花梨)、キャップ:銅、刃部:炭素鋼寸法(mm)148×12
...